233件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電流(A)150 使用率(%)60
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電流(A)150 使用率(%)60
1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK140B14~
スプロケット形状B形 歯数14 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.140
1個
17,780 税込19,558
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
919 税込1,011
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
使用率(%)60
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

金属と比較して70%も軽量 鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止 優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性 Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
ナチュラル(乳白色)
1セット(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
メーカーホンダ 型式Uクランプパイプ オワン改良 スーパーカブ100/プレスカブ50/タウンメイト/ニューメイト取付不可 主な適合車種(ホンダ)C-50/C-90、(ヤマハ)V-50/V-80
1本
7,298 税込8,028
欠品中

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
699 税込769
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
2,388 税込2,627
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,388 税込2,627
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
769 税込846
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B14~
スプロケット形状B形 歯数14 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.120
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。 安全に配慮した設計になっています。 6価クロム対策をしています。 作業中の不快臭は大幅に低減されています。 中性液の焼け取りタイプ。 連続的に電解処理を行っても、廃液の色が黒くなり難い。 低粘度の為、薄板での作業効率が向上。
用途焼け取り用 淡黄色透明液体 液性中性(交流専用)
1個(4L)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B14~
スプロケット形状B形 歯数14 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)8.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.50
1個
2,660 税込2,926
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等 形状角型(皿穴付) 着磁パターン厚み方向着磁
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等 材質N-40SH 形状角型(皿穴付) 表面処理Niメッキ 着磁パターン厚み方向着磁
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK160B14~
スプロケット形状B形 歯数14 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)29.4 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.160
1個
28,070 税込30,877
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ツルハタ(服部)カラーハッピ
カラーハッピです。
用途イベントやお祭りに 仕様【衿文字】なし(黒単色) サイズF 混率(%)綿100 適合染色法先染め 身幅(cm)68 生地ブロード 身丈(cm)80
1着
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ニックス(日幸工業)ナイロンクリップ
金属と比較して70%も軽量。鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
材質66ナイロン ナチュラル(乳白色) タイプB 寸法H(mm)1.8 寸法F(mm)6.3 寸法N(mm)12.7 寸法G(mm)7.9
1箱(100個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,330 税込9,163
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B14~
スプロケット形状B形 歯数14 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)11.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.60
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
4,760 税込5,236
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

COMPASS(コンパス)ゴムバンド 500g
伸縮性に優れ、環境にも優しい天然ゴム使用 抗菌加工
1パック
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



金属と比較して70%も軽量、鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
1箱(100個)
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

AP-NKシリーズの蓋です。カチッとはまる内外かん合タイプ。
材質エコAPET 再生材使用率(%)80 再生材使用使用
1ケース(50枚×18袋)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
85,980 税込94,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●内径:14mm●外径:22mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:233-7187 アズワン品番65-7858-25
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK140B19~
スプロケット形状B形 歯数19 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.140
1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


エフピコAP
薬味ねぎやサラダに最適な透明容器。
材質エコAPET 再生材使用率(%)80 再生材使用使用
1ケース(50枚×18袋)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷

1個
40,980 税込45,078
3日以内出荷