ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
こんなお得な商品も!

吊り下げ名札 ハガキ用
モノタロウ
¥659
税込¥725
鮮やかな蛍光カラー2色とスタンダードカラー3色がラインナップ。
各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。
ケースはしっかり感のあるシート0.3mmを採用。
※中紙は付属しておりません。
材質(ひも)エステル、(ケース)再生ポリオレフィン
サイズはがき
ケース構造ソフトタイプ・ハガキ用サイズ
中紙サイズ(mm)100×148、(最大収納)107×154
外形寸法(幅W×高さH)(mm)114×171
ひも長(cm)100
ひも幅(cm)3
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。
収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色グリーン
高さ(mm)1800
タイプ単体
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)2000(棚1連当り)
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
牛本革製で抜群の耐久性です。ヌメ革を使用しているので、使うほどに良いアメ色になっていきます。セーフティコード取り付けに便利なハトメ穴付きです。
用途ペンチ、ドライバー等の道工具類の収納、携帯。
材質牛本革、リベット:スチール
仕様2丁差
適合ベルト幅(mm)60まで
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
標準型の2連タイプで、保持器が2ヶ組込まれていますので、モーメント荷重が予測される場合の使用に適しています。
用途各種 直線運動部
材質(保持器)樹脂
仕様シールなし
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続Rc
材質(本体)SCS13
最高使用圧力(MPa)0.1
接続方式ねじ込み形
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ
ワンタッチ挿入式
仕様●口径(mm):13×G1/2●種類:ユニオンエルボ●適応管種:架橋ポリエチレン管
アズワン品番68-0648-79
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。
収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色グリーン
仕様組立式
材質(本体)スチール
タイプ連結
均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)300、(棚1連当り)2000
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:スチール全般
材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)
表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)
熱処理完全焼き入れ
LED付照光式トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
付属品六角ナット(AT-513)、取付リング(AT-507)、内歯座金 (AT-509)
極数1
使用温度範囲(℃)-10~55
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回
別売付属品丸ナット(AT-501)
取付穴径(Φmm)6.5、6.2
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
接点仕様銀
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性25000回以上
レバー倒れ角度(°)20±4
操作部形状LED付き
回路単極双投
最大取付パネル厚(mm)4(取付リング、下側六角ナット不使用)
電流容量6A 125VAC、3A 250VAC、4A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)、AC500以上(LED端子・アース間)
1個
¥835
税込¥919
翌日出荷
ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)
材質(本体)SCS13
最高使用圧力(MPa)0.1
キャスターなし
材質(フレーム)スチール
材質(天板)メラミン化粧板
全長(mm)65
対辺(mm)33
外径(Φmm)53
差込角(inch)1
アズワン品番64-7831-11
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
素肌に触れてもチクチク感がない「ドラロン綿」を使用し、敏感肌でも半袖の上からも着用できます
用途接客・オフィス事務向け
混率(%)ドラロン綿・ニット (綿50%アクリル50%)
性別女性用
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
1個
¥929
税込¥1,022
欠品中
主な適合純正品番5NL-13597-00
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
LED付照光式ロッカスイッチ(Mシリーズ)/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
仕様PC端子形(銀接点):単極双投
取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形
極数単極
使用温度範囲(℃)-10~55
端子形状プリント基板ストレート
LED色黄
接点仕様銀
操作部形状ロッカタイプ
機能動作ON-OFF-ON
回路(形態)LED、スイッチ分離形
電流容量【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
RoHS指令(10物質対応)対応
内部機構シーソー方式
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
キャップナットを取り外せば、両方同時に送水できます。
ハンドルを閉めても分岐側には止水しません。
表示タグは必ず分岐側につけてください。
仕様キャップナット:無
形状ストレート型
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
LED付照光式ロッカスイッチ(Mシリーズ)/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形
極数単極
使用温度範囲(℃)-10~55
接点仕様銀
操作部形状ロッカタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
内部機構シーソー方式
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
長さ(mm)(スパウト)220
ねじ径(mm)(接続)13
関連資料分解図(T_131UNL13______C)
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
今では数あるDEENのレンチの中でも最も新しくラインナップに加わったレンチです。
なぜ、ライナップに加わったのか?人気があるからに他なりません。
そもそも、ここまで深い角度のついたメガネレンチは国内工具メーカーではラインナップが無く多くは欧州メーカーのみのライナップでした。
しかし、欧州メーカーのライナップでは10×12mmや12×14mmといったいわゆる「日本サイズ」の組み合わせのライナップが無くお客様は購入に躊躇される方が多かったのです。
そこで、そのお声に応えて作られたのがこのレンチです。
サイズ組み合わせはもちろん「日本サイズ」も多く含んでいます。
ただ、このレンチのすごい所はサイズだけではありません。
ただ作るだけではなく、時にはユーザー様のご意見を伺いながら、実際に作業する際の様々なシチュエーションを思い浮かべ何度も試作を繰り返し作られた拘り満載のレンチです。
それでは、このレンチのこだわりポイントを紹介していきます。
スタイリッシュデザインユーザー様からのお声として「メガネの側面部を薄くしてほしい」との声を多く聞きました。
側面部が厚いと、狭い箇所に入らないのはもちろん振り幅にも影響してしまうのです。
その声に応えるように、ここまでの薄さを実現しています。
機能面だけでなく、見た目にも拘ったポイントです。
ザグリなし今日では、様々な分野で軽量化が追及され遂にはボルトやナットにまでその波が押し寄せています。
ボルト・ナットを軽くするために手っ取り早いのが、頭を薄くすること。
しかしながら、薄いという事はナメやすいというリスクが高まります。
レンチとの接地面積が少なく、力が集中してしまうためです。
DEENのレンチでは、そういった低頭のボルト・ナットも接地面積を増やすためにレンチ内側の面取り、いわゆる「ザグリ」を排しています。
これにより、低頭でも安定して回すことが可能です。
軽量且つ屈強ボディーレンチのボディーはクボミを付けることで、軽量化を図っています。
更にただ軽量化されただけでなくI型構造と呼ばれる技法を用いて強度UPも図っています。
このクボミは親指を置いて力を掛けやすいといった効果もあります。
このレンチ1本でもこれだけの拘りが詰まっています。
サイズラインナップ:8×10/9×11/10×12/12×14/13×15/14×17/16×18/17×19mm※セット販売もございます。
形状オフセット
LED付照光式パドルスイッチ(Mシリーズ)/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形
極数単極
使用温度範囲(℃)-25~70
接点仕様銀
操作部形状パドルタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
内部機構シーソー方式
全長(mm)65
対辺(mm)34
外径(Φmm)54
差込角(inch)1
アズワン品番64-7831-12
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
消費電力(W)20.5
色温度(K)4000
光源色白色
光束(Lm)2460
調光方式約10~100%連続調光型
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
タイプ□470
消費電力(W)20.5
色温度(K)4000
光源色白色
光束(Lm)2840
調光方式約10~100%連続調光型
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242
定格出力約10~100%連続調光型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
埋め込み寸法(mm)(半埋込の場合)440×440
明るさ(Lm)3000
明るさFHP32形×4灯相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)25
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ウェッジクランプ式内径加工用ボーリングバーです。
用途旋削加工用。
トラスコ品番570-8069
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
グリーン購入法適合
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
グリーン購入法適合
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
タイプ□470
消費電力(W)20.5
色温度(K)5000
光源色昼白色
光束(Lm)3000
調光方式約10~100%連続調光型
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ