28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横糸にPETウーリー平糸を使用した布粘着テープです。 なめらかな手触りで使用感が向上しました。 低温環境でも優れたシール性能を発揮します。
1巻
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚手なので丈夫で長持ちします。3本編み手袋で強い!
用途手が汚れる作業に!厚手なので手の保護が必要な作業に最適です! 機能丈夫・長持ち 糸本数(本)3 素材綿・ポリエステル・その他
1ダース(12双)
539 税込593
当日出荷

ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 粒子付きのスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。 傷つきやすい親指と人差指の指股部分は、縫い目をずらした独自の製品設計としています。 裏布には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途水産加工、油を使う作業、塗装作業、農作業 仕様裏付き 材質(裏)ポリエステル、綿 材質(表)ニトリル合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口留に最適な透明シールにプル部分が付いています。貼り作業時はもちろん、開封時も掴みやすくなっております。
材質透明ネーマー 形状楕円
1パック(32枚)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途手芸・教材・人形・玩具・展示用装飾用・ワッシャー・パッキンなど 材質ウール60%、レーヨン40% 寸法(幅W×高さH)(mm)200×200
1パック(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム手袋”水産ニトローブ”
RoHS
指先を4重コートした耐油・耐引き裂き・耐摩耗の強いハードタイプの手袋です。突き刺しや摩耗に強く、耐油性にも優れたニトリルゴムを全面コーティングした裏布付手袋です。粒子付のすべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。
用途機械工業。漁業・水産業。 トラスコ品番409-2635 材質表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル、綿 イエロー サイズLL 全長(cm)27 中指長(cm)8.6 手のひらまわり(cm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
569 税込626
当日出荷

ステンレス製ショートノズルは丈夫で長持ち。
トラスコ品番335-3346 型式肩掛式 質量(kg)2.71 種類蓄圧式 タンク容量(L)7 材質(ホース)エラストマー(TP) ホース長さ(m)2 ノズル長(mm)390 ノズル一頭口 材質(ノズル)真鍮 材質(タンク)ポリエチレン(PE)
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

さらに進化! 風量UP! 作業効率の向上に!!。ヘルメット取付式送風機 ウインディー 3。ご使用のヘルメットに簡単取り付けが可能です。4種類のヘルメット取付部品を標準装備。ルーバー構造の送風口が、後頭部にもヘルメット内にも風を送り込みます。ヘルメット内部を換気し、群れと温度上昇を抑えます。2段階切替えスイッチで風量の調節が可能になりました。「HI(強)」「LO(弱)」の切替えスイッチで風量設定が可能。連続稼働時間は8時間です(「HI(強)」の場合)。経済面を考慮した場合、充電式電池のご使用をお勧めいたします。
用途ヘルメット取付け式の送風機。 セット内容送風機本体:1個 / 接続用ホルダー:1個 / ヘルメット取付部品(4種類):各1個 質量(g)約190(電池含) 幅W×厚さ×高さH(mm)120×60×143 電源単3形電池:3本(別売) 風量(L/min)HI(強):400、LO(弱):372 稼働時間(時間)HI(強):約8、LO(弱):約13 材質本体ケース・ケースカバー:ABS樹脂、ルーバー部材:ABS樹脂、排気ダクト:エラストマー樹脂、接続用ホルダー:ナイロン樹脂、ヘルメット取付部品:POM樹脂
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット取付式送風機専用防暑タレ
日差しをカット!遮熱率44.2%、UVカット率98.6%!! ヘルメット取付式送風機についている専用防暑垂れになります。
用途暑さ対策に タイプ防暑タレ付きヘルメット取付式送風機 WindyⅢプラスNo.7705用タレ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

シャックル、本体ともステンレス製により、防錆性に優れています。 本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。 同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入して頂いても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。 全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
用途物置、倉庫、ロッカー等、同じ鍵番号での管理などに。 付属品キー3本 材質(本体)ステンレス ロックキー式 材質(吊)ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分厚い高反発ソールを使用、跳ねる様に歩けます。本製品の静電防止性能は、JIS T8103に規定する実験方法により全数検査を行っております。靴底に通気孔が開いている為、院内専用としてお使いください。
用途看護師・介護士・理学療法士・作業療法士 ホワイト 材質アッパー : 合成皮革/ダブルメッシュ 中敷き : 静電インソール3D ソール : EVA/合成ゴム 標準質量(g/片足)200g(23.5cmの場合) 足幅4E ヒール(mm)35
1足
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シャックル、本体ともステンレス製により、防錆性に優れています。 本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。
用途物置、倉庫、ロッカー等の施錠などに。 付属品キー3本 材質(本体)ステンレス ロックキー式 材質(吊)ステンレス
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷

立体成形で型くずれを防ぐEVAを採用。 フジ矢No.770-200電工名人強力ニッパの収納もOK。 落下防止コード取付金具付。 緩衝材などで使われるEVA樹脂を採用。型崩れの心配がありません。 ペンチ・ニッパー部分は工具の先端までスッポリカバー!着衣や体を傷つけません。
用途ドライバー2丁とペンチ・ニッパーを2丁収納可能です。 形状ペンチ・ドライバー2段差し 幅(mm)140 高さ(mm)280 質量(g)190 アズワン品番64-3209-99
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


1個
1,990 税込2,189
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1枚
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1個
5,290 税込5,819
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)


チェンジペダルに取り付けるゴム製ラバー。 純正製品と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
749 税込824
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2)1(塗り方により変わります) 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(260mL)
2,998 税込3,298
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1144種類の商品があります)

瑞穂化成工業扁平缶ゲージ管付
内容液の残量を確認することができます。内容液の排出に便利なコック付です。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等、残量を確かめたい際にお勧めです。 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、ゲージ・ゲージバルブ/塩ビ(PVC)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 仕様パッキン付 目盛なし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2)1(塗り方により変わります) 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(260mL)
2,998 税込3,298
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (609種類の商品があります)

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
用途内装パーツ 色(生地)ワインパープル
1枚
19,980 税込21,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)