18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
1セット(30本)
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タイガークラウンパン焼合せウェーブ
波型のパンやパウンドケーキができます。切り分けやすく、パーティーなどに最適です。熱伝導率がよく、耐久性に優れています。
材質スチール・アルミメッキ
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

末松電子製作所グラスポール
構造を簡素化した低価格版の海外製FRPポールです。
質量(g)約133(1本あたり) 長さ(cm)約90 直径(mm)14
1セット(50本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

用途ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。 材質硬質PVC 長さ(mm)1820 ブラック 高さ(mm)5 溝幅(mm)3
1セット(30本)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

用途板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。 材質硬質PVC 長さ(mm)1820 高さ(mm)5 溝幅(mm)3
1セット(30本)
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。 材質硬質PVC 長さ(mm)1820 高さ(mm)(小/大)6/12 外幅×内幅(mm)5×3
1セット(30本)
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安来鋼青紙を使用し、職人が丹精を込めた庖丁です。幅広い材料を切ることができる一般的な形状の庖丁です。肉や野菜などを切る時に使用します。柄は国産朴を使用しています。桂は積層強化木を使用しています。
用途料理・アウトドア。 仕様柄の長さ(mm):126 材質刃部:高級鋼(安来鋼青紙)、柄:国産朴、桂:積層強化木 刃長(mm)約180 刃厚(mm)2
1本
19,880 税込21,868
4日以内出荷

安来鋼青紙を使用し、職人が丹精を込めた庖丁です。主に野菜を切る時に使用する庖丁です。柄は国産朴を使用しています。桂は積層強化木を使用しています。
用途料理・アウトドア。 材質刃部:高級鋼(安来鋼青紙)、柄:国産朴、桂:積層強化木 刃長(mm)約165 刃厚(mm)2 柄長さ(mm)126
1本
19,880 税込21,868
15日以内出荷

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷


エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

にじまずクリアな印字表現が可能なビジネス用マット紙です。 用紙にインク受理剤が含まれているため、にじまないクリアな印刷が可能です。 画像入りの会議資料や図面等の大量印刷に最適です。 インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機でご使用頂けます。 優れた速乾性で印刷のにじみを防ぎます。印字直後の乾燥が早く、シワにならず取り扱いが便利です。 厚さ0.105mmの薄手タイプの片面印刷用紙です。
ホワイト 白色度(%)0.92 用紙マット紙 (ビジネス用 薄手 片面) 紙厚(mm)0.105 坪量(g/m2)70 用紙サイズA4サイズ(210mm×297mm)
1パック(100枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーコードラベル、商品管理表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷でき、しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。
用途バーコードラベル、商品管理表示に最適なきれいにはがせるラベルシールです。 。適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 。しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。 。手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 。落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 。容器のラベリングや、バーコードラベル、値札(プライス)や品番、賞味期限など商品管理ラベルとしても最適なサイズです。 。主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様お探しNo.:T239、テストプリント用紙1枚入り 寸法(mm)一片:48.3×25.4 ホワイト 用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ 紙厚(mm)総厚:0.20、ラベル厚:0.09 坪量(g/m2)165 用紙サイズA4(210mm×297mm) ラベル数440枚 ※44面×10シート
1個
439 税込483
3日以内出荷

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2)1(塗り方により変わります) 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(260mL)
2,998 税込3,298
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (844種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)ゲンソクギヤ- アッシ
部品名称ゲンソクギヤ- アツシ 関連資料展開図1(1.47MB) 展開図2(1.41MB) 図解NoCDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.187、CDA-4 薬剤タンク部品_No.239
1個
207,530 税込228,283
7日以内出荷

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2)1(塗り方により変わります) メーカーボルボ 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(260mL)
2,998 税込3,298
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)