10,621件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。
用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面 タイプ油性 仕様ツヤ消 耐熱温度(℃)300 主な用途工場 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性耐熱 危険物の性状非水溶性
1缶(200g)ほか
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

挿入感が柔らかでフィットの良い傘型の耳栓です。先端の部分は挿入時に耳孔の形通りスムーズに入り、良くなじみます。
ホワイト サイズフリー 規格JIS T 8161準拠 (第1種) コードあり 周波数(Hz)/遮音値(dB)125/16.5250/17.5500/17.51000/22.52000/294000/308000/29
1組(2個)
219 税込241
当日出荷

バツグンの密着性!しかもノンセパレートタイプ。 ノンセパレートタイプなので、巻きやすく作業時間も短縮できます。 耐水・耐湿性の要求される電線などの防水被覆。
用途電線ケーブルの端末処理・接続用に。 ケーブル端末の電気絶縁に 機械、工具の絶縁、水道官などの配管補修に 質量(g)100 伸度(%)550 引張強度(N/10mm)15.5 セパレータなし RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

プロフィスト21(王子ゴム)No.15 TRC 10Gハイゲージ軍手
手にフィットして細かい作業もしやすい手袋です
機能フィット感
1ダース(12双)
559 税込615
6日以内出荷

LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。 あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。
透明 種類ポリ袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


プロトラクター No.15 新潟精機(SK) 動画あり
竿目盛にて深さが測定可能。
最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 材質ステンレス(SUS420J2) 角度の測定範囲(°)0~180° 竿厚さ(mm)1.2 竿長(mm)177 精度(分)±20 本体横(mm)90 本体縦(mm)52
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。 トラスコ品番377-6841 質量(g)100 引張強度(N/19mm:参考値)11.2 絶縁破壊電圧(kV/mm)44 特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
1巻ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歯科や眼科などの微細な施術に適した替刃メスです。γ線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号: 218AABZX00123000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱
15,980 税込17,578
翌々日出荷

歯科や眼科などの微細な施術に適した替刃メスです。γ線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AABZX00123000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱
2,998 税込3,298
9日以内出荷

針先が丸く糸割れしません。 毛糸ししゅうをする、肩をはぐ、脇や袖をとじる。毛糸に合わせた針選びが、仕上がりに差をつけます。あみもの始末や毛糸刺しゅうに。
長さ(mm)54.6 太さ(mm)1.35
1パック(5本)
399 税込439
当日出荷

1セット(100個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

画像処理はFPGAがよく使われる代表的な分野です.より高機能で高品質な製品を実現するには,単なる画像処理ではなく,よりインテリジェントな機能として,画像認識機能が要求されてきます.自動車の分野では,すでに実用化され普及している自動ブレーキや,条件付きながら高度な自動運転機能を搭載したものまで登場しています.これら自動運転支援システムADAS(Advanced Driver Assistance Systems)では,画像から道路脇の白線を認識したり,歩行者を識別する必要があります.これらの画像認識処理を高速で行うには,FPGAを使うのが王道です. 本特集では,PC上で人物画像を機械学習させた結果を使い,入力画像から人物を検出するリアルタイム画像処理システムを構築してみます.また動画フレームの差分検出技術を応用し,赤外線検知と組み合わせたセンサ・カメラや,道路のセンター・ラインを検出し車線を外れると警告を発する,車線離脱警告装置を製作してみます. 目次 特集 車に農業!? AI時代のチャレンジ!リアルタイム動画認識 プロローグ 実際の製品で使われる画像認識技術のいろいろ 第1章 人物検出!リアルタイム画像処理システムの実装 第2章 赤外線検知+動き検出によって録画開始するセンサ・カメラの製作 第3章 FPGA+CMOSカメラ・モジュールで車線離脱警告装置を作る Appendix HDMI画像もカメラ映像も!なんでも画像処理ボードCQBB-IMG9 第4章 入力画像から合計金額を計算!MATLAB/SimulinkでFPGAプロトタイピング 高位合成ツールVivado HLS特設記事 第1章 高位合成ツールVivado HLSを使ってC言語でFPGAを開発しよう! 第2章 AXI4-Liteバスに接続できる乗算IPコアの作り方 第3章 AXI4-Lite版乗算IPコアをARMプロセッサから制御する 最新技術解説 Altera SDK for OpenCLでFPGAを開発するのに必要なBSPの移植 多層ニューラル・ネットワークによる手書き数字認識の実装(導入編) MIPS本家からFPGA実装向けコア”MIPSfpga”登場(紹介編) 最新デバイス紹介 プログラマブル・アナログIC analogramの概要
ジャンル電子通信 分類専門 判型B5 ページ数144 著者名FPGAマガジン編集部 初版年月2016/11
1冊
2,200 税込2,420
11日以内出荷

1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

1枚(100枚)
879 税込967
4日以内出荷

1パック(10巻)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)


Clover(クロバー)とじ針 No.15~20
針先が丸く糸割れしません。 毛糸ししゅうをする、肩をはぐ、脇や袖をとじる。毛糸に合わせた針選びが、仕上がりに差をつけます。あみもの始末や毛糸刺しゅうに。
セット内容No.15(2本)、No.17(1本)、No.18(2本)、No.20(1本) 長さ(mm)(No.15)54.6、(No.17)48.5、(No.18)45.5、(No.20)40.0 太さ(mm)(No.15)1.35、(No.17)1.24、(No.18)1.07、(No.20)0.89
1パック(6本)
379 税込417
当日出荷

交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。 適合型番:NGK/BP-6ES・チャンピオン/N281YC・デンソー(ND)/W20EP-U 適合機種スズキ除雪機(SS552・SS555・SS865/E・SS980E),富士重工発電機/除雪機(SGV260L・SGV2200・SGV2600・SGV4000・SL902HS),本田技研ポンプ(WB2X・WB30X・WH15X・WH20X・WN20・WN30・WP20X・WT20X・WT30X),本田技研収穫機(TH40)
1個
599 税込659
当日出荷

ホルベインコンプレッサー NO.15A
エコ商品
密封式で特に静かな運転音です。夜間製作やマンションなどで威力を発揮します。(イタリア製)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

袋の内側にポリエチレンをラミネートしていますので、油やソースなどのにじみを抑えて、手を汚さずに食べられます。 片貼袋(L字型開口)ですので、商品が入れやすくなっています。 薄葉紙を使用していますので、メニューに応じて包んだり、折りたたんだり、様々な形状に対応できます。
材質薄葉紙+ポリラミ 寸法(mm)150×150
1枚(100枚)
579 税込637
4日以内出荷

内箱一体成型による継ぎ目のない高気密仕様。断熱性に優れた高機能樹脂を使用。温度計を入れるポケット付。センサータイプの温度計を使用すれば、フタを開けずに内部温度の確認ができます。便利なショルダーバッグタイプ。
容量(L)約20 内寸法(mm)330×230×H260 外寸法(mm)400×300×H350 ポケット寸法(mm)温度計ポケット:約85×55×H20
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

X-sell(エクセル)NO-015 2wayトートバッグ
トートバッグとしてだけでなく、リュックのように背負うこともできるトートバッグ。 。両手がふさがっているときでも、肩にかけるだけでなく、背中に背負って持ち運ぶことができるため、移動中の負担を軽減。 濡れたものや汚れに強いEVA素材を使用。耐久性が高く、お手入れも簡単です。釣りだけでなくアウトドアやなどでの使用にも最適。 。サイドには調整ボタンが付いており、荷物の量や用途に応じてバッグのサイズや形を調整することが可能。
材質EVA #ブラック 寸法(cm)45×27×47 自重(g)860
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

スプレーボタンにテコ式を採用。塗装しやすく、疲れないテコ式ボタンを採用しました。ガス抜きキャップ採用。ノズルを押し込み固定するだけで、手軽にできるガス抜き作業。缶とキャップを分別して廃棄できます。
No.15 クリヤー
1本
889 税込978
3日以内出荷


トラスコ品番450-7428 適合本体P-1 質量(g)31 1台あたりに必要な個数1
1個
59 税込65
当日出荷

トラスコ品番450-7576 適合本体P-2 質量(g)31 1台あたりに必要な個数1
1個
50 税込55
翌日出荷

強度、透明度、開口性に優れております。
材質LDPE 厚さ(mm)0.03 寸法(横×縦)(mm)300×450
1枚(100枚)
1,098 税込1,208
4日以内出荷



1個
649 税込714
翌々日出荷



1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷



超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません
用途金属・木材のみがき、仕上げ研磨に。サビ落とし、塗装前の研磨に 種別フラップ 寸法(mm)直径15、幅20、軸径3 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具電動ドリル
1個
959 税込1,055
当日出荷