438件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
20 税込22
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

内径(Φmm)26 種別P形運動用 外径(Φmm)32 硬度70(±5)° 圧力(kg/cm2)105
1個
28 税込31
当日出荷

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
特価
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
特価
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
49 税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP12N 部品番号NOK:CO00011-B JIS呼び旧JIS:P12 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)11.8 内径許容差(mm)±0.19 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
48 税込53
当日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP30N 部品番号NOK:CO00029-B JIS呼び旧JIS:P30 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)29.7 内径許容差(mm)±0.29 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
67 税込74
当日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP12N 部品番号NOK:CO00011-A JIS呼び旧JIS:P12 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)11.8 内径許容差(mm)±0.19 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
29 税込32
当日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP28N 部品番号NOK:CO00026-B JIS呼び旧JIS:P28 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)27.7 内径許容差(mm)±0.28 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
67 税込74
翌日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP85N 部品番号NOK:CO00064-B JIS呼び旧JIS:P85 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)84.6 内径許容差(mm)±0.73 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
219 税込241
翌日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP38N 部品番号NOK:CO00037-B JIS呼び旧JIS:P38 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)37.7 内径許容差(mm)±0.37 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
76 税込84
翌日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP155N 部品番号NOK:CO00082-B JIS呼び旧JIS:P155 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)154.5 内径許容差(mm)±1.23 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
539 税込593
翌日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP7N 部品番号NOK:CO00004-L JIS呼び旧JIS:P7 太さW(mm)1.9±0.08 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)6.8 内径許容差(mm)±0.24 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
57 税込63
翌日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP70N 部品番号NOK:CO00060-O0 JIS呼び旧JIS:P70 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)69.6 内径許容差(mm)±0.73 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP67N 部品番号NOK:CO00059-U3 JIS呼び旧JIS:P67 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)66.6 内径許容差(mm)±0.70 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP70N 部品番号NOK:CO00060-A JIS呼び旧JIS:P70 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)69.6 内径許容差(mm)±0.61 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
159 税込175
翌日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP225N 部品番号NOK:CO00097-B JIS呼び旧JIS:P225 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)224.5 内径許容差(mm)±1.71 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
999 税込1,099
翌日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP48N 部品番号NOK:CO00046-B JIS呼び旧JIS:P48 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)47.7 内径許容差(mm)±0.44 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
109 税込120
翌日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP75N 部品番号NOK:CO00062-B JIS呼び旧JIS:P75 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)74.6 内径許容差(mm)±0.65 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
219 税込241
翌日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP71N 部品番号NOK:CO00061-U3 JIS呼び旧JIS:P71 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)70.6 内径許容差(mm)±0.74 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP100N 部品番号NOK:CO00067-B JIS呼び旧JIS:P100 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)99.6 内径許容差(mm)±0.84 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
259 税込285
翌日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP56N 部品番号NOK:CO00053-B JIS呼び旧JIS:P56 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)55.6 内径許容差(mm)±0.50 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
189 税込208
翌日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP40N 部品番号NOK:CO00039-L JIS呼び旧JIS:P40 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)39.7 内径許容差(mm)±0.55 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
179 税込197
翌日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP195N 部品番号NOK:CO00090-G0 JIS呼び旧JIS:P195 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)194.5 内径許容差(mm)±1.81 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP160N 部品番号NOK:CO00083-G0 JIS呼び旧JIS:P160 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)159.5 内径許容差(mm)±1.51 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
6,298 税込6,928
翌日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP9N 部品番号NOK:CO00006-A JIS呼び旧JIS:P9 太さW(mm)1.9±0.08 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)8.8 内径許容差(mm)±0.17 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
19 税込21
翌日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP18N 部品番号NOK:CO00016-A JIS呼び旧JIS:P18 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)17.8 内径許容差(mm)±0.21 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
38 税込42
翌日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP100N 部品番号NOK:CO00067-A JIS呼び旧JIS:P100 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)99.6 内径許容差(mm)±0.84 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
229 税込252
翌日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP29N 部品番号NOK:CO00027-A JIS呼び旧JIS:P29 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)28.7 内径許容差(mm)±0.29 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
57 税込63
翌日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP67N 部品番号NOK:CO00059-A JIS呼び旧JIS:P67 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)66.6 内径許容差(mm)±0.59 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
159 税込175
翌日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP155N 部品番号NOK:CO00082-A JIS呼び旧JIS:P155 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)154.5 内径許容差(mm)±1.23 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
489 税込538
翌日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP400N 部品番号NOK:CO00121-A JIS呼び旧JIS:P400 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)399.5 内径許容差(mm)±2.82 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP36N 部品番号NOK:CO00036-A JIS呼び旧JIS:P36 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)35.7 内径許容差(mm)±0.34 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
67 税込74
翌日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP12.5N 部品番号NOK:CO00012-B JIS呼び旧JIS:P12.5 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)12.3 内径許容差(mm)±0.19 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
48 税込53
翌日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP110N 部品番号NOK:CO00070-B JIS呼び旧JIS:P110 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)109.6 内径許容差(mm)±0.91 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
299 税込329
翌日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP63N 部品番号NOK:CO00057-A JIS呼び旧JIS:P63 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)62.6 内径許容差(mm)±0.56 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
149 税込164
翌日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP165N 部品番号NOK:CO00084-A JIS呼び旧JIS:P165 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)164.5 内径許容差(mm)±1.30 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
559 税込615
翌日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP25N 部品番号NOK:CO00023-A JIS呼び旧JIS:P25 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)24.7 内径許容差(mm)±0.25 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
48 税込53
翌日出荷