「nok p-90」の検索結果
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色赤
種類P形固定用・運動用
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質フッ素ゴム
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)200
型式旧型式:OR1BP90N
種類Pシリーズ
部品番号NOK:CO00065-B
JIS呼び旧JIS:P90
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)89.6
内径許容差(mm)±0.77
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥219
税込¥241
8日以内出荷
型式旧型式:OR4DP90N
種類Pシリーズ
部品番号NOK:CO00065-U3
JIS呼び旧JIS:P90
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)89.6
内径許容差(mm)±0.92
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
型式旧型式:OR1AP90N
種類Pシリーズ
部品番号NOK:CO00065-A
JIS呼び旧JIS:P90
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)89.6
内径許容差(mm)±0.77
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥159
税込¥175
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BP18N
種類Pシリーズ
部品番号NOK:CO00016-B
JIS呼び旧JIS:P18
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)17.8
内径許容差(mm)±0.21
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BP10N
種類Pシリーズ
部品番号NOK:CO00007-B
JIS呼び旧JIS:P10
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)9.8
内径許容差(mm)±0.17
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥38
税込¥42
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BP30N
種類Pシリーズ
部品番号NOK:CO00029-B
JIS呼び旧JIS:P30
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)29.7
内径許容差(mm)±0.29
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥67
税込¥74
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BP220N
種類Pシリーズ
部品番号NOK:CO00096-B
JIS呼び旧JIS:P220
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)219.5
内径許容差(mm)±1.68
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BP11N
種類Pシリーズ
部品番号NOK:CO00009-B
JIS呼び旧JIS:P11
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)10.8
内径許容差(mm)±0.18
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥38
税込¥42
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BP285N
種類Pシリーズ
部品番号NOK:CO00109-B
JIS呼び旧JIS:P285
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)284.5
内径許容差(mm)±2.10
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BP31.5N
種類Pシリーズ
部品番号NOK:CO00031-B
JIS呼び旧JIS:P31.5
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)31.2
内径許容差(mm)±0.31
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥76
税込¥84
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BP24N
種類Pシリーズ
部品番号NOK:CO00022-B
JIS呼び旧JIS:P24
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)23.7
内径許容差(mm)±0.24
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BP12N
種類Pシリーズ
部品番号NOK:CO00011-B
JIS呼び旧JIS:P12
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)11.8
内径許容差(mm)±0.19
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥48
税込¥53
4日以内出荷
型式旧型式:OR1BP3N
種類Pシリーズ
部品番号NOK:CO00000-B
JIS呼び旧JIS:P3
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)2.8
内径許容差(mm)±0.14
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BP320N
種類Pシリーズ
部品番号NOK:CO00114-B
JIS呼び旧JIS:P320
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)319.5
内径許容差(mm)±2.33
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BP53N
種類Pシリーズ
部品番号NOK:CO00051-B
JIS呼び旧JIS:P53
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)52.6
内径許容差(mm)±0.48
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥189
税込¥208
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BP132N
種類Pシリーズ
部品番号NOK:CO00076-B
JIS呼び旧JIS:P132
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)131.6
内径許容差(mm)±1.06
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥379
税込¥417
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BP100N
種類Pシリーズ
部品番号NOK:CO00067-B
JIS呼び旧JIS:P100
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)99.6
内径許容差(mm)±0.84
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥259
税込¥285
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BP175N
種類Pシリーズ
部品番号NOK:CO00086-B
JIS呼び旧JIS:P175
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)174.5
内径許容差(mm)±1.37
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥709
税込¥780
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BP355N
種類Pシリーズ
部品番号NOK:CO00117-B
JIS呼び旧JIS:P355
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)354.5
内径許容差(mm)±2.54
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BP56N
種類Pシリーズ
部品番号NOK:CO00053-B
JIS呼び旧JIS:P56
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)55.6
内径許容差(mm)±0.50
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥189
税込¥208
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BP255N
種類Pシリーズ
部品番号NOK:CO00103-B
JIS呼び旧JIS:P255
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)254.5
内径許容差(mm)±1.91
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BP35.5N
種類Pシリーズ
部品番号NOK:CO00035-B
JIS呼び旧JIS:P35.5
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)35.2
内径許容差(mm)±0.34
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥76
税込¥84
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BP70N
種類Pシリーズ
部品番号NOK:CO00060-B
JIS呼び旧JIS:P70
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)69.6
内径許容差(mm)±0.61
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥199
税込¥219
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BP4N
種類Pシリーズ
部品番号NOK:CO00001-B
JIS呼び旧JIS:P4
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)3.8
内径許容差(mm)±0.14
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
型式旧型式:OR1BP230N
種類Pシリーズ
部品番号NOK:CO00098-B
JIS呼び旧JIS:P230
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)229.5
内径許容差(mm)±1.75
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
1
2
3
4
次へ