ヘルメット用アゴバンドです。
材質ポリプロピレン(VINYL BAND:塩化ビニール成形品)
トラスコ品番795-7211
適合機種産業用ヘルメット
色グレー
質量(g)10
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
材質未晒クラフト
容量(mL)130
寸法(Φ×mm)83(底75)×30
1枚(100枚)
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
NK-15/16/25/26、NP-03/04、PZ-58用のコイルバネ。
用途各種ニッパー、プライヤーの部品交換に。
全長(mm)25
直径(Φmm)5
質量(g)0.4
アズワン品番65-1699-38
1袋(5個)
¥149
税込¥164
当日出荷
食器の種類子供用食器
材質21-0ステンレス
種別バターナイフ
全長(mm)114
TKG品番9-1831-1501
TKG品番(2017)6-1630-1501
1個
¥229
税込¥252
3日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
材質GP
寸法(mm)66×H50 3角
容量115cc
適合フタ52496
1個(20個)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
種類コネクタ
嵌合部形状プラグ
のり付きパネル。
ポスター、POP等エコ対応展示ボードです。
軽量でコストパフォーマンスにも優れた商品です。
エコマーク認定認定
両サイドと底にマチがあるので厚みのある立体物の収容が可能です。フタは面ファスナーで固定でき、収容物の落下を防ぎます。
RoHS指令(10物質対応)対応
。Siemens 接続ねじ M10 用シングルカバーは、スイッチ 3NP53 と 3NP5460 のアクセサリです。 6 つのカバーがあります。EAC によって承認されてい
仕様●種類:接続ねじ用のシングルカバー●併用可能製品:スイッチ 3NP53 および 3NP5460●シリーズ:3NY●コード番号:226-2817
アズワン品番65-7815-73
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
高透明で見やすく、使い心地よいさらさらキータッチの特殊加工仕上
極薄0.1mmの柔らかく伸縮性に優れた 『高透明、防水、耐静電、静音効果、耐摩耗性』の日本製素材を採用
キーボードサイズに合わせてカットする 『フリーカットタイプ』
リモコン、電卓など、いろいろと使用可能
フルフラットの1枚のカバーでできており、JIS版・英語版キーボードを問わず使用可能
ご使用のキーボードから発するパチパチ音を軽減
帯電しずらい素材特性のため、キーボードカバーの表面にホコリが付着することを軽減
両面テープで固定タイプ
用途ノートPC用キーボードカバー
特性防水、耐静電、静音効果、高透明、耐摩耗性、伸縮性、特殊表面加工による使い心地よいさらさら感
付属品両面テープ×1セット(9片)
種別ノートPC用
材質日本製アジペート系熱可塑性ポリウレタンエラストマー
厚さ(mm)0.1
Siemens SENTRON シリーズ 3NP1 システムマスキングフレームは、ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。マスキングフレームサポート( 2 ユニット入りパック)は、3NP1 の側面に取り付けて、サポートされているマスキングフレームの垂れ下がりを防止します。3極
仕様●種類:システムマスキングフレーム●併用可能製品:3NP1.●シリーズ:3NP●コード番号:213-1391
アズワン品番65-7798-25
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。
押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質ナイロン66
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類コネクタ
嵌合部形状プラグ
端子種別圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。
給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)黄銅棒
表面処理ニッケルメッキ
Siemens SENTRON シリーズ 3NP1 ケーブル接続カバーは、リーチ保護機能付きで、ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。標準取り付けレール又はねじ止め Terminal で使用します 3 極
仕様●種類:ケーブル接続カバー、リーチアラウンド保護付き●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:216-5971
アズワン品番65-7795-57
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
。Siemens SENTRON シリーズ 3NP1 ケーブル接続カバーは、サイズ NH1 用のヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用アクセサリです。3 極
仕様●種類:ケーブル接続カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:216-5972
アズワン品番65-7795-58
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
。Siemens SENTRON シリーズ 3NP1 取り付けキットは、ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。標準取り付けレールへの取り付けでは、取り付けレールに取り付けてサイズ NH000 を実現し、2 本の取り付けレール間のサイズ NH00 と NH1 の間隔は 125 又は 150 mm です。3極
仕様●種類:取り付けキット●併用可能製品:ヒューズスイッチ遮断器 3NP1●シリーズ:3NP●コード番号:213-1393
アズワン品番65-7796-89
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
種類コネクタ
コネクタタイプHN
嵌合部形状プラグ
結線方式(中心)半田、(外部)締付
寸法A(mm)22
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 ・ 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
構造シェア型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.2×14.2×14.2(突起物を除く)
コネクタDR-4S-4、横出し
ケーブル対応:NP-0222/0232
取付ねじ接着又はマウンティンググリップM5メネジ
仕様接地/絶縁:ケース接地
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens SENTRON シリーズ 3NP1 ハンドルユニット規格は、ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 (サイズ NH00 用)用のアクセサリです。ヒューズ監視なし 3 極
仕様●種類:ハンドルユニット標準●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:213-1395
アズワン品番65-7798-49
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
リーチアラウンド保護機能付き Siemens ケーブル接続カバーで、ねじ Terminal で床に取り付けるためのサイズ NH00 用です。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。EAC によって承認されてい
仕様●種類:ケーブル接続カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2804
アズワン品番65-7818-13
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ 3NP1 ケーブル接続カバーは、サイズ NH1 用のヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用アクセサリです。3 極
仕様●種類:ケーブル接続カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:213-1397
アズワン品番65-7797-04
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
Siemens ケーブル接続カバーは、ねじ Terminal のサイズ NH00 に使用します。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。UL 及び EAC 認定を受けてい
仕様●種類:ケーブル接続カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2803
アズワン品番65-7818-10
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
。サイズ NH000 用の Siemens ケーブル接続カバーです。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。EAC によって承認されてい
仕様●種類:ケーブル接続カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2796
アズワン品番65-7815-30
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
。Siemens Terminal は、ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリで、端子が 3 つあります。EAC によって承認されてい
仕様●種類:トリプル Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2795
アズワン品番65-7815-82
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
ボックス Terminal 付き Siemens 接続ブロックは、サイズ NH00 用です。この製品は、ねじ Terminal 付きの 32 mm カバーレベルを備えています。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。EAC によって承認されてい
仕様●種類:ボックス Terminal 付き接続ブロック●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2800
アズワン品番65-7816-78
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
Siemens Terminal 3 x 2.5-16 mm2 はサイズ NH00 用で、ねじ Terminal を備えています。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリで、端子が 3 個含まれています。EAC によって承認されてい
仕様●種類:トリプル Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2801
アズワン品番65-7815-78
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
。Siemens 補助導体の接続は 0.25 → 1 mm 正方形です。ボックス Terminal Switch 遮断器 3NP1 のサイズ NH00 用のアクセサリです。接続UL 及び EAC 認定を受けてい
仕様●種類:補助導体接続●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2802
アズワン品番65-7818-37
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Siemens のシステムマスキングフレームの寸法は、NH00 サイズに 215 x 130 mm です。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。UL 及び EAC 認定を受けてい
仕様●種類:システムマスキングフレーム 215 x 130 mm●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2805
アズワン品番65-7815-79
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
形状ストレートプラグ
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプN
ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生
用途高圧洗浄
材質真ちゅう
材質鋼管製
表面処理電気亜鉛めっき
仕事量2倍の便利な2段式台車にフットブレーキ付が登場!
載せたり下ろしたりする際に台車をロックすることで安全に作業できます。
ピッキング作業に使うことが多い2段式だからこそ求められる機能です!
安心・安全・高品質の純国産品です。
材質フットブレーキ/スチール
キャスター固定×2個、自在×2個
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
先芯、踏み抜き防止板内蔵で作業に最適です。
フード付きで土や泥の浸入を防ぎます。耐油、耐滑、耐薬品、静電防止に優れています。
用途土木・建築現場。水中での軽作業。
足幅3E
色ブラック
材質(先芯)鋼
材質鋼鉄(踏み抜き防止板)
タイプフード付
種類セーフティシューズ
長さ(cm)39
材質(甲被)PVC
機能耐油、耐滑、耐薬品、静電防止
材質(底部)耐油性塩化ビニール(PVC)
靴タイプ長靴
チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用
使用流体空気、水、油
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]
材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
弱粘着でホコリを吸着させる簡単そうじ用品です。粘つかずパサつかない粘土状の材質で、細かくちぎったり伸ばしたりできるため、細い隙間のホコリ除去に最適です。好きな形状にすることができるため小物を机上で固定置きする際にも便利です。弱粘着なので平滑面に掲示物を仮止めすることができます。
用途すき間のホコリ吸着に。スマートフォンやペンなどの小物立てなどに。
トラスコ品番789-8274
材質合成ゴム
高さ(mm)13
質量(g)11
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)30×30×:30
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ