素材ポリエステル65%、綿35%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)対応
高密度パイルが砂やホコリ、水気をキャッチ。個性的な斜め柄がエントランスを引き立てます。
材質パイル:PP85%、ナイロン15%、バッキング:PVC
材質黄銅
形状プラグ
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
ブーブーラインを固定する専用釘。
テープをしっかり押さえるパッキンやローゼットもセット。
ダクロ防錆加工済み。
硬さのある釘なので、少々の石は割りながら入っていきます。
クルマのタイヤで踏んだくらいでは抜けることはまずありません。
釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。
用途ブーブーライン固定用釘
長さ(mm)100
タイプ砂利用
線径(Φmm)4.57
メーカー従来比約2倍※の高容量バッテリー(※WシリーズバッテリーNP-FW50との比較)
バッテリー残量をカメラの液晶モニターに1%刻みで表示するインフォリチウム機能搭載
質量(g)83
電圧(V)7.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38.7×22.7×51.7
バッテリー容量(mAh)2280
バッテリー容量(Wh)16.4
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
高容量、急速充電、バッテリー残量計算精度・スピードを改善。
メーカー従来の”インフォリチウム”シリーズ電源システムに比較して、高容量、急速充電、バッテリー残量計算精度・スピードを改善しています。
”インフォリチウム”V/H/Pシリーズ対応ハンディカムに使用可能。
ハンディカムでは分単位でのバッテリー残量表示が可能なインフォリチウム機能を搭載。
イベントや外出先での長時間撮影に役立つ高スタミナタイプ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.8×45.1×55.5
質量(g)約145
バッテリー容量(mAh)3410(25Wh)
公称電圧(V)DC7.4
対応機種ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アダプター/チャージャー、デジタル録画双眼鏡、XDCAM、NXCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
化粧品、洗剤、肥料などの小分けに便利です。
板厚0.5mmの鋼製のフランジ付きパイプです。不燃パイプΦ150はテーパー加工で内壁側が小さくなっているため、スパイラル管接続用のニップルが不要です(Φ100はニップルが必要です)
用途レンジフードの換気口や耐火・準耐火建築物・省令準耐火仕様の貫通部など不燃材が指定されている箇所に使用します。
材質鋼板
全長(mm)100
材質機械構造用炭素鋼(SC)クロムメッキ
厚さ(mm)10
質量(g)50
全幅(mm)11
工事不要の耐震グッズ。対象物に貼るだけのワンタッチ固定替粘着パッド
用途地震対策
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
トラスコ品番763-2215
色ミルキーホワイト
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
アズワン品番65-3837-31
1パック(50個)
¥13,980
税込¥15,378
48日以内出荷
付属品1本入
トラスコ品番868-5796
質量(kg)0.15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×19×16
適合厚さ(mm)【扉部】23まで収納可
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
自分が描いたデザインをいつでも簡単に印刷できるネイルプリンター 。専用アプリ(NailPOP)をダウンロードし使用して下さい。コスパとタイパに優れたネイルプリンター。
用途セルフネイルに。ネイルポップ 韓国発 nail pop アプリ Bluetooth ネイルマシン 時短 プリンター
建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。
現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。
亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。
3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
長さ(m)0.13
使用温度範囲(℃)-10~100
こんなお得な商品も!

斜ニッパー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
指先で作業している時でも、手の中に収められるコンパクトボディ。
刃部を鋭利に加工してあるため、銅線・より線の切断に最適です。
用途電気工事関係、電気通信機器関係
材質特殊合金鋼
呼び寸法(mm)100
硬さ54~62HRC(刃部)
寸法D(mm)8
寸法E(mm)19
寸法C(mm)12
切断能力(Φmm) 鉄線1.0
切断能力(Φmm) 銅線1.2
切断径(より線mm2)1.25
仕様圧縮範囲:14~1000mm2
全長(mm)396
質量(kg)30
出力(kN)490
1個
¥589,800
税込¥648,780
41日以内出荷
切断面がキレイに切れ、壁際の切断にも便利です。
用途電気工事、壁際での切断作業に。
トラスコ品番528-8031
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール
形状刃表面:セミフラッシュ
全長(mm)114
切断能力(mm)アルミ線:1.6、真鍮:1.0、銅線:2.0
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2
刃先(mm)19
切断能力(mm)プラスチックΦ2.0
切断能力(mm2)銅より線:2
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
液体、粉体などの移送、管理に便利です。
耐熱温度(℃)60
胴径(Φmm)121.5
奥行(mm)62
RoHS指令(10物質対応)対応
口内径(Φmm)23.5
全高(mm)175
材質PE
容量(mL)1000
アズワン品番65-2366-04
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105
適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状ニップル
表面処理パーカー処理
接続ねじ種類R
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3604(快削黄銅2種)
形状プラグ
使用温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
止水性に優れた水膨潤性不織布を採用、テープ巻き不要でラクラクねじ込むだけの簡単施工!
用途管の接続に使用します。(テープ巻き不要)
NPタイプはNタイプと比べて2倍、NC(ISO)タイプ対比3倍以上のスプリング能力を持っております。
配管不可
RoHS指令(10物質対応)対応
異種管との接続のために使用します。(テープ巻き不要)
ウェルパッドは、96ウェルフォーマットが印刷された記録紙です。間違いを防ぎ作業が速くなります。
1セット(50枚)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
種類標準分電盤
分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ
分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
止水性に優れた水膨潤性不織布を採用、テープ巻き不要でラクラク。ねじ込むだけの簡単施工!
材質難燃性
種類標準分電盤
主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ
分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ
分岐ブレーカ容量NX53PS3P30A
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。
材質真鍮
形状四角プラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR1/4(PT)
適合流体空気
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
種類標準分電盤
分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ
分岐ブレーカ容量NE53CPS3P30A
高濃度測定用
BASEガスを選択可能!全5種のガスを1台で検知/濃度直読が可能!
BASEガス(エアー、N2、CO2)を選択可能
測定ガス種(メタン・プロパン・イソブタン・アルゴン・ヘリウム)切替可能
オートレンジ切り替え式(Lowレンジ:0-10.0vol%⇔Highレンジ:0-100vol%/測定値にあわせてLow/High2種類のレンジが自動で切り替わります)
標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能
(硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)
質量(g)約260(乾電池除く)
電源単3形アルカリ乾電池×4本
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)約30(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く)
検知原理熱伝導式
検知範囲0~100vol%
使用温湿度範囲-20~+50℃、95%RH以下(結露無きこと)
指示精度±5vol%(同一条件下)
検知方式ポンプ吸引式/吸引流量:0.3Lmin異常(ポンプLowモード)、0.6L/min以上(ポンプHighモード)
警報種類<ガス警報>ON/OFF設定可(出荷時OFF)、警報点任意設定可、自動復帰<故障警報>流量低下、センサ接続不良、電池電圧低下、回路異常、校正範囲異常
警報の表示<ガス警報>ブザー連続、警報ランプ(赤)点滅、ガス濃度点滅(警報ON設定時)<故障警報>ブザー断続、警報ランプ(赤)点滅、故障内容表示
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。
材質真鍮
形状四角プラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR3/8(PT)
適合流体空気
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。
材質真鍮
形状四角プラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR1/2(PT)
適合流体空気
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。
材質真鍮
形状四角プラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR1/8(PT)
適合流体空気
1個
¥259
税込¥285
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ