仕様●ゲージの種類:新JIS方式●ねじの等級:6級●止りのみ●コード番号:119-0165505
アズワン品番67-4840-78
1個
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
仕様●ゲージの種類:新JIS方式●ねじの等級:6級●止りのみ●コード番号:119-0165504
アズワン品番67-4840-77
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
仕様●ゲージの種類:新JIS方式●ねじの等級:6級●止りのみ●コード番号:119-0165506
アズワン品番67-4840-79
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
仕様●ゲージの種類:新JIS方式●ねじの等級:6級●止りのみ●コード番号:119-0165502
アズワン品番67-4840-75
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
仕様●ゲージの種類:新JIS方式●ねじの等級:6級●止りのみ●コード番号:119-0165507
アズワン品番67-4840-80
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
仕様●ゲージの種類:新JIS方式●ねじの等級:6級●止りのみ●コード番号:119-0165508
アズワン品番67-4840-81
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
仕様●ゲージの種類:新JIS方式●ねじの等級:6級●止りのみ●コード番号:119-0165503
アズワン品番67-4840-76
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。LOCTITE 263の相当品となります。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振
材質天然ゴム
色ブラック
伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振
材質天然ゴム、粘着材
色ブラック
簡単操作でしっかりロック!!
ON,OFFペダルを独立させることにより、ロック解除時にペダルとペダルに挟まれる危険性を回避しました。
用途台車および特殊パレットの接地・固定に最適。
材質鉄
フットプレート径R(Φmm)60
表面処理ユニクロメッキ
先端4カットのネジ先。
ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。
低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい!
抜群の保持力を誇る万能タイプ。
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。
石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装
材質鉄
表面処理クロメート
材質(羽根・軸)SUS304
仕様ジュラコン(R)リング入
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
種別丸筆
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 084
温度管理用示温ラベル 可逆性テープタイプ。可逆性示温材を使用したラベルです。テープタイプなので必要な長さに切ってご使用できます。指定温度で変色し、冷却すると元の色に戻るので、繰り返し使用できます。変色温度は極めて正確です。両端に変色前の色が刷ってあるため、上昇温度による変化が良くわかります。裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器
仕様可逆性シートタイプ
直径(Φmm)可逆部/12×200
精度(℃)±2
外径(mm)20×200
ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など
ラチェットハンドルのベストセラー!
ラチェットを振れないような狭い場所でも大活躍!
グリップを回すとドライブが連動して回転するダイレクトアクションのラチェットハンドルです。
グリップを左右どちらに回転させても一方向に回るため、早回しにも適しています。
また、従来のラチェットハンドルのように横方向にハンドルを振って回す機能も兼ね備えています!
差し替え式の1/4、3/8ドライブがセットになっており、ドライブを抜いた状態だとそのままビットを入れて使う事もできます。
グリップエンドには1/4の差し込みが付いているので、エクステンションバーで延長したり、スライドハンドル等を装着し早回しすることも可能です。
グリップを回して狭い場所でも早回し、従来のラチェットハンドルのように本締め、ソケット、ビットも使えるまさにオールインワンのラチェットハンドルです!
セット内容1/4ドライブ・3/8sqドライブ
全長(mm)180
差込角(sq.)6.35[1/4]、9.5[3/8]
ヘッド幅(mm)27
ギア数60
1本
¥8,636
税込¥9,500
当日出荷
ナチュラルで優しい色味と素材が印象的な、無地コットンリボンが出来ました。無地なので、ベース資材を選ばないのも魅力のひとつです。ウッドバスケットなどの自然素材とのラッピング相性は抜群です。
幅(mm)15
材質綿
1巻長さ(m)20
紫外線防止に「マグネットカーテン 2枚入り Lサイズ(UVカット・メッシュ)」。。・ワイドな85cm幅カーテン2枚入り!。・ミニバンなど窓が大きめの車に最適!。・マグネットでパチっとつけ外し簡単。・使わない時はコンパクトに収納。。【マグネットUVカットカーテン 2枚入り Lサイズ】。・紫外線対策、日差し除け、目隠しに最適。・日差しをしっかりカット。・授乳時の目隠しに。・UVカット99%。。【マグネットメッシュカーテン 2枚入り Lサイズ】。・日差しやわらげお肌を保護。・メッシュ生地なのにUVカット率約85%。・外の景色も楽しめる。<br<>セット内容。(1)カーテン×2枚 (2)マグネット×4個(内蔵)
用途窓枠上部の金属部分にマグネットで取り付けます。4箇所のマグネット全てをしっかりと取り付けてください。通常のヒンジ式ドアの場合、ドアを開けた状態で取り付けます。ドア側に取り付けれない場合はボディ側に取り付けてください。ドアを閉める際に本製品の挟み込みにご注意ください。スライド式ドアの場合は、ドアを閉めた状態で上部の金属部分に取り付けてください。ドアを開閉する際は必ず本製品をはずしてください。
製品サイズ(mm)(1枚/約)横85×縦52
素材本体:ポリエステル
材質ステンレス
質量(g)57
種類リングキャッチ
寸法L(mm)44
寸法d(mm)15
寸法S(mm)10
寸法D(mm)6
寸法W(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.49
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
材質(グリップ)黒色ポリアセタール樹脂POM
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ
UVカット率約85%※で、日差しを和らげ、お肌を保護!
カーテン上部に内蔵のマグネットで窓枠上部の金属部分に貼り付けるだけです。
マグネットタイプなので簡単に取付、取り外しができます。
使わない時はコンパクトに収納できます。
(※第三期間測定値84.5%)
色ブラック
寸法(cm)約70×52
1セット(2枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
焼き菓子などのお持ち帰りや、配布用にお渡しする袋にオススメのマチなし小判抜き手提げ袋です。厚み0.05mm以上の表記付きで無料配布にも対応しており、紙袋より低コスト。従来と変わらない無料提供用の買い物袋としてもおすすめです。またエコを意識し、原料にはリサイクルポリを10%使用しています。癖のないデザインと優しいクリーム色のデザインは、おしゃれなお店の顔として活躍します。
仕様両面異デザイン
材質ポリエチレン(ソフト) リサイクルポリ原料10%配合
入数(枚)100
絵の具の含みが良く、穂先のまとまりの良いなめらかなタッチの画筆です。
軸部分はにぎりやすい三角形状のグリップです。
段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。
フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。
不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。
全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています
材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装
質量(kg)65
外寸法・幅(mm)1650
外寸法・高さ(mm)1700
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
積載段数(段)3
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・高さ(mm)1500
有効内寸法・幅(mm)1550
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
オシャレなデザインを採用した「モダンアート」シリーズの2段式後ろカゴカバー
ファスナーの開閉で簡単に容量アップ
水をはじきやすいアクリルコーティング加工
モダンアート自転車サドルカバー、モダンアート自転車カバー、モダンアート2段前カゴカバーとコーディネート可能
材質ポリエステル100%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×320(520)×460
紫外線対策・日差し除け・目隠しに最適。
カーテン上部に内蔵のマグネットで窓枠上部の金属部分に貼り付けるだけです。
マグネットタイプなので簡単に取付、取り外しできます。
使わないときはコンパクトに収納できます。
色ブラック
紫外線防御率(%)99
1セット
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
指定の温度以上で変色し、温度が下がると元の色に戻ります。
寸法(mm)20×200(接着のり付)
段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。
フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。
不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。
全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています
材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装
質量(kg)67
外寸法・幅(mm)1650
外寸法・高さ(mm)1400
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
積載段数(段)4
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・高さ(mm)1200
有効内寸法・幅(mm)1550
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
粘着ローラーが1本付いたハンドルなので、そのまますぐに使えます。
用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。
材質持ち手:ポリエチレン(PE)、シャフト:スチール
フィルムにはポリエチレンフィルムを使用し、芯にはプラスティックコアを採用しているので発塵を極力抑えています。
用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。
材質フィルム:ポリエチレン、コア芯:HDPE
長さ(m)18
オールメタル製で摩耗箇所が少なく、高い緩み止め効果を持続し、繰返し使用も可能です。米国NAS試験航空規格をクリアしています。
用途最強のゆるみ止めナット。メンテナンスフリーであらゆる産業分野にて実績多数。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ