硬度鋳鉄における一般加工向け第一推奨ノンコート材種です。硬度350HB以上の焼入れ鋼にも適す。卓越した耐摩耗性と鋭い切れ刃を伴う超微粒子母材です。材
トラスコ品番429-6963
寸法L(mm)16.5
材種H15
寸法RE(mm)0.24
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法PDX(mm)1.5
1箱(2個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振
材質天然ゴム
色ブラック
DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。
端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。
また取り外しが簡単です。
材質アルミニューム製
種別丸筆
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 084
軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。
リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。
ブーツを傷める心配がありません。
耐熱塗料スプレー
用途マフラー、ドラムカバーなどに。
液色シルバー
耐熱温度(℃)600
膜厚(μm)(推奨)10~15
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ストレッチャー・車椅子・歩行器等と、点滴スタンド(輸液ポンプ装着時も可)を繋ぐユニバーサルジョイントです。患者の早期離床の補助に役立ちます。
仕様グッジョブフォトンライト+25
種別点滴スタンド転倒予防連結用具
全長(mm)555
質量(g)1200
適合パイプ径(Φmm)25~25.4
アズワン品番7-6759-22
1本
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
絵の具の含みが良く、穂先のまとまりの良いなめらかなタッチの画筆です。
軸部分はにぎりやすい三角形状のグリップです。
アラミド繊維を使った発塵を抑えた仕様のリボンヒーターです。耐熱温度は200℃です。柔軟性があり柔らかいのが特徴です。
用途配管や、バルブ、その他加熱加温での使用に。
厚さ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)0~200℃
電圧(V)100
チューブを入れて回すだけで簡単に溝が切れます。チューブに溝を入れることによって継手をしっかり締め込むことができます。
コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-3766
質量(g)10
適合チューブ外径(Φmm)3
適合外径(Φmm)2
オリフィス径(Φmm)2Φ
アズワン品番61-3537-99
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-3774
質量(g)10
適合チューブ外径(Φmm)4
適合外径(Φmm)3
オリフィス径(Φmm)3Φ
アズワン品番61-3538-01
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質PTFE
形状フランジ
質量(g)200
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。
形状リング型
着磁パターン厚さ方向着磁
腐食性ガスのトラップ瓶や各種有機溶媒のインピンジャーとしてご使用できます。チューブはキャップに溶接しています。
サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
材質フッ素樹脂(PTFE)
長さ(mm)640
質量(kg)0.5
トラスコ品番391-6570
アズワン品番61-3223-85
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
種類ビーカー
容量(mL)100
トラスコ品番391-6561
材質フッ素樹脂(PTFE)
質量(kg)0.8
外径×高さH(Φmm×mm)78×70
全高(mm)690
目盛なし
適合流体酸・アルカリなど
アズワン品番61-3223-84
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
定格電流(A)100
極数3極単投
定格電圧AC250V
スイッチ特性ON-OFF
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
材種CP500
RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE100%を特殊成形した製品です。
用途ろ過用
材質PTFE
質量(g)20
穴径(μm)約5~10
銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。
用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に
材質超硬
表面処理DLC-IGUSSコーティング
ねじれ角(°)30
関連資料技術情報はこちら(149MB)
内径 旋削 TR ねじ切り用インサートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
オールPTFE製。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズに準じていますので、既設のフランジへの取付がご使用可能です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
感震ブレーカ機能付
縦(mm)320
深さ(mm)110
仕様フタ付
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単3
使用場所露出形
リミッタースペースなし
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
分岐スペース数0
コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-3758
質量(g)100
適合チューブ外径(Φmm)2
オリフィス径(Φmm)1Φ
プラグ(mm)18
アズワン品番61-3537-98
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、フレーム:スチール粉体塗装
質量(kg)8.6
備考取付にあたっては板厚35mmまで、取付しろが46mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
仕様●ゲージの種類:新JIS方式●ねじの等級:6級●止りのみ●コード番号:119-0165504
アズワン品番67-4840-77
1個
¥22,980
税込¥25,278
13日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
旋削用溝入れ工具、さまざまな寸法、形状を揃えております。
材種CP500
RoHS指令(10物質対応)対応
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用
材質PFA
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番735-3570
質量(g)100
適合チューブ外径(Φmm)8
オリフィス径(Φmm)3.5
プラグ(mm)16
アズワン品番61-3537-59
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の二方バルブです。
用途送液用
材質PFA
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番735-3529
質量(g)80
適合チューブ外径(Φmm)6
オリフィス径(Φmm)3
プラグ(mm)16
アズワン品番61-3537-54
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
過電流警報装置付
縦(mm)320
深さ(mm)110
仕様フタ付
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単3
使用場所露出形
リミッタースペースなし
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
分岐スペース数0
PFAユニオンエルボーに、PTFEフィルター(PTFE100%を特殊成形した物)を組み合わせた商品です。
用途送液用、ろ過用
材質PFA/PTFE、PTFE
質量(g)90
フィルター穴径(μm)約5~10
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ