762件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●ゲージの種類:新JIS方式●ねじの等級:6級●止りのみ●コード番号:119-0165505 アズワン品番67-4840-78
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷

仕様●ゲージの種類:新JIS方式●ねじの等級:6級●止りのみ●コード番号:119-0165504 アズワン品番67-4840-77
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

仕様●ゲージの種類:新JIS方式●ねじの等級:6級●止りのみ●コード番号:119-0165506 アズワン品番67-4840-79
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

仕様●ゲージの種類:新JIS方式●ねじの等級:6級●止りのみ●コード番号:119-0165502 アズワン品番67-4840-75
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

仕様●ゲージの種類:新JIS方式●ねじの等級:6級●止りのみ●コード番号:119-0165507 アズワン品番67-4840-80
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

仕様●ゲージの種類:新JIS方式●ねじの等級:6級●止りのみ●コード番号:119-0165508 アズワン品番67-4840-81
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

仕様●ゲージの種類:新JIS方式●ねじの等級:6級●止りのみ●コード番号:119-0165503 アズワン品番67-4840-76
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。LOCTITE 263の相当品となります。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(0.5mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振 材質天然ゴム ブラック
1枚
60 税込66
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振 材質天然ゴム、粘着材 ブラック
1枚
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単操作でしっかりロック!! ON,OFFペダルを独立させることにより、ロック解除時にペダルとペダルに挟まれる危険性を回避しました。
用途台車および特殊パレットの接地・固定に最適。 材質 フットプレート径R(Φmm)60 表面処理ユニクロメッキ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装 材質 表面処理クロメート
1箱(2000本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種別丸筆 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 084
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(羽根・軸)SUS304 仕様ジュラコン(R)リング入 種類平丁番 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温度管理用示温ラベル 可逆性テープタイプ。可逆性示温材を使用したラベルです。テープタイプなので必要な長さに切ってご使用できます。指定温度で変色し、冷却すると元の色に戻るので、繰り返し使用できます。変色温度は極めて正確です。両端に変色前の色が刷ってあるため、上昇温度による変化が良くわかります。裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器 仕様可逆性シートタイプ 直径(Φmm)可逆部/12×200 精度(℃)±2 外径(mm)20×200
1箱(25枚)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラチェットハンドルのベストセラー! ラチェットを振れないような狭い場所でも大活躍! グリップを回すとドライブが連動して回転するダイレクトアクションのラチェットハンドルです。 グリップを左右どちらに回転させても一方向に回るため、早回しにも適しています。 また、従来のラチェットハンドルのように横方向にハンドルを振って回す機能も兼ね備えています! 差し替え式の1/4、3/8ドライブがセットになっており、ドライブを抜いた状態だとそのままビットを入れて使う事もできます。 グリップエンドには1/4の差し込みが付いているので、エクステンションバーで延長したり、スライドハンドル等を装着し早回しすることも可能です。 グリップを回して狭い場所でも早回し、従来のラチェットハンドルのように本締め、ソケット、ビットも使えるまさにオールインワンのラチェットハンドルです!
セット内容1/4ドライブ・3/8sqドライブ 全長(mm)180 差込角(sq.)6.35[1/4]、9.5[3/8] ヘッド幅(mm)27 ギア数60
1本
8,636 税込9,500
当日出荷

ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
659 税込725
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

紫外線防止に「マグネットカーテン 2枚入り Lサイズ(UVカット・メッシュ)」。。・ワイドな85cm幅カーテン2枚入り!。・ミニバンなど窓が大きめの車に最適!。・マグネットでパチっとつけ外し簡単。・使わない時はコンパクトに収納。。【マグネットUVカットカーテン 2枚入り Lサイズ】。・紫外線対策、日差し除け、目隠しに最適。・日差しをしっかりカット。・授乳時の目隠しに。・UVカット99%。。【マグネットメッシュカーテン 2枚入り Lサイズ】。・日差しやわらげお肌を保護。・メッシュ生地なのにUVカット率約85%。・外の景色も楽しめる。<br<>セット内容。(1)カーテン×2枚 (2)マグネット×4個(内蔵)
用途窓枠上部の金属部分にマグネットで取り付けます。4箇所のマグネット全てをしっかりと取り付けてください。通常のヒンジ式ドアの場合、ドアを開けた状態で取り付けます。ドア側に取り付けれない場合はボディ側に取り付けてください。ドアを閉める際に本製品の挟み込みにご注意ください。スライド式ドアの場合は、ドアを閉めた状態で上部の金属部分に取り付けてください。ドアを開閉する際は必ず本製品をはずしてください。 製品サイズ(mm)(1枚/約)横85×縦52 素材本体:ポリエステル
1セット(2枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
289 税込318
当日出荷

ナチュラルで優しい色味と素材が印象的な、無地コットンリボンが出来ました。無地なので、ベース資材を選ばないのも魅力のひとつです。ウッドバスケットなどの自然素材とのラッピング相性は抜群です。
幅(mm)15 材質綿 1巻長さ(m)20
1巻
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水本機械製作所ネットリングフック
エコ商品
材質ステンレス 質量(g)57 種類リングキャッチ 寸法L(mm)44 寸法d(mm)15 寸法S(mm)10 寸法D(mm)6 寸法W(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.49
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

UVカット率約85%※で、日差しを和らげ、お肌を保護! カーテン上部に内蔵のマグネットで窓枠上部の金属部分に貼り付けるだけです。 マグネットタイプなので簡単に取付、取り外しができます。 使わない時はコンパクトに収納できます。 (※第三期間測定値84.5%)
ブラック 寸法(cm)約70×52
1セット(2枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

材質(グリップ)黒色ポリアセタール樹脂POM 使用温度(℃)max80 min-20 材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ
1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HEADS(ヘッズ)ボヌールPEバッグ
焼き菓子などのお持ち帰りや、配布用にお渡しする袋にオススメのマチなし小判抜き手提げ袋です。厚み0.05mm以上の表記付きで無料配布にも対応しており、紙袋より低コスト。従来と変わらない無料提供用の買い物袋としてもおすすめです。またエコを意識し、原料にはリサイクルポリを10%使用しています。癖のないデザインと優しいクリーム色のデザインは、おしゃれなお店の顔として活躍します。
仕様両面異デザイン 材質ポリエチレン(ソフト) リサイクルポリ原料10%配合 入数(枚)100
1パック(100枚)
959 税込1,055
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サクラクレパス画筆ネオセブロン
絵の具の含みが良く、穂先のまとまりの良いなめらかなタッチの画筆です。 軸部分はにぎりやすい三角形状のグリップです。
1本ほか
259 税込285
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(2枚)
12,168 税込13,385
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています 材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装 質量(kg)65 外寸法・幅(mm)1650 外寸法・高さ(mm)1700 均等積載量(kg/段)1000 外寸法・奥行(mm)1200 積載段数(段)3 有効内寸法・奥行(mm)1150 有効内寸法・高さ(mm)1500 有効内寸法・幅(mm)1550
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

オシャレなデザインを採用した「モダンアート」シリーズの2段式後ろカゴカバー ファスナーの開閉で簡単に容量アップ 水をはじきやすいアクリルコーティング加工 モダンアート自転車サドルカバー、モダンアート自転車カバー、モダンアート2段前カゴカバーとコーディネート可能
材質ポリエステル100% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×320(520)×460
1枚
2,690 税込2,959
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紫外線対策・日差し除け・目隠しに最適。 カーテン上部に内蔵のマグネットで窓枠上部の金属部分に貼り付けるだけです。 マグネットタイプなので簡単に取付、取り外しできます。 使わないときはコンパクトに収納できます。
ブラック 紫外線防御率(%)99
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

指定の温度以上で変色し、温度が下がると元の色に戻ります。
寸法(mm)20×200(接着のり付)
1組(25枚)
3,998 税込4,398
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
569 税込626
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
569 税込626
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

電子ミラー搭載車にも!振り向かずに後部座席を確認「クリップミニミラー」。・挟み込むクリップ使用でしっかり固定。・クリップでサンバイザーに取り付け。・ミラーに直接触れず角度調整可能。。セット内容。(1)ミラー本体×1個 (2)ジョイント×1個 (3)クリップ×1個
ブラック 製品サイズ(mm)(約)横幅105×高さ78
1個
890 税込979
当日出荷

段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています 材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装 質量(kg)67 外寸法・幅(mm)1650 外寸法・高さ(mm)1400 均等積載量(kg/段)1000 外寸法・奥行(mm)1200 積載段数(段)4 有効内寸法・奥行(mm)1150 有効内寸法・高さ(mm)1200 有効内寸法・幅(mm)1550
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

オールメタル製で摩耗箇所が少なく、高い緩み止め効果を持続し、繰返し使用も可能です。米国NAS試験航空規格をクリアしています。
用途最強のゆるみ止めナット。メンテナンスフリーであらゆる産業分野にて実績多数。
1セット(50個)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

粘着ローラーが1本付いたハンドルなので、そのまますぐに使えます。
用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。 材質持ち手:ポリエチレン(PE)、シャフト:スチール
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルムにはポリエチレンフィルムを使用し、芯にはプラスティックコアを採用しているので発塵を極力抑えています。
用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。 材質フィルム:ポリエチレン、コア芯:HDPE 長さ(m)18
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード