カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(488)
- 制御機器(163)
- 自動車補修部品(38)
- 医療(36)
- バイク部品(33)
- 作業工具(33)
- 空調・照明・電設資材(27)
- 物流用品(26)
- 機構部品(25)
- 科学研究・開発用品(19)
- 切削工具(17)
- 自動車純正部品(16)
- メカニカル部品(15)
- カー用品(14)
- パソコン/周辺機器(8)
- 電気材料(7)
- オフィス家具(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 保管用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 研磨材(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 厨房用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 測定用品(4)
- 建築金物(4)
- 学童・教育用品(4)
- 電動工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 梱包用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 防犯用品(3)
- 住設機器(3)
- 事務用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 縫製用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 塗料(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 空圧工具(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BROADCOM(9)
- DiodesZetex(9)
- ESTERA(9)
- KITACO(7)
- omron(オムロン)(8)
- onsemi(13)
- SMC(476)
- Texas Instruments(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(24)
- TRUSCO(13)
- アズワン(7)
- イマオコーポレーション(7)
- ニッサン(14)
- フエニックス・コンタクト(48)
- ユーエイキャスター(17)
- 三木プーリ(7)
- 三桂製作所(17)
- 三菱電機(9)
- 松吉医科器械(32)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

メタルジョイントNSー12(単品ジョイント)
スペーシア¥359税込¥3951個5日以内出荷ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。用途N12×2個とPJ-608Nを組み合わせて使用、ジョイント貫通部のパイプが回転する仕様トラスコ品番849-3451厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)65.5適合工具六角棒レンチ15mm
小型船舶用 小児用救命胴衣 NS-12L-Ⅱ
日本船具¥15,980税込¥17,5781着6日以内出荷体重15kg以上40kg未満の小児用です。汎用モデルになります。用途小型船舶用の救命胴衣に。寸法(mm)脇調整:320質量(g)310種類TYPE A着丈(cm)42胴回り(mm)730型式承認番号1985浮力(kg)約5.2適応体重(kg)15以上40未満
コモンモードチョークコイル DLM0NS 12. Ω 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥75,980税込¥83,5781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●シリーズ:DLM0NS●インピーダンス:12. Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:1.2Ω●線数:2アズワン品番65-7041-68
コモンモードチョークコイル DLM0NS 12. Ω 1セット 50個入
MURATA(村田製作所)¥619税込¥6811セット(50個)7日以内出荷Murata チップコモンモードチョーク Coil は、モノリシックタイプ構造を備えています。2 行あります。1.2 V dc の抵抗を備えています。小型サイズで厳しい寸法公差 高速差動ラインでの信号の損傷を防止します ラインインピーダンスに整合するように設計仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:DLM0NS●インピーダンス:12. Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:1.2Ω●線数:2アズワン品番65-7048-41
ボディパッド フロント MT-NS012KR
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NS012KR。販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT BODY PAD ブラック/レッド。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-12。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:ブラック/レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI GSX1300R隼 (08-12)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/レッド備考SUZUKI GSX1300R隼 (08-12)タイプFront Body Pad
ネジシャックル(白)電気メッキ
スリーエッチ(9件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
ナイロンディスク
(69件のレビュー)¥499税込¥5491枚当日出荷ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程に最適! 砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになり、金属だけでなく木材にも使用できます。用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK厚さ(mm)15砥材アルミナ研磨材の構造ナイロン穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100適合材金属、ステンレス、木材販売区分業務用
ハードロックナット (ステンレス)
ハードロック工業(36件のレビュー)¥529税込¥5821パック(2セット)当日出荷くり返し使用は何十回でも可能。 ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。材質ステンレス表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。テープ厚さ(mm)0.16
Mylabel 互換ネームランドテープ
日本ナインスター(9件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷カシオネームランド用の互換テープカートリッジ。スリット入りの裏紙、簡単に剥がせます。使用後も糊残りが少ないです。タイプ簡単にはがせる長さ(m)8粘着力普通
保護シート Windows 8、Windows 10対応 NB10W、NS12用
omron(オムロン)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Omron NB10W(KBA04) は HMI 用のアクセサリで、NB10W 用の保護シート( 5 枚を含む)を備えています。柔軟なウィンドウ処理 簡単なアニメーション 広範な言語サポート仕様●アクセサリタイプ:反射防止シート●HMI用途:NB10W 、NS12●PLC用途:S7-200 、S71200●ケーブル長:2m●ソフトウェアバージョン:Windows 8 、Windows 10 に対応しています●コード番号:215-7400アズワン品番65-7324-05
溶接面 NSシリーズ
日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から15日以内出荷強度と耐久性・絶縁性を備えたバルカナイズドファイバー製。 丈夫で割れにくく軽量なファイバー紙。 優れた絶縁性により電気を通しにくいので特に電気溶接に最適です。用途溶接・溶断作業
棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル
¥1,398税込¥1,5381個当日出荷棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。用途棚の落下防止にタイプ樹脂バックル破断強度(kg)100ベルト色グレー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
NS養生クッションマット
E-Value(8件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷便利なノンスリップタイプのマルチマットです。ノンスリップタイプで作業時に滑りません。荷物等の運搬時にも滑りにくい為ズレ等が発生しにくい養生マットです。軽量で持ち運びに便利です。ポリエステル素材と再生綿使用で緩衝力があります。用途運送時の荷物保護や作業時の滑り止め、キズ防止、作業現場の養生等に使用します。材質中綿:ポリエステル・再生綿、表:ポリエステル、裏:PVC材
ドアノブサイン
グリーンクロス¥779税込¥8571枚当日出荷から6日以内出荷部屋の状況が一目でわかりやすく、手軽にドアノブに引っかけて使用できます。用途室内の使用状況の明確化に材質ポリプロピレン幅(mm)75高さ(mm)192寸法(Φmm)45(フック部)寸法(縦×横)(mm)192×75
ユニロンディスク
ヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)¥729税込¥8021枚当日出荷砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット ステンレス
ラクテム¥569税込¥6261個当日出荷ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。材質(本体)SUS304相当
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色
三桂製作所(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781巻(50m)当日出荷から4日以内出荷UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。用途工作機械の配管に。適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
ネジシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。材質ステンレス(SUS304)
幹あて杉テープ
タカショー¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷から6日以内出荷天然繊維のため通気性がよく、環境にやさしい。。 幅の種類も多く、幹の太さに応じてはさみなどで簡単にカットできます。用途樹木の保護、作業の効率を図る用途別テープ。材質ココヤシ繊維色ベージュ長さ(m)約10
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO(20件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(5本)当日出荷から9日以内出荷100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
NS強力替えゴム 12コール
Clover(クロバー)(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷スポーツウェアなどに。 丈夫で伸縮性にすぐれた高品質のゴム紐。 肌着等のゴム紐を使用するところは、折り返しの部分に汗がたまりやすく、また洗濯しても乾きにくいので雑菌が繁殖しやすいところです。そこでゴム紐を抗菌防臭加工し、いつも心地よく清潔に保つゴム紐を発売。以来、多くの方々にご好評いただいております。付属品ひも通し幅(mm)約11長さ(m)6
車内空間収納
カーメイト¥10,980税込¥12,0781個当日出荷限られたスペースを有効活用で快適空間向上 ハイエースやキャラバンに最適な220cmサイズのバー採用。 車中泊の際に軽量な荷物を車輌上方の空間に入れて有効活用できます。 サーフボードなどの長尺物も車内にすっきり収納できます。色シルバー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2200×25×25RoHS指令(10物質対応)対応
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から26日以内出荷材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUS440C相当形状中実
ロングねじシャックル(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷L寸法が従来のシャックルの2倍の長さなので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用材質ステンレス(SUS304)
鉄ユニクロメッキ 捻込シャックル
AIOULE(ふじわら)¥669税込¥7361個当日出荷から4日以内出荷ユニクロメッキ仕上げのスチール製ねじ込み式シャックルです。用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鉄表面処理ユニクロメッキ
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら