63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。 耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。 金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。 形状D型 タイプ中空タイプ 寸法L(mm)3000 ボルト穴ピッチ(mm)150-450Px6-150 主材質熱可塑性エラストマー
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当 形状中実
1本
特価
779 税込857
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

D型中空形状の車止めです。繰り返し圧縮しても形状を保持し、破損しません。 樹脂製により軽量。従来のゴム製の約1/2の重量です。 ポリプロピレン複合成型により、当て板が不要です。 有害なハロゲンを含まない、環境にやさしいリサイクル可能な材料です。
用途トラックターミナル等の衝撃吸収材、小型船舶の防舷材に 材質本体:熱可塑性エラストマー、当て板部:ポリプロピレン 取付方式ボルトによる取付、ボルト止め(ボルト別売) ライン色
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションチェーンナット
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
1個
650 税込715
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

慶洋エンジニアリングセンナックス
車でも家/オフィスでも使える、ワイヤレスでHDMI出力機器などの映像・音声を送信できる「センナックス-HDMI出力用」
仕様HDMI ver1.4 その他【映像遅延】80~100ms セット内容送信機×1、受信機×1、給電用USBケーブル(1m)×2、取扱説明書×1 本体質量(g)48 インターフェース【受信機】HDMIタイプA(19pin)オス【送信機】HDMIタイプA(19pin)オス 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×40×15(ケーブル除く) 解像度最大1920×1080P/60fps OSLinux 消費電流送信機・受信機それぞれ2.5 伝送距離5.2GHz~5.25GHz 802.11n、1T1R
1台
18,980 税込20,878
9日以内出荷

1セット(3個)
5,398 税込5,938
5日以内出荷

・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSNS
1本
979 税込1,077
8日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

保護フィルム・フィルタ.覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用13.5インチ(3:2)ヨコ型・タテ型 2枚セット。
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
1セット
4,598 税込5,058
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (785種類の商品があります)

WSTARドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (839種類の商品があります)


東洋技研組端子台
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
その他特殊仕様:熱帯処理 取付方式DIN35mm 結線方式ネジアップ
1個
619 税込681
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

面取りホルダー取付対応可能です。
用途ドリル加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

面取りホルダー取付対応可能です。
用途ドリル加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

王子ゴム化成製のネオストッパー、カーストッパーの専用穴キャップです。
用途対応品番:NS-110D、NS-135D、NS-110D(L)、NS-135D(L)、CSD-0110、CSD-0135、、CSD-0110(L)、CSD-013(L) 主材質熱可塑性エラストマー
1個ほか
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エアフィルタは大量に通過する空気の流れを阻害することなく、エンジンに有害な不純物を取り除き、綺麗な空気をエンジンに供給する役目をしています。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (503種類の商品があります)

論理回路 = 74HC。ロジックタイプ = バストランシーバ。1チップ当たりのエレメント数 = 18。回路数 = 8。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。入力レベル = CMOS。出力レベル = CMOS。高レベル出力電流 Max = -35mA。低レベル出力電流 Max = 35mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 135ns。幅 = 7.595mm。74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

材質ステンレス タイプ防火仕様 仕上バレル研磨 受け面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-244 、 NS-249 、 NS-331 、 NS-383
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
1セット
3,298 税込3,628
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)


1台ほか
7,498 税込8,248
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 付属品鍵(2本) 勝手 仕上サチライトクロム 受け面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-244 、 NS-249 、 NS-331 、 NS-383
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。
材質アルミニウム青銅
1丁
899 税込989
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 付属品鍵(2本) 勝手 仕上サチライトクロム 受け面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-244 、 NS-249 、 NS-331 、 NS-383
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

ピン数(ピン)14 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)2~6 低レベル出力電流(mA)5.2 高レベル出力電流(mA)-5.2 ロジックファミリー74HC
1袋(20個)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高さ調整=0~2mm(スペーサー調整) 出入り調整=最大±4mm 取付けピッチ調整=52.5 最大±4mm
材質本体:亜鉛ダイカスト 、 笠:ステンレス 、 スペーサー:樹脂 付属品スペーサー 1.0mm(2枚) 、 M4×10バインド小ねじ(2本) 仕上本体:サチライトクロム 、 笠:バレル研磨 、 スペーサー:白色 受け面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-249 、 NS-320 、 NS-383
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
7,498 税込8,248
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1台ほか
7,498 税込8,248
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1台ほか
7,498 税込8,248
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1台ほか
6,498 税込7,148
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1台ほか
6,498 税込7,148
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)