カテゴリ

  • 作業工具(23)
  • 自動車補修部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 物流用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 溶接用品(3)
  • 切削工具(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)

「ns22」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチネジシャックル(白)電気メッキスリーエッチ(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
テープのり ドットライナー(強粘着)本体/詰め替えリフィル コクヨテープのり ドットライナー(強粘着)本体/詰め替えリフィルコクヨ(31件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ベタつかず、手も汚れにくいテープ状ののりです。紙がシワにならず仕上がりもキレイ!しっかり貼る強粘着タイプ。流れるような軽い引き心地と確実なのり付けで作業がスムーズに進みます。
用途封筒の口止め/レシートなどの貼り付け/ラッピング・包装/新聞、雑誌の切り貼りなど
セレクタスイッチ A22NS omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NSomron(オムロン)
699税込769
1個
当日出荷から81日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
ボールチェーン 日本紐釦貿易ボールチェーン日本紐釦貿易(2件のレビュー)
83税込91
1袋(2本)ほか
当日出荷
キーホルダーやストラップにお使いいただけるシンプルなボールチェーンです。
ねじシャックル(ステンレス製) TRUSCOねじシャックル(ステンレス製)TRUSCO
8,898税込9,788
1個
当日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
セーバーソーブレード断熱材用ナイフ刃 ハウスビーエムセーバーソーブレード断熱材用ナイフ刃ハウスビーエム(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ナイフ形状の刃型で、通常のアサリ刃タイプよりも格段に切粉の量が少なく、被削材に引っ掛かりにくくスムーズに切断できます。
用途断熱材・スタイロフォーム・段ボール・発泡スチロール・牧草ロール・ゴム(ゴムマット・ゴムチップパネル)等の切断作業に。適合マキタ・ハイコーキ・リョービ・BOSCH兼用型・各種セーバーソー、レシプロソー厚さ(mm)1.5
リン銅ろう 日本スペリアリン銅ろう日本スペリア(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1パック(150g)ほか
当日出荷
流動性もあり、かつ盛りに適しています。Bcup-2、Bcup-3タイプには劣りますが、バランスの良いろう材です。
用途銅・銅合金接合用長さ(mm)500材質銅:91%、リン:7%、銀:2%JIS規格BCup-6融点(℃)640~788
両口スパナ nepros両口スパナnepros(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から翌々日出荷
口径部は応力が集中する部分を強化する設計になっており、口開きしにくく、先端はあごがスッキリとした形状です。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。早回しに適したスパナと、強い力がかけられるめがねレンチの機能を兼ね備えています。
商品構成単品
アイネス内径ねじ山修正工具 ノガアイネス内径ねじ山修正工具ノガ(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
工具の使用範囲のどんな径やピッチのねじにも適用できます。インチ・ミリ、右ねじ・左ねじ、細目・並目など、どんなねじにも使用できます。 タップに比べ、つぶれた部分だけを、容易に修理できます。
付属品60°刃付被削材鉄、アルミ材質(刃)ハイス鋼
ヒートン 日本紐釦貿易ヒートン日本紐釦貿易
2,598税込2,858
1パック(100個)
翌日出荷から7日以内出荷
99 ねじ ムラキ99 ねじムラキ
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスターゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
399税込439
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-2740材質本体:鉄、ゴム形状自在車車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21取付高(mm)70金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーあり許容荷重(daN[kgf])40[40.8]取付高H(mm)70偏心E(mm)21軸長L(mm)38許容荷重(daN)40旋回半径R(mm)50パイプ径d(Φmm)22車輪径D(Φmm)50適合パイプ外径(Φmm)22
Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から13日以内出荷
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。
取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600使用温度範囲(℃)-25~50絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80レバー色耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1118件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.3MB)
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウエアコンフィルター 防臭・抗菌仕様モノタロウ(166件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(623件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(463件のレビュー)
1,390税込1,529特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメントエアコンフィルター 除塵タイプサンエレメント(274件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(48件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質【三層構造フィルターの機能と4つの力】高除塵(特殊静電不織布) 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み) 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙) 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ) 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
カップ型オイルフィルターレンチ グリフィンカップ型オイルフィルターレンチグリフィン(104件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)(378件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ)JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
7,798税込8,578
1パック(100個)
当日出荷から34日以内出荷
種類裸圧着端子
メインジェット ケーヒン 丸型/大 KITACOメインジェット ケーヒン 丸型/大KITACO(43件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。
適合ケーヒンPCΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプケーヒン 丸型/大主な適合車種NSR50、NS-1、NSF100、NSR250、CB400SF等
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネジとりインパクト ANEXネジとりインパクトANEX(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1セットほか
当日出荷
なめたしまったネジを叩いて取り外します。 鋭い刃先がネジに喰い込みます。
用途なめたネジの取り外しに全長(mm)123種類セット品差込角(mm)本体差込角(四角)・ネジとりビット六角軸・インパクト本体四角ドライブ:6.35材質(軸)クローム材質(グリップ)鉄+TPE商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通あり
ソケットレンチセット 760MS TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 760MSTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(17点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数17差込角(mm)12.7トラスコ品番369-7142セット内容ソケット内容ミリ:6角:10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4S)、エクステンションバー(321:150mm)、ボールジョイント(BJ40)質量(kg)3.8
ツールセット TSS4331 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSS4331TONE(トネ/旧:前田金属工業)
49,980税込54,978
1セット(53点組)
当日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。V形3段式メタルケース。
セット商品数53差込角(mm)12.7質量(kg)15収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
ソケットレンチセット 170M TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 170MTONE(トネ/旧:前田金属工業)
29,980税込32,978
1セット(33点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数33差込角(mm)12.7トラスコ品番116-1750セット内容ソケット内容ミリ:12角:8、9、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4)、T形スライドハンドル(SL40)、エクステンションバー(320:75mm、321:150mm、407:250mm)、ユニバーサルジョイント(UJ40)、クロスバー(110)質量(kg)6.0
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスターLTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付ユーエイキャスター(7件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から13日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ソケットレンチセット 760M TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 760MTONE(トネ/旧:前田金属工業)
19,980税込21,978
1セット(17点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数17差込角(mm)12.7トラスコ品番116-5763セット内容ソケット内容ミリ:12角:10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4S)、エクステンションバー(321:150mm)、ボールジョイント(BJ40)質量(kg)3.8
エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)エアコンフィルター ゼオライトWプラスMICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
屋外用ビニル粘着テープ NITTO屋外用ビニル粘着テープNITTO
389税込428
1巻
当日出荷
耐候性と電気絶縁性に優れています。
材質基材:PVC(塩化ビニル樹脂)フィルム、粘着剤:ゴム系テープ幅(mm)19テープ厚さ(mm)0.2幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)19×10×0.2引張強度(N/19mm:参考値)100(目安)アズワン品番3-1627-11粘着力(N/19mm)7.6(目安)
ソケットレンチセット 770M TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 770MTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット(16点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数16差込角(mm)12.7トラスコ品番116-1733セット内容ソケット内容ミリ:12角:8、10、11、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4S)、エクステンションバー(321:150mm)、クロスバー(110)質量(kg)3.5
ダイヤフラム式チェックバルブ アイシスダイヤフラム式チェックバルブアイシス(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクターです。
耐圧(Pa)1000k
スリムタイプ 取替用 ANEXスリムタイプ 取替用ANEX(5件のレビュー)
569税込626
1セット
当日出荷
完全になめてしまったネジを叩いて取り外す!
用途手回しミニインパクトドライバー取替用ビット全長(mm)105トラスコ品番483-3350材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼、TPE軸長(mm)30適合ねじM2~M4差込角対辺(mm)6.35
ナットスプリッターセット SK11ナットスプリッターセットSK11(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
回せなくなったナットを割る専用工具です。破壊されるナットを円形の中心部に入れ、後部の六角ボルトをスパナ(NS-2は14mm、NS-3は19mm)、モンキーレンチ等で締めつけ、ナットを割ります。
用途ナット割り専用。割ることのできるナットの二面幅(mm)NS-2/12~16mm、NS-3/16~22
やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT 堺電業やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT堺電業
25,980税込28,578
1巻
当日出荷から8日以内出荷
溶接現場で手元のニーズに特化した極限の柔らかさを実現し「やわらか~い」を感じていただけます。 チョコレート色で他の電線と区別しやすく、こだわりの素材となっております。 溶接用ケーブルの導体としては異例の0.12mm径銅線を使用。 独自の撚り、シースも独自開発の超軟度ゴム混合物で被膜をしております。
用途溶接機2次側ホルダーケーブル素線径(mm)0.12構成7本シース色チョコブラウン
SRエアコンフィルター MICROSRエアコンフィルターMICRO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
ソケットレンチセット 260MISO TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 260MISOTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(20点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数20差込角(mm)12.7トラスコ品番116-1717セット内容ソケット内容ミリ:12角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4)、T形スライドハンドル(SL40)、エクステンションバー(321:150mm)、クロスバー(110)質量(kg)5.0
ソケットレンチセット 750M TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 750MTONE(トネ/旧:前田金属工業)
19,980税込21,978
1セット(17点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数17差込角(mm)12.7トラスコ品番116-5771セット内容ソケット内容ミリ:12角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4S)、エクステンションバー(321:150mm)、ユニバーサルジョイント(UJ40)質量(kg)3.4