377件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本メカケミカルメカパーツクリーナーNT-3
高温高圧噴射洗浄用 消泡性がある強力脱脂洗浄剤
用途工具部品等のほこり、プレス油、切削油、グリース等の油汚れの高温、高圧噴射洗浄 容量(L)20 危険物の類別非危険物
1個(20L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

LED2色の組み合わせで3段階調色機能付き 18個のLEで暗いところでも大活躍 2.0倍88径 3段階調色機能付き 単4電池3本使用
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

トーエイライトアクアスイーパーNT3
水面・水中・水底のゴミ清掃に!!
用途アルミ・ステンレス材使用。軽くて、サビに強い。先端部パットでプールを傷つけにくい。ネットは耐久性のあるポリエチレン強力網。プール以外の温浴施設にもご利用いただけます。 仕様ネット部角度可変式 材質アルミ 質量(kg)約1.5 寸法(cm)ネット:28×50、パイプ(3段):142~385(無段階調節)×3.4
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷

1個
440 税込484
7日以内出荷

衝撃吸収材 ハネナイト WAKI 動画あり
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,550 税込1,705
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

1個
2,240 税込2,464
翌々日出荷

1個
2,551 税込2,806
欠品中

1個
1,050 税込1,155
翌々日出荷

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1個
1,240 税込1,364
7日以内出荷

1個
1,670 税込1,837
7日以内出荷



Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキー。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
材質ABS 適合規格Bluetooth Ver .3.0 対応OSWindows 10・8.1・8・7(PCに内蔵されたBluetooth及び、Bluetoothレシーバーの対応OSに依存します) 接続方式Bluetooth 対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器 動作力60±10g キー数20キー(19キー+Numlockキー) 使用電池単四電池1本※付属の電池はテスト用です。 通信距離最大約10m キーストローク(mm)2.7±0.5 印刷方式シルク印刷 キーピッチ(mm)19 消費電流動作時 5mA スリープ時 30μA
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

梱包用の布テープで粘着力が良く手切れもいいです。また油性のマジックで文字が書けます。
主な用途梱包用
1巻
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネルBNCはんだプラグ及びジャック
インピーダンス50Ω RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
1袋(100個)
74,420 税込81,862
7日以内出荷

ワイヤーストリッパー本体は超高硬度の炭素鋼&亜鉛合金で作られている為非常に丈夫です。 グリップ部は耐摩耗性が高く、また滑り止め加工が施されている為ストレスなく使用が可能です。 自動調節機能付きで10~24AWGまでの電線に使用できます。
適合電線(mm2)0.2~6
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)FRONT BODY PAD
ボディーパッドは紫外線に強い特別に作られた特殊ビニール素材と、タンクパッド同様に3Dジェルシートを挿入して制作されており、左右のタンク部に貼り付けることで、飛び石等外的要因による傷を防止するのと同時に自身による乗車時の不慮における車体保護をいたします。車種に合わせたカラーリングデザインを幅広くラインナップ、ドレスアップ効果もいたします。
1個
9,998 税込10,998
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

折りたたんで持ち運びできますので、集団健診にも最適です。
材質脚部/アルミ 質量(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×480×700
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol50ΩRF同軸Nシリーズアダプタ。50ΩRF同軸Nシリーズアダプタは、ニッケルめっき黄銅ボディにテフロン絶縁体を備えています。品番:700-9540700-9540はプラグ間アダプタ。品番:700-9565700-9565はジャック間アダプタ。品番:700-9565700-9565はジャック間バルクヘッドアダプタ
長さ(mm)38.1 インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)6 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタタイプAN アダプタタイプBN オス/メスAメス オス/メスBメス 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(100個)
174,790 税込192,269
7日以内出荷

ロングシャンクタイプに加え、首部分を逃がしているので深堀り加工が可能なアルミ用ロングハイヘリエンドミル。3枚刃・ノンコート。
1本
6,598 税込7,258
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合ケーブルRG142A/U,RG223/U,RG58C/U,RG58/U 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0to6 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 結線方法はんだ 実装タイプケーブルマウント コネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックで、ニッケルめっき黄銅ボディ、六角圧着同軸ケーブル終端及び金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックレセプタクルは、さまざまなRF同軸ケーブルタイプで使用するのに適しています。
適合ケーブルRG122、RG133、RG133A、RG303、RG58、RG58A/B/C 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0to6 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 結線方法圧着 バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント コネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

プラグ及びジャック
インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG58C/U,RG58/U 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0to6 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1袋(100個)
128,160 税込140,976
7日以内出荷




1個
7,128 税込7,841
4日以内出荷


材質超硬コーティング 刃数3 タイプハイヘリックスエンドミル 勾配角0 表面処理OKコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超硬工具 縦送り強化型 ノンステップで縦送り、そしてそのまま溝加工が可能な縦送り強化型エンドミルです。 3枚刃 OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。
材質超硬 刃数3 型式SPSEE3ZA 表面処理OKコート ねじれ角右ネジレ45度
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個
299 税込329
3日以内出荷

1個
769 税込846
3日以内出荷

超硬工具 縦送り強化型ラフィング ”ザックリミル”の縦送り強化性能をプラスした万能ラフィングエンドミルです。 3枚刃 OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。
材質超硬 刃数3 略号SPSRD3ZA 表面処理OKコート ねじれ角右ネジレ30度
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)