1,144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)100 2次電圧(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手で切断可能です。 柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。 布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。 タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。
用途一般梱包用。 段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。 仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/35 1平方インチ当り糸数(縦/横)45/35 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)78.4 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PPバンドとストッパーがワンパック。 ストッパー使用により、簡単迅速な梱包が可能です。
セット内容PPバンド×1巻、ストッパー×50個 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.52 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
999 税込1,099
当日出荷



毛羽立ちが少なく、使いやすいマチ付きタイプ。 洗濯後もサイズが一目で分かるよう手首の縫い糸加工を施しています。
仕様ハーフトリコット編み 材質ナイロン100%(東レナイロン生地使用) 入数(双)12 コーティングなし 指マチマチアリ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(12双)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミあり モノタロウ 動画あり
抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。 未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
用途RJ-45 LAN用 種類RJ-45 LANコネクタ用 材質ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.8×23.5×11.2 質量(g)1個:1.45 仕様ツマミ有 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
209 税込230
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

優雅なキルティングデザインで車内をゴージャスにドレスアップ 車種専用設計なのでピッタリフィット
ブラック 材質(本体)(表地)合成皮革 サイズ車種別適合 質量(g)1250 適合車種キャリイ(2013年8月~型式:DA16T)、スクラム(2013年9月~型式:DG16T)、NT100クリッパー(2013年12月~型式:DR16T)、ミニキャブ(2014年2月~型式:DS16T) メーカースズキ・日産・三菱・マツダ
1枚
7,598 税込8,358
3日以内出荷

固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。 材質SUS304
1個
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

昭和コーポレーション板厚サドルバンド ボルト穴
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。 材質三価クロメート
1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

壬生電機製作所仮設用端子台
RoHS
仮設用端子台NTシリーズは、2次側接続・取り外しの際、工具を使用せず手でノブを回すだけで締結ができます。 貫通形端子台は、ケース内・外部のやり取りに便利な端子台です。 分岐用端子台は、1次側電源および2次側電源の分岐用として便利なスタッド型端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 使用周囲温度(℃)-25~+70 使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ) 耐電圧(V/min)AC2500 定格JIS 定格絶縁電圧(V)600 材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリコーティング仕様で伸縮性に優れた天然ゴム
仕様●サイズ:XS●グローブ長さ:230mm●厚み:指先0.13mm/手の甲0.12mm/袖口0.09mm●材質:ラテックスゴム●パウダーフリー●左右兼用●全面エンボス加工●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア●食品衛生法適合●ASTM D3578米国イグザムグローブ規格合格 アズワン品番65-9619-49
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
6日以内出荷


昭和コーポレーション板厚サドルバンド ビス穴
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。 材質三価クロメート 寸法d(mm)4.5 板厚t(mm)2.3 板幅(mm)25
1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お求めやすい、折りたたみ式引廻しノコ。軽量・コンパクトで腰袋にすっぽり入る木柄ノコ。刃は衝撃焼入れで切れ味長持ち(刃は交換式ではありません)。表面メッキ処理で錆びにくい。曲線切りにも最適
刃長(mm)100 折込 全長(mm)250 質量(g)50 刃厚(mm)0.7 収納時寸法(mm)140
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

配管用・水道・スプリンクラーなど。鋳鉄製PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質鋳鉄製
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製手提げポリ袋。薄肉化により資源を削減。特殊U字シール形状により破れにくく再利用しやすい。特許取得商品(特許 第7284846号)。マチ付き・ブロックタイプで吊り下げて使用可能。
用途ポリ袋 ビニール袋 レジ袋 スーパー 買い物 材質HDPE(高密度ポリエチレン)
1パック(100枚)
139 税込153
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 バルブ種類方向制御弁
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
用途一般鋼の研磨・仕上
1枚ほか
特価
72 税込79
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

JN-T100 ステンレス鋼製ジャンボナス環フック(110-022-111) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部は180°回転し、フリクション(低抗機能)が振動による首振りを防止します。アームが閉じた状態に戻るため、掛けた物が外れにくい構造です。
材質ステンレス鋼 トラスコ品番799-9178 セット内容十字穴付バインドタッピングねじ5×30 質量(g)800 種類ナス環タイプ 奥行(mm)114.5 寸法H(mm)106 寸法A(mm)80 寸法B(mm)164 取付け方法壁付け 材質(フック)ステンレス鋼(SCS13) 付加機能可動(フリクション) 耐荷重(N)392 吊下荷重N(kgf)392(40)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

コンパクトに収納ができるサヤ管式3連はしごです。 中はしご・上はしごが、下はしごの支柱内に収まり安定感のあるサヤ管構造。 支柱厚さはわずか130mm!通常の3連はしごに比べ約70mm薄くなりました。(メーカー比) 軽自動車に全サイズ積載できます!※全長3395mmの場合 オプション(ポールグリップ LP-G1A、自在フック F-UJ)を取付けやすいように穴あけ加工済(オプションは別売です)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)344 材質アルミ合金製 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「書きたしたい!」や「書ききれない!」ときに役立つ、まとめがはかどるノートふせん。ドット入り罫線B罫、サイドタイプの小サイズ。キャンパスノートと同じ原紙を使っているから、ノートと一緒に使いやすい。A罫、B罫、方眼罫使用しているノートに合わせてサイドタイプ・ボトムタイプ選べる2サイズ展開。ノートに貼っても見やすいサイズ。罫線が両面に印刷され、糊(幅8mm)に沿ってミシン目が入っているから、まっすぐつけたせて、何度も折り返してきれいにしまえる。
質量(g)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×3×110 ドット入り罫線、B罫(罫幅6mm)
1冊(20枚)
339 税込373
当日出荷

背面通気性を損なわない特殊ラバーの滑り止めを採用(3か所)。 装着したその瞬間から安定したフィット感を体験できます。 スライド式ベルト通し(左右各1ヵ所)。 ベルト通しは約20cmスライド移動します。 50mmまでのベルトに対応。 D管リング付き中央、左右の5か所サスペンダー、カラビナ、安全コードなどを装着できます。
寸法(cm)80×12×3 本体質量(g)450 材質【生地】レザー、ポリプロピレン、人工皮革【金具】スチール ブラック 長さ(cm)80 幅(cm)12
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1個
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「書きたしたい!」や「書ききれない!」ときに役立つ、まとめがはかどるノートふせん。ドット入り罫線B罫、ボトムタイプの小サイズ。キャンパスノートと同じ原紙を使っているから、ノートと一緒に使いやすい。A罫、B罫、方眼罫使用しているノートに合わせてサイドタイプ・ボトムタイプ選べる2サイズ展開。ノートに貼っても見やすいサイズ。罫線が両面に印刷され、糊(幅8mm)に沿ってミシン目が入っているから、まっすぐつけたせて、何度も折り返してきれいにしまえる。
質量(g)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×3×110 ドット入り罫線、B罫(罫幅6mm)
1冊(20枚)
339 税込373
当日出荷

クリーンルーム内で製造しています。片手で開閉できるヒンジタイプです。ミニマムリテンションチップは製造過程においてシリコン添加無の低吸着加工を施しています。
材質PP、PEフィルター(フィルター付タイプ) 容量(μL)100 ケース色黄色 機能滅菌済・フィルター付 主な適合ピペットエッペンドルフ・バイオヒット・ギルソン・ニチリョー・ソコレックス・フィンピペット アズワン品番2-9773-14
1箱(10ラック×96本)
11,781 税込12,959
翌々日出荷

ニューレジストンニュータッチ
RoHS
柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができます。鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業 外径(Φmm)100
1箱(20枚)
5,198 税込5,718
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

研磨用汎用品です。ソフトで当たりが軽く被研削物に食い込むことなく、優美な仕上面が得られます。柔軟度を必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上げ面の研磨作業に最適です。
用途ステンレス鋼用。研磨作業。 付属品専用パット×1枚 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 外径(mm)100 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「書きたしたい!」や「書ききれない!」ときに役立つ、まとめがはかどるノートふせん。ドット入り罫線A罫、ボトムタイプの小サイズ。キャンパスノートと同じ原紙を使っているから、ノートと一緒に使いやすい。A罫、B罫、方眼罫使用しているノートに合わせてサイドタイプ・ボトムタイプ選べる2サイズ展開。ノートに貼っても見やすいサイズ。罫線が両面に印刷され、糊(幅8mm)に沿ってミシン目が入っているから、まっすぐつけたせて、何度も折り返してきれいにしまえる。
質量(g)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×3×110 ドット入り罫線、A罫(罫幅7mm)
1冊(20枚)
339 税込373
翌々日出荷

SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル
RoHS
アルミ用コースピッチと 45°ネジレ角でアルミ、アルミ合金の荒取りに最適。
刃数3 材質600Nano コーティングノンコート ねじれ角(°)45 刃数Z3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業 砥材WA(ステンレス鋼用) 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(20枚)
5,198 税込5,718
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

クリーンルーム内で製造しています。片手で開閉できるヒンジタイプです。ミニマムリテンションチップは製造過程においてシリコン添加無の低吸着加工を施しています。
材質PP、PEフィルター(フィルター付タイプ) 主な適合ピペットエッペンドルフ・バイオヒット・ギルソン・ニチリョー・ソコレックス・フィンピペット。
1箱(6ラック×96本)
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。 材質SUS304 寸法d(mm)4.5 板厚t(mm)2.3 板幅(mm)25
1個
829 税込912
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスコ品番EA824NT-10.0 材質HSS(ハイス) 全長(mm)95 刃長(mm)48 刃径(Φmm)10.0 シャンク径(mm)6.5
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

クリーンルーム内で製造しています。片手で開閉できるヒンジタイプです。ミニマムリテンションチップは製造過程においてシリコン添加無の低吸着加工を施しています。
材質PP、PEフィルター(フィルター付タイプ) 主な適合ピペットエッペンドルフ・バイオヒット・ギルソン・ニチリョー・ソコレックス・フィンピペット。
1箱(6ラック×96本)ほか
7,277 税込8,005
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途給気用の防音フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法F(mm)15 メッシュ10M 関連資料(0.16MB) 取扱説明書(0.27MB)
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミシン目でちぎって貼るだけ!剥がすのも簡単!売り場の什器を簡単に装飾できます
仕様上部2cm再剥離糊付、マグネットが使えない場所でも使えます!、いろいろな場所に貼ることができるので、1ピッチで使って単品訴求にもおすすめです。、再剥離で取り付けて撤去も簡単!、ミシン目で切って使えます。、水に強く、しわになりにくい素材です。、段ボールや、ビニールなど対象物によっては再剥離性が十分に得られませんのでご注意ください。、目線より上の冷ケース上部に取り付け楽々なかんたんロール幕を設置することで店内の盛況感が大幅にアップします。、裾幕としても使えます。 材質PET 寸法(cm×m)22×約10(1ピッチ:約30cm×33枚)
1巻
3,500 税込3,850
5日以内出荷

外層SUS304・内層SUS316Lの二層構造により優れた耐食性、振動吸収性、耐圧性を有します。ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途ポンプ配管の振動吸収に。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304・SUS316L)、フランジ部:スチール(SS400) 全長(mm)150 使用温度範囲(℃)-40~80 最高使用圧力(MPa)1(常温時) 適合流体冷温水・給湯(非腐食性流体に限る)
1本
35,980 税込39,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)