490件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別NT2GR 材質PP 有効内寸(mm)604×483×102 外寸(mm)649×528×128 内寸(mm)616×495×115 フタなし 底形状斜格子網目リブ コンテナ種類メッシュ
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




材質PCポリカーボネート 頭部形状六角 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,032 税込1,135
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーエイライトアクアスイーパーNT2
水面・水中・水底のゴミ清掃に!!
用途アルミ・ステンレス材使用。軽くて、サビに強い。先端部パットでプールを傷つけにくい。ネットは耐久性のあるポリエチレン強力網。プール以外の温浴施設にもご利用いただけます。 仕様ネット部角度可変式 材質アルミ 質量(g)約970 寸法(cm)ネット:28×50、パイプ(2段):105~190(無段階調節)×3 繰り返し・詰め替え対応
1本
25,980 税込28,578
6日以内出荷

84アロマウッドNT2 高知トップ教材 動画あり
高知トップ教材84アロマウッドNT2
高知の森で育った杉、ヒノキの葉を清流仁淀川の水で蒸留、枝は輪切りにしデュフューザーとして使用、一本の木を最大限活用した、天然成分100%の本物のオイルです。バッグやポケットに収まるサイズなので、持ち運びに便利です。リラックス効果、ストレス緩和、消臭効果も期待できます。アロマオイルは8mlサイズで160滴分と、ビン1本で多様に使用できます。
用途リラックスしたい時、ストレスを感じた時に。 セット内容アロマオイル8ml1本/デュフューザー2個 容量(mL)アロマオイル:8 直径(Φmm)デュフューザー:25~30 使用期限開封後1年
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌ウレタンスポンジを、しつこい汚れに強いアルミ蒸着ネットで包みました。
種類ネットスポンジ トラスコ品番003-3294 材質ポリエステル(アルミ蒸着)、ウレタンスポンジ シルバーピンク・ゴールドグリーン 質量(g)13 寸法(縦×横×厚さ)(mm)155×80×20 繰り返し・詰め替え対応
1個
339 税込373
当日出荷


1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入 熱変形温度(℃)234(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1袋(10個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

廣瀬バルブニードルバルブ
最高使用圧力(MPa)35 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類流量制御弁
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シャープなデザインでスタイリッシュなトップケース。コンパクトなボディーでジェットヘルメット1個が入るサイズ。2ボタン式フラップロックにより防犯性を高めています。モノロック用の汎用ベース付属。
質量(kg)(ベースプレート込み)3 タイプシルバーレンズ 容量(L)30 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】400×410×300 最大積載量(kg)3
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

材質 規格1種 表面処理クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
軸径(Φmm)3 全長(mm)50.0 被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。 シャンク径(Φmm)3.0
1本
789 税込868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(10個)
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1袋(50個)
1,288 税込1,417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヌープ硬度 約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBN(ボラゾン)もダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
軸径(Φmm)3.0 被削材炭素鋼、合金工具鋼、高速度鋼具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼 適合工具(トラスコ)マイクログラインダー(ミニター)ミニモ(ナカニシ)エレクターGX(UHT)マイクロハンドソールシリーズ(日東工器)エアソニック(浦和工業)ロータリーハンドピース(付属品で対応)(ベッセル)エアーマイクログラインダ Φ3mm(日本精密機械工作)リューター(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm
1本
919 税込1,011
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
4,985 税込5,484
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ汎用シールドケーブル ケーブル長(m)2 アズワン品番64-8864-62 使用コネクタ(モジュール側)GPIBピギーバック
1個
11,980 税込13,178
欠品中

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


材質 規格2種 表面処理クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷

配管用・水道・スプリンクラーなど。鋳鉄製PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質鋳鉄製
1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

貼ってはがせる両面テープです。キレイにはがせて異素材同士も手軽に接着。使用できる素材/金属、セラミック、ブリキ、石、タイル、ガラス、プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)。屋内用です。
用途DIY、補修などに 寸法(mm)20×40 耐荷重(kg)2(1枚あたり)
1セット(10枚)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

TG-6に装着できるフィッシュアイコンバーター。ズーミングにより全周魚眼撮影~対角魚眼撮影が可能になるフィッシュアイコンバーターです。
その他※取り付けには別売のコンバーターアダプター「 CLA-T01」(別売)が必要となります。 付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書 質量(g)125 倍率(倍)0.3 対応機種TG-6 寸法(Φ×mm)65×27.2 防塵防水性能保護等級6級(IP6X):JISC0920/IEC60529相当(メーカー試験方法による) 防水性保護等級8級(IPX8):JISC0920/IEC60529相当 (メーカー試験方法による)、水深20mで使用可 適合アダプタCLA-T01
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

SWANK社は1897年にアメリカで設立された装飾具の老舗。設立当初より紳士用アクセサリーに力を入れ、ユニークかつ繊細なデザインは多くの人に支持されてきました。スワンクのタイバー、ネクタイ、パッケージの3点がセットになった商品です。それぞれタイバーとネクタイのデザインがリンクしているおしゃれなデザインとなります。父の日や誕生日などプレゼントにも最適です。
寸法(cm)7.5×143 材質ネクタイ:シルク/タイバー:真鍮、エポキシ樹脂
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


NECプラットフォームズM2Mアダプタ用外部アンテナ02
RoHS
適合機種EA01A 使用温度範囲(℃)-20~60 ケーブル長(m)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

専用アダプタを購入すればワーリング社製ブレンダーのモーターユニットでも使用可能です。
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
935 税込1,029
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

慶洋エンジニアリング地デジチューナー
【4×4チューナーアンテナ】目立ちにくい4×4アンテナでより安定した地デジ放送を楽しめる。【おでかけモード搭載】ホームポジションのチャンネル情報を記憶し、遠隔地でチャンネルスキャンを行った後にスムーズにホームポジションに復帰できます。【フルセグワンセグ自動切り替え】弱電界環境でフルセグ受けができない場合でも自動的にワンセグ受信に切り替わります。【EPG(電子番組表)対応】フルセグ受下では番組表を取得可能。【リモコン付き】付属のリモコンで操作が可能。【HDMI RCA】HDMI RCA×2搭載。【自動中継局サーチ】中継局の切り替わり地点で自動にスムーズに切り替わる。
用途【車載用地上デジタルチューナー】純正モニターやディスプレイオーディオ、HDMI入力搭載機器に接続するだけで地デジデジタル放送を高画質で見られます。 形式車載用地上デジタルテレビチューナー 電源電圧DC12V(動作範囲:9V~13.8V) 受信周波数470MHz~770MHz 音声出力ステレオRCA(2Vp-p) HDMI 付属の電源オーディオビデオ一体型コード使用時 映像出力RCA(1Vp-p/75)HDMI 付属の電源オーディオビデオ一体型コード使用時
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

1缶
1,598 税込1,758
6日以内出荷