電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)100
2次電圧(V)100
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

小巻PPバンド&ストッパーセット
モノタロウ
¥699
税込¥769
PPバンドとストッパーがワンパック。
ストッパー使用により、簡単迅速な梱包が可能です。
セット内容PPバンド×1巻、ストッパー×50個
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.52
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
手で切断可能です。
柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。
布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。
タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。
用途一般梱包用。
段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。
仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/35
1平方インチ当り糸数(縦/横)45/35
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)78.4
テープタイプ手で切れる
毛羽立ちが少なく、使いやすいマチ付きタイプ。
洗濯後もサイズが一目で分かるよう手首の縫い糸加工を施しています。
仕様ハーフトリコット編み
材質ナイロン100%(東レナイロン生地使用)
色白
入数(双)12
コーティングなし
指マチマチアリ
RoHS指令(10物質対応)対応
優雅なキルティングデザインで車内をゴージャスにドレスアップ
車種専用設計なのでピッタリフィット
色ブラック
材質(本体)(表地)合成皮革
サイズ車種別適合
質量(g)1250
適合車種キャリイ(2013年8月~型式:DA16T)、スクラム(2013年9月~型式:DG16T)、NT100クリッパー(2013年12月~型式:DR16T)、ミニキャブ(2014年2月~型式:DS16T)
メーカースズキ・日産・三菱・マツダ
1枚
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。
未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。
ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。
RoHS指令に対応した製品です。
用途RJ-45 LAN用
種類RJ-45 LANコネクタ用
材質ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.8×23.5×11.2
質量(g)1個:1.45
仕様ツマミ有
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ポリコーティング仕様で伸縮性に優れた天然ゴム
仕様●サイズ:XS●グローブ長さ:230mm●厚み:指先0.13mm/手の甲0.12mm/袖口0.09mm●材質:ラテックスゴム●パウダーフリー●左右兼用●全面エンボス加工●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア●食品衛生法適合●ASTM D3578米国イグザムグローブ規格合格
アズワン品番65-9619-49
1箱(100枚)
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
材質黄銅製
形状ホースニップル
ワイヤー長さ(m)1.5
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質SUS304
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質三価クロメート
配管用・水道・スプリンクラーなど。鋳鉄製PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質鋳鉄製
仮設用端子台NTシリーズは、2次側接続・取り外しの際、工具を使用せず手でノブを回すだけで締結ができます。
貫通形端子台は、ケース内・外部のやり取りに便利な端子台です。
分岐用端子台は、1次側電源および2次側電源の分岐用として便利なスタッド型端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
使用周囲温度(℃)-25~+70
使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)
耐電圧(V/min)AC2500
定格JIS
定格絶縁電圧(V)600
材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2)
RoHS指令(10物質対応)対応
背面通気性を損なわない特殊ラバーの滑り止めを採用(3か所)。
装着したその瞬間から安定したフィット感を体験できます。
スライド式ベルト通し(左右各1ヵ所)。
ベルト通しは約20cmスライド移動します。
50mmまでのベルトに対応。
D管リング付き中央、左右の5か所サスペンダー、カラビナ、安全コードなどを装着できます。
寸法(cm)80×12×3
本体質量(g)450
材質【生地】レザー、ポリプロピレン、人工皮革【金具】スチール
色ブラック
長さ(cm)80
幅(cm)12
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質三価クロメート
寸法d(mm)4.5
板厚t(mm)2.3
板幅(mm)25
お求めやすい、折りたたみ式引廻しノコ。軽量・コンパクトで腰袋にすっぽり入る木柄ノコ。刃は衝撃焼入れで切れ味長持ち(刃は交換式ではありません)。表面メッキ処理で錆びにくい。曲線切りにも最適
刃長(mm)100
折込可
全長(mm)250
質量(g)50
刃厚(mm)0.7
収納時寸法(mm)140
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
セラミックス・金属などの粉末成形用のプレス機です。油圧ポンプによりスムーズな昇圧操作ができます。 シリンダーの加圧力により発生する反作用で下パンチが上昇するので、両軸成形ができます。
フック部は180°回転し、フリクション(低抗機能)が振動による首振りを防止します。アームが閉じた状態に戻るため、掛けた物が外れにくい構造です。
材質ステンレス鋼
トラスコ品番799-9178
セット内容十字穴付バインドタッピングねじ5×30
質量(g)800
種類ナス環タイプ
奥行(mm)114.5
寸法H(mm)106
寸法A(mm)80
寸法B(mm)164
取付け方法壁付け
材質(フック)ステンレス鋼(SCS13)
付加機能可動(フリクション)
耐荷重(N)392
吊下荷重N(kgf)392(40)
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
スロットタイプダクトをT字型またはコーナーで結合する際、ダクトの側面を簡単にカットできます。
用途スロットタイプダクトの側壁フィンガーノッチングに使用。
材質本体:鉄ハンドルグリップ:合成樹脂
トラスコ品番825-7446
質量(g)311
使用温度範囲(℃)-60~85
寸法(幅W×長さL)(mm)60×241
使用場所屋内
1個
¥38,980
税込¥42,878
20日以内出荷
植物性セラミドでさらにお肌にうるおいを。水分豊富なジェル特有の粘度が肌表面に膜を形成し、水のベールでお肌を保護します。ヒゲやうぶ毛を軟化します。
コンパクトに収納ができるサヤ管式3連はしごです。
中はしご・上はしごが、下はしごの支柱内に収まり安定感のあるサヤ管構造。
支柱厚さはわずか130mm!通常の3連はしごに比べ約70mm薄くなりました。(メーカー比)
軽自動車に全サイズ積載できます!※全長3395mmの場合
オプション(ポールグリップ LP-G1A、自在フック F-UJ)を取付けやすいように穴あけ加工済(オプションは別売です)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)344
材質アルミ合金製
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
アルミ用コースピッチと 45°ネジレ角でアルミ、アルミ合金の荒取りに最適。
刃数3
材質600Nano
コーティングノンコート
ねじれ角(°)45
刃数Z3
RoHS指令(10物質対応)対応
ミシン目でちぎって貼るだけ!剥がすのも簡単!売り場の什器を簡単に装飾できます
仕様上部2cm再剥離糊付、マグネットが使えない場所でも使えます!、いろいろな場所に貼ることができるので、1ピッチで使って単品訴求にもおすすめです。、再剥離で取り付けて撤去も簡単!、ミシン目で切って使えます。、水に強く、しわになりにくい素材です。、段ボールや、ビニールなど対象物によっては再剥離性が十分に得られませんのでご注意ください。、目線より上の冷ケース上部に取り付け楽々なかんたんロール幕を設置することで店内の盛況感が大幅にアップします。、裾幕としても使えます。
材質PET
寸法(cm×m)22×約10(1ピッチ:約30cm×33枚)
1巻
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
上部2cm再剥離糊付。マグネットが使えない場所でも使えます!。いろいろな場所に貼ることができるので、1ピッチで使って単品訴求にもおすすめです。再剥離で取り付けて撤去も簡単!。ミシン目で切って使えます。水に強く、しわになりにくい素材です。段ボールや、ビニールなど対象物によっては再剥離性が十分に得られませんのでご注意ください。目線より上の冷ケース上部に取り付け楽々なかんたんロール幕を設置することで店内の盛況感が大幅にアップします。ビニール幕と併用しても◎
用途ミシン目でちぎって貼るだけ!剥がすのも簡単!売り場の什器を簡単に装飾できます。
材質発泡PET
寸法(cm×m)15×約10巻(1ピッチ:約W30cm×33枚)
1巻
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
ミシン目でちぎって貼るだけ!剥がすのも簡単!売り場の什器を簡単に装飾できます
仕様上部2cm再剥離糊付、マグネットが使えない場所でも使えます!、いろいろな場所に貼ることができるので、1ピッチで使って単品訴求にもおすすめです。、再剥離で取り付けて撤去も簡単!、ミシン目で切って使えます。、水に強く、しわになりにくい素材です。、段ボールや、ビニールなど対象物によっては再剥離性が十分に得られませんのでご注意ください。、目線より上の冷ケース上部に取り付け楽々なかんたんロール幕を設置することで店内の盛況感が大幅にアップします。、裾幕としても使えます。
材質PET
寸法(cm×m)22×約10(1ピッチ:約30cm×33枚)
1巻
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
人気のかんたんロール幕の桜の写真バージョンが新登場!。上部2cm再剥離糊付。マグネットが使えない場所でも使えます!。いろいろな場所に貼ることができるので、1ピッチで使って単品訴求にもおすすめです。再剥離で取り付けて撤去も簡単!。ミシン目で切って使えます。水に強く、しわになりにくい素材です。段ボールや、ビニールなど対象物によっては再剥離性が十分に得られませんのでご注意ください。目線より上の冷ケース上部に取り付け楽々なかんたんロール幕を設置することで店内の盛況感が大幅にアップします。ビニール幕と併用しても◎
材質発泡PET
寸法(cm×m)15×約10(1ピッチ:約W30cm×33枚)
1巻
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
植物油チェンソーオイル 1000ml
適合範囲チェーン
危険物の類別非危険物
1台
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
ミシン目でちぎって貼るだけ!剥がすのも簡単!イースター売り場の什器を簡単に装飾できます。上部2cm再剥離糊付。マグネットが使えない場所でも使えます!。いろいろな場所に貼ることができるので、1ピッチで使って単品訴求にもおすすめです。再剥離で取り付けて撤去も簡単!。ミシン目で切って使えます。水に強く、しわになりにくい素材です。段ボールや、ビニールなど対象物によっては再剥離性が十分に得られませんのでご注意ください。目線より上の冷ケース上部に取り付け楽々なかんたんロール幕を設置することで店内の盛況感が大幅にアップします。ビニール幕と併用しても◎
材質発泡PET
寸法(cm×m)15×約10(1ピッチ:約W30cm×33枚)
1巻
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
上部2cm再剥離糊付。マグネットが使えない場所でも使えます!。いろいろな場所に貼ることができるので、1ピッチで使って単品訴求にもおすすめです。再剥離で取り付けて撤去も簡単!。ミシン目で切って使えます。水に強く、しわになりにくい素材です。段ボールや、ビニールなど対象物によっては再剥離性が十分に得られませんのでご注意ください。目線より上の冷ケース上部に取り付け楽々なかんたんロール幕を設置することで店内の盛況感が大幅にアップします。ビニール幕と併用しても◎
用途ミシン目でちぎって貼るだけ!剥がすのも簡単!売り場の什器を簡単に装飾できます。
材質発泡PET50
寸法(cm×m)15×約10巻
1巻
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質SUS304
寸法d(mm)4.5
板厚t(mm)2.3
板幅(mm)25
最高使用圧力(MPa)21
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
バルブ種類方向制御弁
「書きたしたい!」や「書ききれない!」ときに役立つ、まとめがはかどるノートふせん方眼罫小サイズ。キャンパスノートと同じ原紙を使っているから、ノートと一緒に使いやすい。A罫、B罫、方眼罫使用しているノートに合わせてサイドタイプ・ボトムタイプ選べる2サイズ展開。ノートに貼っても見やすいサイズ。罫線が両面に印刷され、糊(幅8mm)に沿ってミシン目が入っているから、まっすぐつけたせて、何度も折り返してきれいにしまえる。
質量(g)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×3×110
罫方眼罫
1冊(20枚)
¥339
税込¥373
当日出荷
「書きたしたい!」や「書ききれない!」ときに役立つ、まとめがはかどるノートふせん。ドット入り罫線B罫、サイドタイプの小サイズ。キャンパスノートと同じ原紙を使っているから、ノートと一緒に使いやすい。A罫、B罫、方眼罫使用しているノートに合わせてサイドタイプ・ボトムタイプ選べる2サイズ展開。ノートに貼っても見やすいサイズ。罫線が両面に印刷され、糊(幅8mm)に沿ってミシン目が入っているから、まっすぐつけたせて、何度も折り返してきれいにしまえる。
質量(g)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×3×110
罫ドット入り罫線、B罫(罫幅6mm)
1冊(20枚)
¥339
税込¥373
翌々日出荷
研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。
使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
用途一般鋼の研磨・仕上
砥材AC(一般鋼用)
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
空油圧式の高耐久・高出力の締結ストローク管理型ナットツールです。
用途トリガを一度引くだけで締結・離脱が完了
トラスコ品番536-9910
全長(mm)320
適合ナット径(Φmm)M6-M12(スチール・スタンダード)、アルミニウム・スチール:M6-M10(アルミ・スタンダード)、ステンレス:M6-M8(スタンダード)
1台
¥369,800
税込¥406,780
9日以内出荷
クリーンルーム内で製造しています。片手で開閉できるヒンジタイプです。ミニマムリテンションチップは製造過程においてシリコン添加無の低吸着加工を施しています。
材質PP、PEフィルター(フィルター付タイプ)
容量(μL)100
ケース色黄色
機能滅菌済・フィルター付
主な適合ピペットエッペンドルフ・バイオヒット・ギルソン・ニチリョー・ソコレックス・フィンピペット
アズワン品番2-9773-14
1箱(10ラック×96本)
¥11,781
税込¥12,959
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ