カテゴリ

  • バイク部品(9)
  • バイク純正部品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)

「ntb ya-1002」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二輪車用エアフィルター NTB

    二輪車用エアフィルター

    NTB(405件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた吸入効率と、高い防塵効果!
  • エアフィルター 3KJ-14451-00 YAMAHA(ヤマハ)

    エアフィルター 3KJ-14451-00

    YAMAHA(ヤマハ)(10件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
    主な適合車種JOGアプリオ-タイプ2 1995-1997年式:4LV3に適合他社参考品番(NTB)YA-1002
  • エアフィルター 二輪車用 汎用タイプ モノタロウ

    エアフィルター 二輪車用 汎用タイプ

    モノタロウ(354件のレビュー)
    329税込362
    1枚
    当日出荷
    防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。 好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
    寸法(mm)250×400
  • 二輪車用エアフィルター(汎用タイプ) NTB

    二輪車用エアフィルター(汎用タイプ)

    NTB(79件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    優れた吸入効率と、高い防塵効果!
    仕様乾式
  • エアフィルター(湿式) ALBA(アルバ)

    エアフィルター(湿式)

    ALBA(アルバ)(18件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途ノーマルエアクリーナー用エレメント
  • エアフィルター モノタロウ

    エアフィルター

    モノタロウ(3874件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
    用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
  • エアエレメント KITACO

    エアエレメント

    KITACO(69件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。
  • リプレイスメント エアフィルター K&N

    リプレイスメント エアフィルター

    K&N(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:BM-1019。。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。。販売備考:純正品番 BMW:13729444643。。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-24。ビーエムダブリュー[BMW] M1000RR 21-24。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.3。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:BMW 13729444643。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:135mm×246。高さ:25。備考:オイル塗布量 22 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
  • 汎用エアエレメント KITACO

    汎用エアエレメント

    KITACO(43件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    欠品中
    エアエレメント湿式タイプに使用しているフィルタースポンジです。 適合する車両が無い場合に、カッティングすることでエアエレメントを自作することができます。 キャブレターセッティング不要。
    適合汎用寸法(mm)250×300
  • マニホールド NTB

    マニホールド

    NTB(25件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マニホールドはゴム製で古くなると劣化してひび割れする事も多く、エンジン不調の場合はインテークマニホールドがよく破れ、二次エアを吸っている場合がよくあります。プラグ交換/キャブレターOHと同時にチェックしてください。
  • ジョイント エアクリーナ 1 3KJ-14453-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ジョイント エアクリーナ 1 3KJ-14453-00

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
  • エアフィルター 5ST-E4451-00 YAMAHA(ヤマハ)

    エアフィルター 5ST-E4451-00

    YAMAHA(ヤマハ)(26件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    ◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
    主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
  • モルトフィルター WAKI(和気産業)

    モルトフィルター

    WAKI(和気産業)(27件のレビュー)
    459税込505
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷
    優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
    用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。材質ポリエステル系ウレタンフォーム使用温度範囲(℃)-20~80密度(kg/m3)30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エヌグリットmini カップブラシ(電動工具用) EN-110型 錦

    エヌグリットmini カップブラシ(電動工具用) EN-110型

    (2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
    用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2)材質砥粒入りナイロンねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12800ねじ径M10×P1.5ねじ径(mm)10毛丈(mm)22外径(Φmm)95適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • モルトフィルター  黒 八幡ねじ

    モルトフィルター 黒

    八幡ねじ(25件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷
    ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
    用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。材質ウレタン密度(kg/m3)30±5
  • スクエアカットフィルター エスティジェイ

    スクエアカットフィルター

    エスティジェイ(19件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(10枚)
    当日出荷
    一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
    厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
  • エレメントCOMP. エアークリーナー 17211GBZ700 ホンダ

    エレメントCOMP. エアークリーナー 17211GBZ700

    ホンダ(25件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    他社参考品番(NTB)HA-1042
  • エアクリーナーボックス ALBA(アルバ)

    エアクリーナーボックス

    ALBA(アルバ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    ゴム製品は気候や寒暖の差等の理由で硬化していきます。定期的な交換をお薦め致します。
    メーカーYAMAHA適合車種(3KJ/3YK)ジョグ(4JP)アプリオ適合排気量(cc)50
  • エレメントCOMP.,エアークリーナー 17211GB4680 ホンダ

    エレメントCOMP.,エアークリーナー 17211GB4680

    ホンダ(18件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    他社参考品番(NTB)HA-1043
  • 発泡ウレタンろ過シート イノアック

    発泡ウレタンろ過シート

    イノアック(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
    用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)30