ステー(6本脚)とバー(3本)が全て入ったセット
車の加工不要
積載部バー高さ目安寸法:2,080mm
キーロック標準装備
バーが3本なので長いハシゴ、短い脚立を積むのに便利
色ブラック
質量(g)9600
最大積載量(kg)50
適合車種ニッサン NV350キャラバン 標準幅/標準ルーフ :年式 H29.8~(2017.8~) 型式 E26系
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。
完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。
専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。
装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応)
ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。
取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
型式E26
メーカーニッサン
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番92100-3XA0A・92110-3XA0A
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。
完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。
専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。
装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応)
ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。
取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
型式E26
メーカーニッサン
年式H24/12~R03/10
車種NV350キャラバンワゴン マイクロバス ワイドスーパーロング
車種別に専用設計されたドリンク・スマートフォン/携帯電話/タバコホルダー。ひとつひとつ丁寧に日本国内で生産いたします。
色ブラックウッド
取付場所フロント
適合車種キャラバンNV350 E26バン(バンプレミアムGX)ワゴン(ワゴンDX・ワゴンGX)のみ取り付け可能※ワイド不可
1個
¥9,998
税込¥10,998
12日以内出荷
市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(日産)キャラバン[R4/4~現在](CN4E26,CN8E26,CS4E26,CS8E26,KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26,VN2E26,VN6E26,VR2E26)、[R3/10~R4/4](CS4E26,CS8E26,KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26,VR2E26)、NV350キャラバン[R3/10~R4/4](CW4E26,CW8E26,VW2E26,VW6E26)、[H24/6~R3/10](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)
構成部品パネル、フック、ブラケット(L)(R)、コネクター(20P)、車速用配線コネクター(12P)、アンテナ変換コード、その他
適合メーカー日産
1個
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
E26系NV350 プレミアムGX標準(2019年12月現在)のルーフサイドユーティリティナット取り付けのサイクルスタンド。
専用設計で、しっかり取り付け。
スポーツバイクを車に積載。広がるサイクルライフ!
目的に合わせて簡単脱着。
フレームとホイールを簡単安定ホールド
フレーム固定:クッション付きで傷付き安心。フレームに応じて調節できるベルトブラケット。
ホイール固定:シャフトを引っかけてクイックレバーを閉じるだけの簡単固定。
色ブラック
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
質量(kg)約22
寸法(cm)2870×1390×120
主な使用車種NVキャラバン、コモ(E26)専用
1個
¥75,980
税込¥83,578
欠品中
クリスタルアイ
NV350 キャラバン用ファイバーフルLEDテールV2
流れるシーケンシャルウインカータイプ
メルセデスVクラスのようにデザインされた立体ファイバー光特有の幻想感溢れる、奥行きのある光が縦3本のラインでワイド感を演出します。
クリアータイプとスモークタイプは、非点灯時でも 際立つレッドファイバーを採用。
スタイリッシュな斬新デザインが新しいLEDテールランプです。
ファイバーのキレイな点灯感が、夕暮れ時を待ち遠しくさせます。
■新品左右セット
■ハイフラ防止抵抗付属
■ポジションランプ ファイバーLED
■ブレーキ部 高輝度LED左右30発
■ウインカー部 流れるウインカー 高輝度LED左右16発
■流れるウインカーから点滅点灯に切り替え可能なスイッチ付き
■バックランプ部 高輝度LED左右8発
【カラー】
スモークタイプ
【適合車種】
NV350キャラバン オールモデル
※2017年7月以降の後期型(LEDリアコンビネーションランプ装着車/プレミアムGX)は、別売りのハーネスキットが必要です。
2017年7月以降の後期型のうち、DXグレードと、VXグレードは変換ハーネスキットは必要ありません。
色スモーク
グリーン購入法適合
1セット
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
色ブラック
グリーン購入法適合
1セット
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

安全反射ベスト
モノタロウ
¥579
税込¥637
超軽量!
材質ベスト・反射テープ:ポリエステル100%
質量(g)90
テープ幅(mm)50(反射テープ)
種類ベスト型
テープ地色グレー
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
カウンタは8桁まで計数可能。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
クリスタルアイ。NV350 キャラバン用ファイバーフルLEDテールV2。流れるシーケンシャルウインカータイプ。メルセデスVクラスのようにデザインされた立体ファイバー光特有の幻想感溢れる、奥行きのある光が縦3本のラインでワイド感を演出します。クリアータイプとスモークタイプは、非点灯時でも 際立つレッドファイバーを採用。スタイリッシュな斬新デザインが新しいLEDテールランプです。ファイバーのキレイな点灯感が、夕暮れ時を待ち遠しくさせます。新品左右セット。ハイフラ防止抵抗付属。ポジションランプ ファイバーLED。ブレーキ部 高輝度LED左右30発。ウインカー部 流れるウインカー 高輝度LED左右16発。流れるウインカーから点滅点灯に切り替え可能なスイッチ付き。バックランプ部 高輝度LED左右8発。【カラー】。レッドクリアー、スモーク、ブラック。【適合車種】。NV350キャラバン オールモデル。2017年7月以降の後期型(LEDリアコンビネーションランプ装着車/プレミアムGX)は、別売りのハーネスキットが必要です。2017年7月以降の後期型のうち、DXグレードと、VXグレードは変換ハーネスキットは必要ありません。
色レッドクリアー
グリーン購入法適合
1セット
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
E26系NV350 プレミアムGX標準(2019年12月現在)のルーフサイドユーティリティナット取り付けの5本用ロッドホルダー。
専用設計で、しっかり取り付け。
1ピース・2ピースロッド、ショア用・オフショア用等、様々なロッドに対応
目的に合わせて簡単脱着。
置いて閉じるだけ。片手で簡単にロッドホールド。
リアホルダー:バット側径:32mm/ティップ側径:14mmまでのロッド積載可能
フロントホルダー:バット側径:14mm/ティップ側径:7mmまでのロッド積載可能
色ブラック
ロッド数5本
総質量(kg)対応:5
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。
用途純正シートの保護、シートカスタム
こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。
用途純正シートの保護、シートカスタム
NV350 キャラバン 後期用 社外品LEDテールランプ装着変換ハーネスキット。後期(一部グレード)のキャラバンにクリスタルアイのLEDテール(他社製品も取り付け可 前期用H24/6~H29/7)を装着する際に必要な変換ハーネス 左右セットです。【適合車種】。NV350キャラバン 後期型(LEDリアコンビネーションランプ装着車用 プレミアムGX)。DXグレードと、VXグレードはこちらのハーネスを購入して頂かなくてもそのままカプラーオンで装着可能です。オプションでLEDリアコンビネーションランプにされている場合は必要です。型式:E26。年式:H29/7~
グリーン購入法適合
1セット
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
Synology SNV3400/3500 シリーズ NVMe SSD は、Synology DiskStation Manager (DSM) とスマートに連携できるよう設計され、I/O 性能を引き上げます。高性能 NVMe ドライブは、従来のハードドライブによる低速ながらも大容量のストレージ領域のスピードを上げることで、既存のシステムをその場でコスト効率よくアップグレードします。
容量(GB)400
1台
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)350
作動方式複動片ロッド
仕様(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼
材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
ねじの種類(TN) NPT
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥76,980
税込¥84,678
11日以内出荷
ダブルウォール, 食洗機対応
材質本体:ステンレス鋼(真空断熱)、外面:焼付塗装
色ネイビー
対象成年
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現!
安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
NV350キャラバン用オイルフフィルターレンチです。
丈夫な鉄製なので、広がる心配なく作業できます。
主な適合車種日産NV350キャラバン(E/G:YD25DDTiディーゼル)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
差込角(mm)9.5
メーカー名:ユニット。メーカー品番:D6520。販売備考:NV350全グレード(ワゴンは除く)
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
車の純正・市販ナビ・モニターと市販バックカメラを簡単接続
キャラバン NV350に車両純正中継ハーネスを使用し、市販バックカメラを簡単接続
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
小形遮断器のスタンダード
NV350キャラバンのメーター内のバックカメラ映像を市販のナビゲーションシステム等に映し出します。メーカーオプションのバックビューモニター装着車用(ディーラーオプションのバックビューカメラには対応していません)。
電圧(V)DC12
適合車種日産 NV350キャラバン:メーター内バックビューモニター装着車(メーカーオプション)
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
「クリップ」=使いまわしのシムではなく、シムも同時新品交換&グリス塗布(基本常識的な作業)で鳴きの原因となる可能性を激減させる。 多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
・ロッキープラスのE26 NV350キャラバン/コモ用マルチレール、ROCKY(ロッキー)RW-16Nです。・ロッキーの車室内用品、インナーキャリア、ラゲッジパーテーション、ラゲッジバー、ハンガーバーを取付けるためのベースレールです。・最大耐荷重は60kg(30kg+30kg)までです。(1スパンでの耐荷重は30kgまでです。)
材質固定部:スチールめっき(ユニクロ)
適合車種NV350キャラバン/コモ 型式:E26系 タイプ:バン専用/DX/VX/ロングボディ・標準ルーフ専用
材質(レール)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)
レール長さ(mm)1800(2分割・2スパン 900×2)
最大耐荷重(kg)60(30+30)まで(1スパンでの耐荷重は30kgまでです。)
1セット(2本)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途日産NV350キャラバンのメーターパネルに映るリアカメラ映像を市販ナビ、または市販モニターに映すためのアダプターです。
仕様(映像信号)NTSC
付属品カメラ接続アダプター(電源ユニットレスタイプ)、RCA映像ケーブル、結束バンド×2、取付/取扱説明書、保証書
電源(V)DC12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
映像出力RCAピン端子
1箱
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
【商品の特徴】。
E26キャラバン プレミアムGX専用のステップパネルは、傷や汚れからしっかり守りつつ、おしゃれにドレスアップできるカスタムアイテムです。
一般的なマットとは異なり、3mmの耐水素材と3mmのフロア素材を張り合わせた6mmの厚み(木目調は5mm)で、高い剛性を備えています。
専用設計により車両形状にピッタリとフィットし、ズレにくい仕様です。国内自社工場で製造された日本製で、品質にもこだわっています。
デザインはお好みに合わせて選べる5種類をご用意しました。
。
【適合車種】。
日産 E26 NV350 キャラバン
・プレミアムGX
用途車体の保護
取扱説明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ