830件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します 穴角6角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 適合ピン/P3020SOリング/RP20S 寸法D2(mm)25
1個
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S 寸法D2(mm)19 穴角6角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します 差込角(mm)12.7 ソケット形状6角
1個
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm)9.5 全長(mm)55 材質構造用鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット形状6角
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。 メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)2.54 定格電流(IEC)(A)3 定格電流(UL)(A)3 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)50 定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0) 機構チェック孔有 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上 標準剥線長(mm)9~10 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 端子金具PC端子 操作部色GY(グレー) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC500 エンドプレートGY(グレー)
1個
91 税込100
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

90系ノア・ヴォクシー専用 サイドBOXゴミ箱 槌屋ヤック 動画あり
専用設計でピッタリフィット
用途ノア・ヴォクシー(ZWR/MZRA9#)の右ハンドル車専用です。 専用設計で、フロントドアポケットにピッタリフィット。 フロントドアポケットに入れるだけの簡単取付。 捨てたゴミが見えないフタ付き。 たまったゴミは本体を上下分割して捨てることができる。 本体側面のガタツキ防止クッションにより、走行中のガタツキ音を軽減。 内装に合わせたシボ柄。 メーカートヨタ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加圧時に測定するため、手首への負担が少ないです。バックライト付きのため、暗い場所でも見やすいです。血圧レベル表示機能により、測定値の血圧分類がひと目で判定できます。カフは片手でも巻きやすい構造です。機能が充実した血圧計です。
測定範囲(圧力)0~299mmHg、(脈拍)40~199回/分 質量(g)100 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 本体寸法(mm)86×66×22 測定方法オシロメトリック法 機能平均値:最新3回、血圧分類(レベル)表示:有、体動表示:有、脈間隔変動マーク:有、脈拍血圧同時表示:有、時計機能:有、自動電源オフ:有 電池寿命約250回 アズワン品番7-6816-01 メモリー機能60回×2 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AKBZX00029000 測定部位手首式 適合手首周(cm)約13.5~21.5 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
5,298 税込5,828
翌々日出荷

テクノスジャパンおでかけナビ
「おでかけタグ」を持った方の外出と帰宅を通知します。外出中にはGPS(専用アプリ)による位置情報の確認ができます。ランニングコストは不要、またWi-Fi環境や設備工事も不要のためすぐに使用可能です。
1セット
359,800 税込395,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)精密横ネジバイス
エコ商品
高精度加工されたネジ式精密バイスです。ワークサイズも最大150mmまで対応。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。
直角度(mm)0.003以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無電解メッキのインパクト用ソケットです
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 穴角6角
1個
709 税込780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。 レベル調整機構と防振機能を備えています。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。 プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 BNV(BNR)…P0:防振プレートB0を使用 BNV(BNR)…P4:防振プレートB4を使用 BNV(BNR)…P30W:防振プレートB30Wを使用
材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBR タイプ正方形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐久性に優れたポリカーボネイト製。光触媒コート加工済。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 ENV
電灯分電盤(分岐ハーフブレーカサイズ)
種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A
1個
77,980 税込85,778
取扱い終了
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
外径(Φmm)16 差込角(inch)1/4
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

車両塗装用。ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。基材がやわらかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりつきます。テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。このテープは重ね貼りができます。剥がすときに切れにくいですが、手で容易に引裂くことができます。このテープの背面は、塗料を弾きにくいです。
材質基材:黄色和紙、粘着剤:感圧性アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.09 長さ(m)18 引張強度(N/18mm)71 粘着力(N/18mm)3.4 巻戻し力(N/18mm)6.3
1巻(2巻)ほか
990 税込1,089
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

結線・解除作業は、ボタン操作ひとつ。:『スクリューレス端子台』は、内部に組み込まれたスプリングの反発力を利用した端子台です。ボタンを押しながら電線を差し込み、結線解除の際は再びボタンを押して取り外せます。専用工具不要:ボタンを押しながら挿入孔に被覆を剥いた電線を差し込むだけで結線できます。解除の際もボタンを押し、電線を引き抜くだけです。この時に特別な専用工具を必要としません。省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。省スペース・コンパクト設計:板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(UL)(A)7 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2、素線径Φ0.18mm以上 材質(絶縁体)本体:P.P.E.(UL94V-1)ボタン:P.P.E.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)10 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 端子金具PC端子 操作部色GY(グレー) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


消防法対応の防炎加工が施されており、証明の防炎ラベル付きです。国産のオーダー縫製工場にて製造しているので高品質。
用途断熱率は約54%。外からの熱気をシャットアウトして中の空気を外に逃がしにくいエアコン効率を考えたカーテンです。 付属品防炎ラベル付、タッセル(カーテンを止めるオビ) 機能遮光1級、ウオッシャブル 素材ポリエステル100%
1枚ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング エスコ品番EA986NV-150 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)36 全高(mm)200 耐荷重(kg)1000 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
29,100 税込32,010
翌日出荷

刃径(Φmm)15.0 シャンク径(mm)9.5 材質HSS(ハイス) 全長(mm)120 刃長(mm)65 エスコ品番EA824NV-15.0
1個
6,120 税込6,732
翌日出荷

1セット
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

ゲッターコード、アルミ線の巻取用。(ボビンは別売り)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

パープルネイビー サイズ150 混率(%)オーガニックコットン100、天竺 肩幅(cm)37 袖丈(cm)17 身幅(cm)43 生地厚さ:5.3オンス 身丈(cm)59
1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷

CQ2A50TNV-15DZ CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2A50TNV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド 材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム) ポートねじの種類(TN) NPT
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷


CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B32TNV) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MG Series(MGPM25TNV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 仕様耐水性向上タイプ:(V)パッキンFKM(フッ素ゴム) ねじの種類(TN)NPT
1個
31,980 税込35,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

高強度鋼製先芯入・衝撃吸収中底・くるぶしパッド付・高屈曲波形意匠巻上貼付底
用途土木・建築・建設・工場・倉庫作業など 材質甲材:綿布・金属(防護材類)、底材:ゴム 質量(g)約500(片足平均値) 長さ(cm)21(平均値)
1足
3,598 税込3,958
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
34日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安心な性能です。地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい新たなミッドソール「QLフォーム」を開発。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソール。5段階で示す滑りにくさを表す耐滑区分では最高のレベル5。底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付き。傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。ワイドで履きやすい樹脂先芯を使用。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能なリフレクター付き。
ネイビー 規格JSAA A種認定 材質(甲被)人工皮革/メッシュ 機能制電、耐滑、軽量 標準質量(g)800/両足(26.0cm基準) 材質(底部)EVA(QLフォーム)/合成ゴム 材質(先芯)ワイド樹脂 甲被タイプマジックタイプ 材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
1足
10,980 税込12,078
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メーカー名:ジーロット。メーカー品番:NVR0015。販売備考:NV InnerShield Jet用リペア チークパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。※帽体をまたいでの使用はできませんのでご注意ください。厚み:20。タイプ:チークパッド。色[カラー]:ブラック。サイズ:スモール帽体用サイズ:S(20mm)
厚さ(mm)20 ブラック サイズSサイズ用
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
1セット(4枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)

広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2 仕様高調波サージ対応形 種類一般品 付属品IEC35mmレール取付具 規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得 接続方式表面形:圧着端子用◎ 基準周囲温度(℃)40 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)76 過電流引きはずし方式完全電磁 動作時間(s)0.1以内
1台ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


指を通せば落下防止に、スタンドさせれば動画視聴も楽しめるハンドストラップケースです。フレームには丈夫なTPU素材採用で衝撃から全方位をガード。エコパッケージを使って収納ケースやポーチとして再利用できます。。ワイヤレス充電をする際はケースを外してください。
仕様スペック:スタンドにも使える2WAYスマホベルト 材質TPU+アクリル+アルミマグネット ネイビー タイプケース型 対応機種iPhone15Pro(6.1inch3lens) 特性耐衝撃/スタンド 関連資料(0.28MB)
1個
2,073 税込2,280
7日以内出荷