ノンシリコンタイプのブレーキ専用組付けグリースです。ラバー兼用タイプなのでブレーキ全般に使用できます。高い潤滑性能と防錆力を有しており、低温時から対応できます。ダストブーツ内側に塗布することにより密閉性をよくし湿気を寄せ付けません。ブレーキホールシリンダーのカップシール、ディスクブレーキのキャリパーのピストン、スライドピン、ロックピンなどの固着防止に最適です。
用途ホイールシリンダーのピストン及びピストンカップ、ホイールアジャスター、アンカーピン、バックプレートとブレーキシューのあたり部、ブレーキマスターシリンダー、クラッチマスターシリンダーにご使用いただけます。
内容量(mL)300
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
刃長は刃径の3倍で、ネジレ角は35°です。少し強めのネジレ角で標準ネジレに比べ、高能率加工が可能です。
オールマイティタイプの液体消火器で、ABCすべての火災に適応します。
用途デパート・ビル・鉄道などに。普通火災・油火災・電気火災に。初期消火に。
トラスコ品番360-3037
材質スチール
高さ(mm)490
放射時間60秒
放射距離4~8m
薬剤量(kg)3.91
設計標準使用期限10年
1本
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
スパナヘッド付単能形トルクレンチ
豊富な標準機種で即納体制
SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応
用途単一ボルトでの組み立て作業
芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。
ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。
ブルーサインが見えたら交換してください。
形状エンドレス
最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。
大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。
保護シートはナイロン製です。
材質最高強力ポリエステル糸
形状エンドレス
用途直角方向のチューブ同士の接続に。
形状エルボユニオン
色(ボディ)黒
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。
大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。
保護シートはナイロン製です。
材質ポリエステル
吊輪長さ(mm)350
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。
軸径(Φmm)6
形状砲弾(イノックスカット)
RoHS指令(10物質対応)対応
芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。
ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。
ブルーサインが見えたら交換してください。
形状エンドレス
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)10
適合チューブ外径(Φmm)8
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
形状45°エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
形状ユニバーサルエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)6
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
形状ユニバーサルエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)16
形状ユニバーサルエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
形状エルボユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
用途おねじ部からの直角方向の配管に。
使用流体空気、水
周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)3
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
形状メスエルボ
色(ボディ)黒
形状メスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)6
形状ロングエルボユニオン
形状メスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類Rc
形状隔壁エルボ
適合チューブ外径(Φmm)12
形状隔壁エルボ
適合チューブ外径(Φmm)8
形状サービスチーズユニオン
形状六角穴付ユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)4
関連キーワード
1
2
3
次へ