厚さ(mm)5±0.5
定格電圧(V)Edc:50
RoHS指令(10物質対応)対応
容量許容差(%)静電:±20
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
TDKCKGシリーズスタックMLCC.TDK製の積層セラミックコンデンサ(MLCC)CKGシリーズは、ダブルスタック構造を備えています。この設計により、コンデンサの設置面積を変更することなく、2倍の静電容量が実現されています。CKGシリーズのMLCCは、機械的応力や熱によるストレスを吸収することができます。これらのMLCCは、アルミニウムコンデンサに比べてESLとESRが低く、耐振性能が向上しています。.特長:.コンデンサ1個分のスペースで済む2個の積載チップ.基板のたわみによる応力は、金属フレームが吸収.機械的衝撃による応力は電極に取り付けられた金属キャップが吸収.用途:.CKGシリーズのMLCCは、平滑回路、LED・HID、圧電効果対策、DC-DC回路などに適しています。
長さ(mm)6.5
寸法(mm)6.5×5.5×5.5
電圧50Vdc
高さ(mm)5.5
奥行(mm)5.5
シリーズCKG
許容差±20%
静電容量22μF
温度特性X5R
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
1セット(1000個)
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
NX-5用の中栓です。
仕様パッキンなし
適合AGX-2N・5N・5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5MA、ABS-2GA、5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A
高さ(mm)9
質量(g)2
内径(Φmm)40
外径(Φmm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
NX-5用中栓用キャップです。AGX-○Nにも合います。
仕様パッキンなし
適合AGX-2N/5N/5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5NA、AGX-2GA・5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A
寸法(mm)H20×W60×D60
高さ(mm)19
質量(g)14
内径(Φmm)40
外径(Φmm)62
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
こんなお得な商品も!

スターターロープ ナイロン製
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機等のスターターロープなど。
仕様金剛打(12打)
材質ナイロン
色白
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品M4(長さ25mm)セムスビス2本、M4ナット2個
RoHS指令(10物質対応)対応
世界中で使える標準センサ
種類電源内蔵型
光色赤外線
投光素子赤外LED(変調式)
保護構造IP66(IEC)、耐水形
繰返し精度(mm)(検出軸に直角方向)0.2以下
電源電圧(V)24~240 AC-15~+10%または12~240 DC-15~+10% リップルP-P10%以下
出力リレー接点1c
応答時間10ms以下
動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
使用周囲温度(℃)-20~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-30~+70
使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH
使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3500以下
絶縁抵抗(MΩ)(電源-出力間、リレー接点端子間)DC500Vメガにて20以上
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)500m/s2 (約50G) XYZ各方向3回
開閉容量(A)250V AC 1(抵抗負荷)、30V DC 2(抵抗負荷)
機械的寿命1億回以上(開閉頻度36000回/時)
RoHS指令(10物質対応)対応
フリー電源、長距離検出、高信頼、小型サイズ光軸調整が容易
用途立体駐車場での車の位置検出、コンベア上のワーク検出、ゴルフ練習機のボール確認など
センサ形状その他
検出対象不透明体
検出方式透過型
検出距離(mm)30000
出力方式リレー接点1c、・開閉容量:250V AC 1A(抵抗負荷)、30V DC 2A(抵抗負荷)、・電気的寿命:50万回以上(開閉頻度3600回/時)、・機械的寿命:1億回以上(開閉頻度36000回/時)
投光素子赤外LED(変調式)
保護構造IP66(IEC)、耐水形(JIS)
最小検出物体Φ20の不透明体
繰返し精度(mm)0.2以下(検出軸に直角方向)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.3×2(2芯)キャブタイヤケーブル付
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで可能
材質ケース:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートカバー:ポリカーボネート
使用周囲温度(℃)-20~55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-30~70
保存湿度範囲35~85%RH
使用湿度範囲35~85%RH
使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500
電源電圧(V)24~240 AC±10%または12~240 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)電源・出力間:AC1500 1分間、リレー接点端子間:AC1000 1分間
消費電力(VA)投光器:1.5以下、受光器:2以下
応答時間10ms以下
電源表示灯赤色LED(通電時点灯)
動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回
耐ノイズ電源ライン:1500Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs、ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシュミレーターにて)
質量(g)投光器:約125、受光器:約140
きびきびした動きを感じるスポーティーなデザインです。
衿もと、袖、ポケットのアクセントカラーが全体を引き締めて、きりっとしたイメージが伝わります。
素材ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)対応
容器クランプがワンタッチで可能。
精度±0.5%/F.S.
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126
RoHS指令(10物質対応)対応
素材ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
壁際に設置でき、試料瓶の取出しもスムーズです。 (壁際に設置した場合、壁側の固定金具は使用できません。)
付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、マグネットキャッチ6箇所、レベル調整用スペーサー3枚
材質/仕上ステンレス304外面ヘアーライン 内面♯400研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
充実の機能と性能のハイクオリティな一台。
ダブルカット細断で細断紙片の減容を実現
ねじれない平面上の細断チップにすることで、細断紙片が効率よく積層され、チップ袋の交換回数が削減されます。
細断形状ダブルカット
ダストボックス容量(L)約73
質量(kg)86
安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉、安全停止スイッチ、ダブルセンサー、ストッパー
消費電力(W)(50/60Hz)620/620
電源電圧(V)100・50/60Hz
機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×900
定格細断枚数(50Hz/60Hz)約22(A4上質紙64g/m2)
細断寸法(mm)約6×14
投入口幅(mm)310/A3
最大細断枚数約50(A4上質紙64g/m2)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×900
最大細断枚数(50Hz/60Hz)約50(A4上質紙64g/m2)
リバース機能あり
最大投入幅A3
1台
¥699,800
税込¥769,780
翌々日出荷
設置場所に応じて扉位置(右または左開き)や扉材質(ステンレスまたはガラス)
をお選びいただけるシリーズです。
壁際に設置した場合でも扉は90°に開くため、プレート上のコンテナやポリ瓶、
引出し内の資料や小物容器などの保管物が取り出せます。
50mm間隔で任意の位置で取り付けられるスライドレールを採用。
レールとプレートを追加することで収納本数を増やすこともできます。
下段に小物容器や書類などを保管できる引き出しを備えています。
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×525×1800(取手、固定金具含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
室内寸法(mm)W350×D480×H1700(レール寸法含まず)
壁際に設置でき、試料瓶の取出しもスムーズです。 (壁際に設置した場合、壁側の固定金具は使用できません。)
付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、マグネットキャッチ6箇所、レベル調整用スペーサー3枚
材質/仕上ステンレス304外面ヘアーライン 内面♯400研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ANX-500B型とANX-500U型を組み合わせた薬品保管庫です。(壁際設置対応型)
ANX-500U型は主に500mLの試薬瓶の保管を目的としておりますが、
小型の試薬瓶をコンテナや木箱に入れプレート上で管理することもできます。
(別売のプレート&レールの増設で大量の試薬瓶を収納することができます)
ANX-500B型は1Lまでの試薬瓶を管理することを目的としております。
ガロン瓶の保管など特注対応も可能です。(御見積)
別売の試薬瓶コンテナの仕切り板を増減することで100mL、250mL、500mL、
1000mLの容器を効率的に収納できます。
ANX-500B型とANX-500U型を積重ねると6室となり、試薬瓶コンテナとの
組み合わせで種類別、容量別、使用目的別などの使い分けができます。
扉はマグネットキャッチ方式を採用。開いた扉を「閉」の状態にしておくと、
マグネットにより自然に扉が開くことがありません。
ANX-500B型の上下連結タイプ、ANX-500U型の上下連結タイプの組み
合わせも可能です。(壁固定、床固定、上下連結が必要です)※要御打合
ANX-500BU型は上下連結を本体内部で行うため、並列配置した場合、
横の薬品庫との隙間を最小限におさえて設置できます。
(※並列配置した場合、横と接する面の床固定金具は使用できません。)
※連結金具、庫内連結ボルトは地震などの強い揺れに対する転倒防止を
保障するものではありません。設置される場所や床・壁材質、社内安全基準
などに基づいて、必要に応じて補強して下さるようお願いします。
レールを押し込むと軽くロックされ、プレートは定位置に固定されます。
瓶を取り出すときは、プレートに少し力を加えて引き出すと前に出る仕組みです。
取り出しやすく収納にも便利な機能です。
連結時本体外寸法: W1295×D525×H1870mm
付属品天板固定2枚、側面床固定2枚、上下連結ボルト4本(固定用ボルト、ビスは含まず)
材質/仕上SUS304 外面ヘアーライン/内面♯400研磨
質量(kg)(下段)約128、(上段)約120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(下段)1295×525×1000、(上段)1295×525×870
RoHS指令(10物質対応)対応
室内寸法(mm)(下段)W350×D480×H900、(上段)W1295×D525×H870
1台
¥799,800
税込¥879,780
30日以内出荷
充実の機能と性能のハイクオリティな一台。
ダブルカット細断で細断紙片の減容を実現
ねじれない平面上の細断チップにすることで、細断紙片が効率よく積層され、チップ袋の交換回数が削減されます。
細断形状ダブルカット
ダストボックス容量(L)約73
質量(kg)86
安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉、安全停止スイッチ、ダブルセンサー、ストッパー
消費電力(W)(50/60Hz)580/580
電源電圧(V)100・50/60Hz
機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×900
定格細断枚数(50Hz/60Hz)約20(A4上質紙64g/m2)
細断寸法(mm)約3×14
投入口幅(mm)310/A3
最大細断枚数約35(A4上質紙64g/m2)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×900
最大細断枚数(50Hz/60Hz)約35(A4上質紙64g/m2)
リバース機能あり
最大投入幅A3
1台
¥899,800
税込¥989,780
翌々日出荷
ステンレス製魔法瓶構造だから高い保温力でミルク作りに最適。漏れないキャップユニットで持ち運びも安心です。ミルクの時期が終わったら、ママのマグとしても使える大人可愛いミッフィーのデザインです。
質量(kg)0.2
色ミッフィー
容量(L)0.5
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×7.5×22
RoHS指令(10物質対応)対応
保温効力(℃)69以上(6時間)、72以上(5時間)
保冷効力(℃)10以下(6時間)
口径(Φcm)4
エコマーク認定番号10 146 009
1台
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。
軸径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
高電流域でのアークの安定性がすぐれ、スパッタも少なく良好なビード形状が得られます。また溶接速度が速く深い溶込みが得られるため、突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率溶接が可能です。
用途船殻、車両、鉄骨、橋梁、産業機械などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。
JIS規格JIS Z3312 YGW11
AWS規格A5.18 ER70S-G 該当
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。
軸径(Φmm)6
形状タマゴ(イノックスカット)
タイプロー付
RoHS指令(10物質対応)対応
低電流域(ショートアーク域)での安定性が良好でスパッタも少なく薄板の溶接、全姿勢溶接に適しています。また、溶着金属は耐割れ性にすぐれています。
用途自動車、車両、鉄骨、橋梁、産業機械、船殻、電機などの各種構造物の突合せ、およびすみ肉溶接。
JIS規格Z3312 YGW12
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
ステンレス製魔法瓶構造だから高い保温力でミルク作りに最適。漏れないキャップユニットで持ち運びも安心です。ミルクの時期が終わったら、ママのマグとしても使える大人可愛いミッキーとミニーのデザインです。
質量(kg)0.2
容量(L)0.5
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×7.5×22
RoHS指令(10物質対応)対応
保温効力(℃)69以上(6時間)、72以上(5時間)
保冷効力(℃)10以下(6時間)
口径(Φcm)4
エコマーク認定番号10 146 009
仕様【テクノロジー】薄膜
シリーズSMA-A
動作温度範囲(℃)-55~+155
仕様静電容量 = 47μF電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 6.5 x 5.5 x 5.5mm長さ = 6.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 5.5mmシリーズ = CKG許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%端子タイプ = 表面実装TDK CKGスタックMLCCシリーズ. TDK製のMLCC (多層セラミックコンデンサ) CKGシリーズはダブルスタック構造を特長としています。この設計により、コンデンサの設置面積を変更することなく、2倍の静電容量が実現されています。CKG MLCCは、機械的及び熱的な応力を吸収できます。これらのMLCCは、アルミニウムコンデンサよりもESL及びESRが低く、振動性能が改善されています。. 特長と利点:. コンデンサ1個分のスペースで済む2個の積載チップ. ボードの屈曲によって生じる応力は金属フレームで吸収. 機械的な衝撃によって生じる応力は外部電極上の金属キャップで吸収. 製品の用途:. CKG MLCCの最適な用途としては、平滑化回路、LED / HID機器、圧電効果対策、DC-DC回路などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 6.5 x 5.5 x 5.5mm長さ = 6.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 5.5mmシリーズ = CKG許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±15%TDK CKGスタックMLCCシリーズ. TDK製のMLCC (多層セラミックコンデンサ) CKGシリーズはダブルスタック構造を特長としています。この設計により、コンデンサの設置面積を変更することなく、2倍の静電容量が実現されています。CKG MLCCは、機械的及び熱的な応力を吸収できます。これらのMLCCは、アルミニウムコンデンサよりもESL及びESRが低く、振動性能が改善されています。. 特長と利点:. コンデンサ1個分のスペースで済む2個の積載チップ. ボードの屈曲によって生じる応力は金属フレームで吸収. 機械的な衝撃によって生じる応力は外部電極上の金属キャップで吸収. 製品の用途:. CKG MLCCの最適な用途としては、平滑化回路、LED / HID機器、圧電効果対策、DC-DC回路などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
用途単一ボルトでの組み立て作業。
寸法d(mm)34
精度±3%
寸法D(mm)45
最小単位1
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)5±0.5
定格電圧(V)Edc:630
RoHS指令(10物質対応)対応
容量許容差(%)静電:±20
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
厚さ(mm)5±0.5
定格電圧(V)Edc:16
RoHS指令(10物質対応)対応
容量許容差(%)静電:±20
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
厚さ(mm)5±0.5
定格電圧(V)Edc:450
RoHS指令(10物質対応)対応
容量許容差(%)静電:±20
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
厚さ(mm)5±0.5
定格電圧(V)Edc:50
RoHS指令(10物質対応)対応
容量許容差(%)静電:±20
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
厚さ(mm)5±0.5
定格電圧(V)Edc:25
RoHS指令(10物質対応)対応
容量許容差(%)静電:±20
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
厚さ(mm)5±0.5
定格電圧(V)Edc:100
RoHS指令(10物質対応)対応
容量許容差(%)静電:±20
1個
¥759
税込¥835
7日以内出荷
ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。
材質ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径1 1/8-16UNF
形状カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ミラー反射型専用の反射ミラーです。
QLのヘッド交換形。
大きなトルク目盛のCL5と、従来品より約2割軽い大型機種のCLE2。
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルを延長するケーブルです。(USB Aコネクタオスを持つ機器やケーブルを延長します)USBメモリディスクなどを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。
※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。
※USB2.0規格には、延長ケーブルの規格はありません。
※USBケーブルをあわせて使用される場合にはサンワサプライ製のUSB2.0ケーブル(3.0m以内)と合わせてご使用ください。
※USB2.0/1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差、合わせてご使用されるケーブルの品質の差によっては正常に動作しない場合があります。
ナイロンメッシュで強力被覆されているため断線に強く、椅子による負荷や、足による引っ張りからもケーブルを守ります。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。
RoHS指令に対応した製品です。
ケーブル長(m)2
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
対応機種(パソコン)USBポートを持つ機種/各社DOS/Vパソコン/NEC PC-98NXシリーズ/PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/※延長するケーブルと合わせて最大5mまで。
ケーブル外径(Φmm)5.8
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-0893-67
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプメッシュ
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ