純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
1個
¥269
税込¥296
翌々日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分天然ゴム、SBR
厚さ(mm)3
種別フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)-50~70
規格10K
耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間)
伸び(%)250
引張強度(MPa)3
硬さ(デュロメータA)63
圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
材質シリコンゴム
用途高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA
材質フッ素ゴム
厚さ(mm)2
寸法C(mm)2
商品タイプ平
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
材質NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ平
真空乾燥器(AVOシリーズ)専用の扉パッキン(交換用)です。専用固定金具でしっかりと固定できます。
材質シリコンゴム
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-25~+100
使用流体外部ダスト
補修用に必要な平パッキンです。
仕様パッケージ品
最高使用温度(℃)80
入数2/枚
商品タイプ平
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分天然ゴム、SBR
厚さ(mm)3
種別フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)-50~70
規格5K
耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間)
JIS規格K6380(AAD6040)
伸び(%)250
引張強度(MPa)3
硬さ(デュロメータA)63
圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。
ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。
始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
材質NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上ヘアーライン仕上
コード1020584351
取付板厚(mm)~7
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)80
分野設備・機械
1個
¥1,389
税込¥1,528
7日以内出荷
内径(Φmm)57
外径(Φmm)75
材質NR
厚さ(mm)5
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
材質EPDM(耐熱ゴム)
最高使用温度(℃)80
商品タイプリブ付
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
防水パッキンを使用される場合、保護構造はIP66となります。
より正確なトルクレンチ作業が可能な、一体型のエクステンションソケットです。口径を二重六角、インナー側を二重四角にしてありますのでナットに合わせ易くなっています。ピン・Oリング対応です。
用途トルクレンチ用のロングソケットです。
全長L(mm)450
ピン形式8-P1
寸法D2(mm)42
Oリング8-OG
真空乾燥器(AVOシリーズ)専用の交換用扉パッキンです。専用固定金具でしっかりと固定できます。
材質フッ素ゴム
ドライブ側に鋼球と強力なバネを内蔵し、アンビルへの取付けにピンやOリング等を必要としません。薄口軽量設計で、口径を二重六角や二重四角にしてありますのでナット合わせが楽に行えます。ソケットの差替えが頻繁なシーンや、増し締め作業に便利です。
用途ナットランナー(トルクセッター)用ボール付ソケットです。
寸法D2(mm)53.5
ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
普及型キーロットです。
左右兼用型です。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
止金が付属しています。
止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~7
RoHS指令(10物質対応)対応
口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。
用途インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。
全長L(mm)89
質量(g)716
ピン形式6-P1
寸法D1(mm)57
寸法D2(mm)44
寸法l(mm)15
寸法S1(mm)41
寸法S2(mm)21
Oリング6-O1
アズワン品番64-8384-76
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器でお使いください。
用途ナットランナー(トルクセッター)用コンビネーションソケットです。
寸法D2(mm)48
ピン形式8-P1
Oリング8-OG
ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
マグネット付きです。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器でお使いください。
用途インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"Sqのインパクトレンチでホイールナットの仮締めができる小型軽量なソケットです。
用途口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。
全長L(mm)110
ピン形式4-P1
Oリング4-O1
ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
スライドマグネット付きです。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
持ち運びに便利な取手がタテとヨコに付いています。
逆目盛付きで残液量がひと目で分かります。
ノーパッキン(中栓無し)で中栓取り外しのわずらわしさを解消でき、液モレの心配もありません。
3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので、同じ高さのスペースに収納できます。
縦でも横でも使える四角形ボトル
材質ボトル本体・コック本体/PP、キャップ/HDPE、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム
内径(Φmm)8.5(コック先端部)
1目盛(mL)500
口径(Φmm)43
外径(Φmm)12(コック先端部)
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ