耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別P形固定用・運動用
使用温度範囲(℃)0~80
規格JIS B 2401
機能耐油、耐水
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。
弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム)
使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)
硬さ(デュロメータA)93±5
材料記号U801
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等
材質シリコン(4C)
色赤
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
仕様運動・固定両用
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-25~100
規格JIS B 2401規格品
機能耐油性
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)
機能耐熱、耐寒、耐油
耐熱温度(℃)200
硬さ(デュロメータA)70(±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
グリーン購入法適合
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
色赤
使用温度範囲(℃)-45~200
硬度70
P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。
種別P形運動用
材質ニトリルゴム(NBR70-1)
色黒
硬度A70±5
耐熱温度(℃)100~-30
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)
材質パーフロロエラストマー/FFKM
色黒
機能耐熱・耐薬品性
耐熱温度(℃)230
RoHS指令(10物質対応)対応
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)
種別P形運動用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP7N
部品番号NOK:CO00004-B
JIS呼び旧JIS:P7
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)6.8
内径許容差(mm)±0.16
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP7N
部品番号NOK:CO00004-L
JIS呼び旧JIS:P7
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)6.8
内径許容差(mm)±0.24
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
材質4種C シリコンゴム(硬度70度)
色赤
使用温度範囲(℃)-45~200
硬度70度
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP9N
部品番号NOK:CO00006-B
JIS呼び旧JIS:P9
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)8.8
内径許容差(mm)±0.17
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP10N
部品番号NOK:CO00007-B
JIS呼び旧JIS:P10
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)9.8
内径許容差(mm)±0.17
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥38
税込¥42
8日以内出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。
線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。
材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)
種別P規格
使用温度範囲(℃)-15~220
規格JIS B 2401
機能耐油、耐熱
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP5N
部品番号NOK:CO00002-L
JIS呼び旧JIS:P5
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)4.8
内径許容差(mm)±0.22
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥48
税込¥53
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP9N
部品番号NOK:CO00006-L
JIS呼び旧JIS:P9
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)8.8
内径許容差(mm)±0.25
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用ください。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。
仕様固定用、JIS規格外
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-196~260
2018年トラスコ掲載ページ2 0191
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP3N
部品番号NOK:CO00000-B
JIS呼び旧JIS:P3
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)2.8
内径許容差(mm)±0.14
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP3N
部品番号NOK:CO00000-L
JIS呼び旧JIS:P3
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)2.8
内径許容差(mm)±0.21
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥48
税込¥53
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP4N
部品番号NOK:CO00001-B
JIS呼び旧JIS:P4
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)3.8
内径許容差(mm)±0.14
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP10N
部品番号NOK:CO00007-L
JIS呼び旧JIS:P10
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)9.8
内径許容差(mm)±0.17
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP8N
部品番号NOK:CO00005-B
JIS呼び旧JIS:P8
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)7.8
内径許容差(mm)±0.16
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP5N
部品番号NOK:CO00002-B
JIS呼び旧JIS:P5
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)4.8
内径許容差(mm)±0.15
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP6N
部品番号NOK:CO00003-L
JIS呼び旧JIS:P6
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)5.8
内径許容差(mm)±0.22
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP8N
部品番号NOK:CO00005-L
JIS呼び旧JIS:P8
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)7.8
内径許容差(mm)±0.24
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP4N
部品番号NOK:CO00001-L
JIS呼び旧JIS:P4
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)3.8
内径許容差(mm)±0.21
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥48
税込¥53
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP6N
部品番号NOK:CO00003-B
JIS呼び旧JIS:P6
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)5.8
内径許容差(mm)±0.15
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ