耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等
材質シリコン(4C)
色赤
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)
種別P形運動用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等
材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)
色黒
線径(Φmm)8.4
機能耐熱性・耐油性
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP185N
部品番号NOK:CO00088-B
JIS呼び旧JIS:P185
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)184.5
内径許容差(mm)±1.44
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥709
税込¥780
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP170N
部品番号NOK:CO00085-B
JIS呼び旧JIS:P170
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)169.5
内径許容差(mm)±1.33
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥709
税込¥780
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP400N
部品番号NOK:CO00121-B
JIS呼び旧JIS:P400
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)399.5
内径許容差(mm)±2.82
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP375N
部品番号NOK:CO00119-B
JIS呼び旧JIS:P375
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)374.5
内径許容差(mm)±2.67
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP265N
部品番号NOK:CO00105-B
JIS呼び旧JIS:P265
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)264.5
内径許容差(mm)±1.97
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP335N
部品番号NOK:CO00115-B
JIS呼び旧JIS:P335
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)334.5
内径許容差(mm)±2.42
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP400N
部品番号NOK:CO00121-L
JIS呼び旧JIS:P400
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)399.5
内径許容差(mm)±4.23
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥6,198
税込¥6,818
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP360N
部品番号NOK:CO00118-B
JIS呼び旧JIS:P360
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)359.5
内径許容差(mm)±2.57
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP209N
部品番号NOK:CO00093-B
JIS呼び旧JIS:P209
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)208.5
内径許容差(mm)±1.61
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥969
税込¥1,066
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP165N
部品番号NOK:CO00084-B
JIS呼び旧JIS:P165
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)164.5
内径許容差(mm)±1.30
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥629
税込¥692
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP315N
部品番号NOK:CO00113-B
JIS呼び旧JIS:P315
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)314.5
内径許容差(mm)±2.30
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP235N
部品番号NOK:CO00099-B
JIS呼び旧JIS:P235
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)234.5
内径許容差(mm)±1.78
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP275N
部品番号NOK:CO00107-B
JIS呼び旧JIS:P275
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)274.5
内径許容差(mm)±2.04
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP305N
部品番号NOK:CO02147-G0
JIS呼び旧JIS:P305
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)304.5
内径許容差(mm)±2.69
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP490N
部品番号NOK:DO09015-G0
JIS呼び旧JIS:P490
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)489.5
内径許容差(mm)±4.00
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP315N
部品番号NOK:CO00113-O0
JIS呼び旧JIS:P315
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)314.5
内径許容差(mm)±2.76
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP440N
部品番号NOK:CO08841-G0
JIS呼び旧JIS:P440
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)439.4
内径許容差(mm)±3.60
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP310N
部品番号NOK:CO08835-G0
JIS呼び旧JIS:P310
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)309.5
内径許容差(mm)±2.72
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP475N
部品番号NOK:CO08845-G0
JIS呼び旧JIS:P475
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)474.5
内径許容差(mm)±4.00
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP355N
部品番号NOK:CO00117-G0
JIS呼び旧JIS:P355
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)354.5
内径許容差(mm)±3.04
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP290N
部品番号NOK:CO00110-N0
JIS呼び旧JIS:P290
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)289.5
内径許容差(mm)±2.56
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP320N
部品番号NOK:CO00114-G0
JIS呼び旧JIS:P320
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)319.5
内径許容差(mm)±2.79
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP325N
部品番号NOK:CO08836-G0
JIS呼び旧JIS:P325
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)324.5
内径許容差(mm)±2.83
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP245N
部品番号NOK:CO00101-U3
JIS呼び旧JIS:P245
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)244.5
内径許容差(mm)±2.20
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP260N
部品番号NOK:CO00104-U3
JIS呼び旧JIS:P260
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)259.5
内径許容差(mm)±2.32
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP220N
部品番号NOK:CO00096-B
JIS呼び旧JIS:P220
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)219.5
内径許容差(mm)±1.68
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP285N
部品番号NOK:CO00109-B
JIS呼び旧JIS:P285
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)284.5
内径許容差(mm)±2.10
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ