耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別P形固定用・運動用
使用温度範囲(℃)0~80
規格JIS B 2401
機能耐油、耐水
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)
機能耐熱、耐寒、耐油
耐熱温度(℃)200
硬さ(デュロメータA)70(±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。
種別P形運動用
材質ニトリルゴム(NBR70-1)
色黒
硬度A70±5
耐熱温度(℃)100~-30
RoHS指令(10物質対応)対応
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)
種別P形運動用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
材質4種D フッ素ゴム(FKM)
種類P
機能耐油性・耐熱性
グリーン購入法適合
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP40N
部品番号NOK:CO00039-B
JIS呼び旧JIS:P40
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)39.7
内径許容差(mm)±0.37
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥95
税込¥105
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP90N
部品番号NOK:CO00065-B
JIS呼び旧JIS:P90
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)89.6
内径許容差(mm)±0.77
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥219
税込¥241
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP30N
部品番号NOK:CO00029-L
JIS呼び旧JIS:P30
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)29.7
内径許容差(mm)±0.43
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥129
税込¥142
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP30N
部品番号NOK:CO00029-B
JIS呼び旧JIS:P30
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)29.7
内径許容差(mm)±0.29
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥67
税込¥74
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP18N
部品番号NOK:CO00016-B
JIS呼び旧JIS:P18
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)17.8
内径許容差(mm)±0.21
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP12N
部品番号NOK:CO00011-B
JIS呼び旧JIS:P12
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)11.8
内径許容差(mm)±0.19
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥48
税込¥53
4日以内出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。
線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。
材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)
種別P規格
使用温度範囲(℃)-15~220
規格JIS B 2401
機能耐油、耐熱
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP31N
部品番号NOK:CO00030-B
JIS呼び旧JIS:P31
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)30.7
内径許容差(mm)±0.30
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥67
税込¥74
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP7N
部品番号NOK:CO00004-L
JIS呼び旧JIS:P7
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)6.8
内径許容差(mm)±0.24
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP7N
部品番号NOK:CO00004-B
JIS呼び旧JIS:P7
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)6.8
内径許容差(mm)±0.16
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP150N
部品番号NOK:CO00081-B
JIS呼び旧JIS:P150
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)149.6
内径許容差(mm)±1.19
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥469
税込¥516
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP29.5N
部品番号NOK:CO00028-B
JIS呼び旧JIS:P29.5
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)29.2
内径許容差(mm)±0.29
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥67
税込¥74
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP25N
部品番号NOK:CO00023-B
JIS呼び旧JIS:P25
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)24.7
内径許容差(mm)±0.25
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP10N
部品番号NOK:CO00007-B
JIS呼び旧JIS:P10
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)9.8
内径許容差(mm)±0.17
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥38
税込¥42
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP55N
部品番号NOK:CO00052-L
JIS呼び旧JIS:P55
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)54.6
内径許容差(mm)±0.73
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP185N
部品番号NOK:CO00088-B
JIS呼び旧JIS:P185
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)184.5
内径許容差(mm)±1.44
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥709
税込¥780
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP29.5N
部品番号NOK:CO00028-L
JIS呼び旧JIS:P29.5
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)29.2
内径許容差(mm)±0.43
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥129
税込¥142
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP11N
部品番号NOK:CO00009-L
JIS呼び旧JIS:P11
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)10.8
内径許容差(mm)±0.27
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥67
税込¥74
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP42N
部品番号NOK:CO00041-B
JIS呼び旧JIS:P42
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)41.7
内径許容差(mm)±0.39
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥95
税込¥105
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP49N
部品番号NOK:CO00047-L
JIS呼び旧JIS:P49
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)48.7
内径許容差(mm)±0.67
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥209
税込¥230
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP75N
部品番号NOK:CO00062-L
JIS呼び旧JIS:P75
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)74.6
内径許容差(mm)±0.97
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥589
税込¥648
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP110N
部品番号NOK:CO00070-L
JIS呼び旧JIS:P110
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)109.6
内径許容差(mm)±1.36
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥779
税込¥857
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP14N
部品番号NOK:CO00013-L
JIS呼び旧JIS:P14
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)13.8
内径許容差(mm)±0.28
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥67
税込¥74
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP12N
部品番号NOK:CO00011-L
JIS呼び旧JIS:P12
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)11.8
内径許容差(mm)±0.28
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥67
税込¥74
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP170N
部品番号NOK:CO00085-B
JIS呼び旧JIS:P170
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)169.5
内径許容差(mm)±1.33
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥709
税込¥780
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP400N
部品番号NOK:CO00121-B
JIS呼び旧JIS:P400
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)399.5
内径許容差(mm)±2.82
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ