58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)39.5 材質ニトリルゴム(1種A) 線径(Φmm)4.0 仕様真空フランジ用 エスコ品番EA423RK-40 外径(Φmm)47.5 JIS呼びV-40
1袋(5個)
230 税込253
当日出荷

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。 材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM) 種別P規格 使用温度範囲(℃)-15~220 規格JIS B 2401 機能耐油、耐熱
1袋(5個)ほか
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質フッ素ゴム(FKM) 種類V形真空フランジ用(耐熱用) 使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 硬さ(デュロメータA)70 材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム) 線径(Φmm)5.7±0.13 種類G形固定用 使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号F201
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別P形固定用・運動用 使用温度範囲(℃)0~80 規格JIS B 2401 機能耐油、耐水
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

内径(Φmm)99.0 材質フッ素ゴム(4種D) 線径(Φmm)4.0 エスコ品番EA423RL-100 外径(Φmm)107 機能耐熱、真空フランジ用 JIS呼びV-100
1個
780 税込858
当日出荷

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
30 税込33
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

内径(Φmm)54.5 材質ニトリルゴム(1種A) 線径(Φmm)4.0 仕様真空フランジ用 エスコ品番EA423RK-55 外径(Φmm)62.5 JIS呼びV-55
1個
345 税込380
当日出荷

Φ3-20mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。 セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10) 硬度70(±5) ケース寸法(mm)210×101×29 機能耐油 耐熱温度(℃)100
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

Φ3-22mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。 セット内容[内径×線径(mm)(数量)]3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2.0(5)、22×2.0(5) 材質NBR 内径(Φmm)3,4,4.5,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,20,22 硬度70(±5) 線径(Φmm)1,2,2.5,3,4 ケース寸法(mm)210×101×29 機能耐油 耐熱温度(℃)100
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
41 税込45
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
139 税込153
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
535 税込589
当日出荷

1個
229 税込252
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。JISB2401-1標準規格品です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。真空フランジ用Oリング 材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)
1袋
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

内径(Φmm)14.5 材質フッ素ゴム(4種D) 線径(Φmm)4.0 エスコ品番EA423RL-15 外径(Φmm)22.5 機能耐熱、真空フランジ用 JIS呼びV-15
1個
155 税込171
翌日出荷

型式旧型式:OR4DV100N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00307-H0 JIS呼び旧JIS:V100 太さW(mm)4.0±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)99 内径許容差(mm)±0.99 バリ寸法(mm)0.16以下
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

型式旧型式:OR4DV85N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00306-G0 JIS呼び旧JIS:V85 太さW(mm)4.0±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)84 内径許容差(mm)±0.86 バリ寸法(mm)0.16以下
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。JISB2401-1標準規格品です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。 材質4種D フッ素ゴム(FKM-70)
1袋
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

型式旧型式:OR1AV175N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00310-A JIS呼び旧JIS:V175 太さW(mm)4.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)173 内径許容差(mm)±1.36 バリ寸法(mm)0.16以下
1個
669 税込736
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AV34N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00302-A JIS呼び旧JIS:V34 太さW(mm)4.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)33.5 内径許容差(mm)±0.33 バリ寸法(mm)0.16以下
1個
109 税込120
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AV70N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00305-A JIS呼び旧JIS:V70 太さW(mm)4.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)69 内径許容差(mm)±0.61 バリ寸法(mm)0.16以下
1個
169 税込186
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AV85N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00306-A JIS呼び旧JIS:V85 太さW(mm)4.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)84 内径許容差(mm)±0.72 バリ寸法(mm)0.16以下
1個
199 税込219
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AV150N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00309-A JIS呼び旧JIS:V150 太さW(mm)4.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)148.5 内径許容差(mm)±1.18 バリ寸法(mm)0.16以下
1個
419 税込461
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AV15N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00300-A JIS呼び旧JIS:V15 太さW(mm)4.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)14.5 内径許容差(mm)±0.20 バリ寸法(mm)0.16以下
1個
76 税込84
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AV55N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00304-A JIS呼び旧JIS:V55 太さW(mm)4.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)54.5 内径許容差(mm)±0.49 バリ寸法(mm)0.16以下
1個
149 税込164
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AV120N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00308-A JIS呼び旧JIS:V120 太さW(mm)4.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)119 内径許容差(mm)±0.97 バリ寸法(mm)0.16以下
1個
359 税込395
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AV24N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00301-A JIS呼び旧JIS:V24 太さW(mm)4.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)23.5 内径許容差(mm)±0.24 バリ寸法(mm)0.16以下
1個
76 税込84
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AV40N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00303-A JIS呼び旧JIS:V40 太さW(mm)4.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)39.5 内径許容差(mm)±0.37 バリ寸法(mm)0.16以下
1個
129 税込142
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AV100N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00307-A JIS呼び旧JIS:V100 太さW(mm)4.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)99 内径許容差(mm)±0.83 バリ寸法(mm)0.16以下
1個
229 税込252
8日以内出荷

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム) 種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用) 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
45 税込50
当日出荷から68日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)