131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個ほか
67 税込74
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃)200 硬さ(デュロメータA)70(±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別P形運動用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
26 税込29
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別P形固定用・運動用 使用温度範囲(℃)0~80 規格JIS B 2401 機能耐油、耐水
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。 種別P形運動用 材質ニトリルゴム(NBR70-1) 硬度A70±5 耐熱温度(℃)100~-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
33 税込36
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
49 税込54
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 材質4種C シリコンゴム(硬度70度) 使用温度範囲(℃)-45~200 硬度70度
1袋(10個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。 グリーン購入法適合
1袋(5個)ほか
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別G形固定用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
56 税込62
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。 材質4種D フッ素ゴム(FKM) 種類P 機能耐油性・耐熱性 グリーン購入法適合
1袋(5個)ほか
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等 材質シリコン(4C) 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11 税込12
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1個
10 税込11
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 使用温度範囲(℃)-45~200 硬度70
1袋(10個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等) 材質パーフロロエラストマー/FFKM 機能耐熱・耐薬品性 耐熱温度(℃)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 仕様運動・固定両用 材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-25~100 規格JIS B 2401規格品 機能耐油性
1袋(10個)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。 材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM) 種別P規格 使用温度範囲(℃)-15~220 規格JIS B 2401 機能耐油、耐熱
1袋(5個)ほか
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP65N 部品番号NOK:CO00058-B JIS呼び旧JIS:P65 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)64.6 内径許容差(mm)±0.57 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
199 税込219
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP85N 部品番号NOK:CO00064-B JIS呼び旧JIS:P85 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)84.6 内径許容差(mm)±0.73 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
219 税込241
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP75N 部品番号NOK:CO00062-B JIS呼び旧JIS:P75 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)74.6 内径許容差(mm)±0.65 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
219 税込241
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP90N 部品番号NOK:CO00065-B JIS呼び旧JIS:P90 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)89.6 内径許容差(mm)±0.77 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
219 税込241
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP58N 部品番号NOK:CO00054-B JIS呼び旧JIS:P58 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)57.6 内径許容差(mm)±0.52 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
189 税込208
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP80N 部品番号NOK:CO00063-B JIS呼び旧JIS:P80 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)79.6 内径許容差(mm)±0.69 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
219 税込241
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP120N 部品番号NOK:CO00073-B JIS呼び旧JIS:P120 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)119.6 内径許容差(mm)±0.98 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
379 税込417
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP80N 部品番号NOK:CO00063-L JIS呼び旧JIS:P80 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)79.6 内径許容差(mm)±1.03 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
589 税込648
欠品中

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP95N 部品番号NOK:CO00066-U3 JIS呼び旧JIS:P95 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)94.6 内径許容差(mm)±0.97 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP130N 部品番号NOK:CO00075-T0 JIS呼び旧JIS:P130 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)129.6 内径許容差(mm)±1.26 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP110N 部品番号NOK:CO00070-U3 JIS呼び旧JIS:P110 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)109.6 内径許容差(mm)±1.09 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP65N 部品番号NOK:CO00058-H0 JIS呼び旧JIS:P65 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)64.6 内径許容差(mm)±0.68 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP80N 部品番号NOK:CO00063-Q0 JIS呼び旧JIS:P80 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)79.6 内径許容差(mm)±0.82 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP71N 部品番号NOK:CO00061-U3 JIS呼び旧JIS:P71 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)70.6 内径許容差(mm)±0.74 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP150N 部品番号NOK:CO00081-S0 JIS呼び旧JIS:P150 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)149.6 内径許容差(mm)±1.42 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP125N 部品番号NOK:CO00074-U3 JIS呼び旧JIS:P125 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)124.6 内径許容差(mm)±1.21 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷