1個
¥559
税込¥615
当日出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別P形固定用・運動用
使用温度範囲(℃)0~80
規格JIS B 2401
機能耐油、耐水
仕様直径 = 1.6mm材料 = EPDM長さ = 10m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)
種別P形運動用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 61.6mm外径 = 66.4mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(25個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合純正品番91301-200-000
1個
¥169
税込¥186
欠品中
Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機Z1、Z2用のOリングです。
用途交換用パーツ。
質量(g)約0.2
シリーズVittorio
対応機種Z1、Z2用
1個
¥49
税込¥54
当日出荷
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1510UK-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番JCE-1510UK-AAA-0
関連資料(0.74MB)
主な適合純正品番91304-GB0-910
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
主な適合純正品番91306-028-000
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(UNF)
4枚刃 ステン用荒
用途Oリングアリ溝加工
材質超硬 超微粒子
表面処理ノンコート
仕様直径 = 1.6mm材料 = シリコーン長さ = 10m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
仕様材質 = エラストマー直径 = 1.6mm長さ = 8.5m
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(8.5m)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
規格15.3X1.6
部品名称Oリング 15.3X1.6
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.61MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.61MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.7MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.59MB) 展開図14(0.59MB) 展開図15(0.59MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.74MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.61MB)
図解No357755MW681K 部品_No.56、MW1051F-2 部品_No.57、MW7HP110B 部品_No.65、MW650(PV) 部品_No.79、MW1050-FT 部品_No.52、MW3HP60B(2004) 部品_No.67、MW1050(PV) 部品_No.80、MW560 工業用ポンプ部品_No.70、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.48、MW650-2 部品_No.83、MW3HP80B 部品_No.66、MW1050-2 部品_No.82、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.39、MW550 工業用ポンプ部品_No.68、MW1051-2 部品_No.57、MW530 工業用ポンプ部品_No.65、MW7HP70B 部品_No.66、MW651 工業用ポンプ部品_No.59、MW651(2009) 部品_No.59
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
規格71.7X1.6
部品名称Oリング 71.7X1.6
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.27MB) 展開図34(1.27MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.27MB) 展開図40(1.27MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.29MB) 展開図46(1.29MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(0.94MB)
図解NoMS753MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、BSM-630SLT-BC2-1 動力噴霧機部品_No.20、MS550 本体部品_No.19、MS650DR4 動力噴霧機部品_No.22、BSM-500F 動力噴霧機 ~2011年10月部品_No.19、MS651DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.21、SD653 クランクケース,吸水弁部品_No.22、MS613EFR-M クランクケース、吸水弁部品_No.21、MS651DR6T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.21、MSV615L(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MS653DR6T-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MS653DR4T-K 動力噴霧機部品_No.23、MS613MC-A-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MS510RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.20、MS753DR6T-K クランクケース、吸水弁部品_No.23など
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 1.6 mm 、長さ 8.5 mRS Pro シリーズのこのニトリルゴム O リングコードは、 O リングシールを作成するための経済的で手間のかからない方法です。表面間で真空を生成することで、装置の気密性及び液密性を確保できます。 直径 1.6 mm で長さ 8.5 m のこのコードを使用すると、さまざまなサイズの複数の O リングを、簡単に目的の長さに切断できます。Durable なニトリルゴム素材は、 -30 ° C 以下の温度又は +120 ° C の高温での使用に適していますまた、 +150 ° C までの断続的な温度にも耐えることができます この O リングコードを使用すると、シールとガスケットをさまざまな用途に使用できます。ビールタップや自動車エンジンに使用されています。特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 1.6 mm .長さ 8.5 mm .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要です) .最大連続動作温度は +120 ° C 、最大断続動作温度は最高です 動作温度: +150 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 1.6mm材料 = ニトリルゴム長さ = 8.5m
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(8.5m)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. <ul> <li>この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします </li> <li>ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています </li> <li>動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C </li> <li>ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です </li> <li>メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています </li> </ul>. 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 <ul> <li>産業及び製造用途 </li> <li>配管 </li> <li>油圧及び空圧 </li> <li>自動車の製造及び修理 </li> <li>動力伝達技術 </li> </ul>. O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。<i> 注: </i>. これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 <ul> <li>オゾン </li> <li>エステル </li> <li>保存 </li> <li>アルデヒド </li> <li>塩素酸塩 </li> <li>ニトロ炭化水素 </li> </ul>
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 1.6mm外径 = 3.6mm厚さ = 1mm動作温度 Max = +90℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
内径7.65×厚み1.78(20個入)
厚さ(mm)1.78
内径(Φmm)7.65
入数20個
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
2枚刃 アルミ用
用途Oリングアリ溝加工
材質超硬 超微粒子
表面処理ノンコート
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ