主な適合純正品番91301-473-003
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
1個
¥128
税込¥141
4日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
線径(Φmm)5.7±0.13
種類G形固定用
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
主な適合純正品番91317-300-003
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
主な適合純正品番91259-300-000
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
主な適合純正品番91259-333-000
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
主な適合純正品番90751-GK1-003
1個
¥159
税込¥175
欠品中
主な適合純正品番91317-GEL-A80
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
主な適合純正品番91301-MEE-003
主な適合車種(ホンダ)X-ADV
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
1個
¥66
税込¥73
当日出荷
主な適合純正品番91305-MG7-003
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別P形固定用・運動用
使用温度範囲(℃)0~80
規格JIS B 2401
機能耐油、耐水
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)
JIS規格JIS B 2401-1
硬さ(デュロメータA)70
材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
内径9.25×厚み1.78(20個入)
厚さ(mm)1.78
内径(Φmm)9.25
入数20個
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
内径7.65×厚み1.78(20個入)
厚さ(mm)1.78
内径(Φmm)7.65
入数20個
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
内径5.28×厚み1.78(20個入)
厚さ(mm)1.78
内径(Φmm)5.28
入数20個
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
内径17.17×厚み1.78(20個入)
厚さ(mm)1.78
内径(Φmm)17.17
入数20個
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
内径6.07×厚み1.78(20個入)
厚さ(mm)1.78
内径(Φmm)6.07
入数20個
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
内径10.82×厚み1.78(20個入)
厚さ(mm)1.78
内径(Φmm)10.82
入数20個
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
内径4.47×厚み1.78(20個入)
厚さ(mm)1.78
内径(Φmm)4.47
入数20個
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
○サイズ:6×1.7
○2ヶ1SET
○適合純正品番:
91317-171-003
91317-703-000
●下記の車両のステーターコイル取付ボルト部に適合
モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン等
詳しくは適合表参照
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)
種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
関連キーワード
1
2
3
4
次へ