最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別S形固定用
材質ふっ素ゴム
硬度70
機能耐熱、耐油、耐薬品
耐熱温度(℃)220
耐圧(kg/cm2)7
RoHS指令(10物質対応)対応
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム)
種別G形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム)
線径(Φmm)5.7±0.13
種類G形固定用
使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号F201
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。
線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。
材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)
種別P規格
使用温度範囲(℃)-15~220
規格JIS B 2401
機能耐油、耐熱
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質フッ素ゴム(FKM)
種類V形真空フランジ用(耐熱用)
使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401
硬さ(デュロメータA)70
材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各50個(P-10/10A/11/12)各40個(P-14/15/16/18/20)各30個(P-21/22/25/26/28/29)各20個(P-22A/24/30/31/32/34/35)各15個(P-36/38/40)各10個
セット内容(SO-3/4/5/6/7/8/9)各50個(SO-10/11.2/12/12.5)各40個(SO-14/15/16/18/20)各30個(SO-22/22.4/24/25/26/28/29)各20個(SO-30/31.5/32/34/35)各15個(SO-36/38/39/40)各10個
耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等
材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)
色黒
線径(Φmm)5.7
機能耐熱性・耐油性
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容(G-3/4/5/6/7/8/9)各50個(G-10/11)各40個(G-12/13/14/15/16/17/18/19/20)各30個(G-21/22/23/24/25/30/35/40)各20個
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
使用温度範囲(℃)-15~220
許容差は、JISB2401における1種A、1種B、2種、3種の許容差であり、4種Dの場合は1.2倍となります。
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
材質4種D フッ素ゴム(FKM)
種類G
機能耐油性・耐熱性
線径(mm)3.1
グリーン購入法適合
耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等
材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)
色黒
線径(Φmm)8.4
機能耐熱性・耐油性
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO8848-G0
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)10
内径許容差(mm)±0.20
1個
¥109
税込¥120
6日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO8847-G0
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)9.5
内径許容差(mm)±0.20
1個
¥109
税込¥120
6日以内出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
材質4種D フッ素ゴム(FKM)
種類P
機能耐油性・耐熱性
グリーン購入法適合
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0546-U3
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)69.5
内径許容差(mm)±0.5
1個
¥819
税込¥901
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0511-R0
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)13.5
内径許容差(mm)±0.24
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0510-Q0
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)12
内径許容差(mm)±0.24
1個
¥139
税込¥153
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0542-G0
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)59.5
内径許容差(mm)±0.5
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0508-P2
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)10.7
内径許容差(mm)±0.24
1個
¥109
税込¥120
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0504-S0
太さW(mm)1.5±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)6.5
内径許容差(mm)±0.24
1個
¥95
税込¥105
6日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO7820-N0
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)4
内径許容差(mm)±0.20
1個
¥86
税込¥95
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0559-G0
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)124.5
内径許容差(mm)±0.8
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0544-P0
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)64.5
内径許容差(mm)±0.5
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ