カテゴリ

  • 機構部品(585)
    • Oリング(373)
  • 作業工具(441)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(404)
  • 農業機械(238)
  • 配管・水廻り設備部材(211)
  • 科学研究・開発用品(206)
  • 制御機器(162)
  • 油圧機器・油圧ホース(136)
  • 測定用品(114)
  • バイク純正部品(76)
  • 自動車純正部品(75)
  • FA担当者のオススメ新商品(54)
  • 船舶用品・漁業資材(46)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(39)
  • 電気材料(36)
  • 空調・電設資材(32)
  • 切削工具(31)
  • バイク部品(30)
  • 自動車補修部品(30)
  • スプレー・オイル・グリス(26)
  • 照明(24)
  • 空圧工具(23)
  • トラック輸送・安全用品(18)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 清掃用品(15)
  • 事務用品(13)
  • 自転車部品(12)
  • 整備工具・収納(10)
  • 電動工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 建築金物(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 厨房用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 安全保護具(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 家電(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 理美容(2)
  • 防犯用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 食品・飲料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
線径(Φmm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
35.6・40.6・45.6・50.6・55.6・60.6・70.6・85.6・90.6・95.6・100.6・105.6・110.6・115.6・120.6・125.6・130.6・135.6・145.6・150.6・外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・NOK・マスオカ・武蔵オイルシール工業・森清化工・TRUSCO・ノーブランド・アキツ・OHNO(大野ゴム工業)・YAMAHA(ヤマハ)・ジーモス(GMORS)・エスコ・BIGM(丸山製作所)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・SMC・PISCO(ピスコ)・FPC・スズキ・RS PRO・フロンケミカル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oリング g」の検索結果

3,171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
47税込52特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(59件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷から12日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング G(固定用) ふっ素ゴムマスオカ(40件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から33日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOKOリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBRNOK(19件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(40件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)森清化工(15件のレビュー)
82税込90
1個ほか
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別G形固定用使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(267件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷から12日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(89件のレビュー)
27税込30特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(209件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKDパイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズCKD(58件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から24日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
OリングGシリーズ赤シリコン NOKOリングGシリーズ赤シリコンNOK(25件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
タペットカバーパッキンセット SUNタペットカバーパッキンセットSUN(154件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷から12日以内出荷
タペットカバーパッキンセット 武蔵オイルシール工業タペットカバーパッキンセット武蔵オイルシール工業(74件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ストレート PISCO(ピスコ)ストレートPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)スロットルバルブ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途チューブとチューブの接続(同径)使用流体空気形状小型ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターⅡジョプラックス(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)トラスコ品番292-4480材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP質量(g)90最高使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)133.5寸法B(mm)128常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気
小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小型トグルスイッチ(パネルシール形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(24件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状はんだ付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電気的開閉耐久性25000回以上絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
エアーダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ TRUSCOエアーダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプTRUSCO(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4 プラグ材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
シリコングリースメイト ペースト 呉工業(クレ)シリコングリースメイト ペースト呉工業(クレ)(44件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(50g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
フッ素樹脂(PTFE)配合により、パワフルな潤滑力を長期間持続します。 酸化安定性、耐熱性、耐寒性、耐水性、機械的安定性に優れています。 ゴム、プラスチックを侵しません。
用途中トルク箇所、耐熱・耐水性が必要な箇所の潤滑。 ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部、可動部および駆動系各部の潤滑。ちょう度265~295使用目的潤滑主成分シリコーングオイル危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
シリコーングリース エーゼットシリコーングリースエーゼット(45件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(20g)ほか
当日出荷
白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。使用温度範囲-30℃~+200℃ちょう度2号危険物の類別非危険物毒劇区分普通物商品タイプシリコングリース
エアーダスター レバー式・プラグタイプ TRUSCOエアーダスター レバー式・プラグタイプTRUSCO(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばしノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4 プラグトラスコ品番276-0231全長(mm)220材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR質量(g)220使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力1.0接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
モリブデンペースト 焼付防止 高耐熱用 モノタロウモリブデンペースト 焼付防止 高耐熱用モノタロウ(9件のレビュー)
3,698税込4,068
1缶(500g)
当日出荷
リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。 ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。 高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。 減速機の組立時に歯面、軸受に。 極圧下のかん合部に。 クレーンの摺動部に。 Oリングの摩耗の防止に。 ネジやボルトの焼付・がじり防止に。 送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。使用温度範囲(℃)350以下ちょう度(25℃、60W/min)310滴点(℃)~180基油鉱油固体潤滑剤他鉱油(高度精製油)、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、グラファイト、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
リングファイル コクヨリングファイルコクヨ(7件のレビュー)
539税込593
1冊
当日出荷
書類を保護するためのプロテクター付き。ワンタッチで簡単に開閉できるユニバーサルデザインの金属製丸型リングのとじ具を採用。 この製品は『リベットはずし機』/フ-RVT1で表紙ととじ具を分別することができます
収納枚数(枚)170仕様丸型リング種類2穴Oリングファイル背幅(mm)30穴数2リング内径(Φmm)22穴間隔(mm)80材質(表紙)色厚板紙材質(とじ具)スチール
インターロックプラグ 大和電業インターロックプラグ大和電業(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
高圧用カプラー ソケット モノタロウ高圧用カプラー ソケットモノタロウ(23件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管最高使用圧力(MPa)21ソケットorプラグソケット適合流体作動油
メーターボール アソーメーターボールアソー(7件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。
形状ストレート材質(本体)黄銅製(C3771BD)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98以下接続G(めねじ)×Rcハンドル長さ(mm)61ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(スピンドル)C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ)バルブ種類ボールバルブ
ポップリングファイル コクヨポップリングファイルコクヨ(5件のレビュー)
599税込659
1冊
当日出荷
軽い力でワンタッチで開けられ、さらに下のリングを閉じると上のリングも同時に閉じることができるワンタッチ開閉とじ具を採用。 明るく清潔感のある5色の透明PP表紙。 とじ具は簡単に分別廃棄できるエコロジー仕様。
用途ユニバーサルデザインとじ具を採用、片手で静かに開くリングファイル。透明感のある色展開!材質(とじ具)樹脂仕様オーバルリング・替背紙式タイプタテ型種類2穴Oリングファイル背幅(mm)31穴数2リング内径(Φmm)22穴間隔(mm)80材質(表紙)再生PP収納枚数(枚)150
(95895)Oリング,D:2.4ID:10.8 スズキ(95895)Oリング,D:2.4ID:10.8スズキ(16件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(メネジ取付用)モノタロウ(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他取り付け形状メネジ取付用適合流体水、蒸気、塩水、作動油など材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180材質(Oリング)フッ素ゴム接続形状ソケット/メネジ(F)
ハイカプラ200 ソケット (ホース取付用) 日東工器ハイカプラ200 ソケット (ホース取付用)日東工器(15件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用。端面パッキング方式。ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
1,349税込1,484
1個
当日出荷から9日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
プッシュワンEシリーズ Yユニオン ニッタプッシュワンEシリーズ Yユニオンニッタ(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用形状Yユニオン使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
高圧用カプラー プラグ モノタロウ高圧用カプラー プラグモノタロウ(19件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管最高使用圧力(MPa)21ソケットorプラグプラグ適合流体作動油
プッシュワンEシリーズ ユニオンティー ニッタプッシュワンEシリーズ ユニオンティーニッタ(5件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用形状ユニオンティー使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2omron(オムロン)(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から80日以内出荷
タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
...