85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
575 税込633
当日出荷

内径(Φmm)109.4 材質フッ素ゴム(4種D) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RJ-110 外径(Φmm)115.6 機能耐熱 JIS呼びG-110
1個
575 税込633
当日出荷

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
26 税込29
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 材質フッ素ゴム 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)200
1個
129 税込142
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。 使用温度範囲(℃)-15~200 規格JIS B 2401 機能耐油、耐熱
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別G形固定用 使用温度範囲(℃)-30~100 規格JIS B 2401 硬度70(±5)° 機能耐油、耐摩耗、耐熱
1個ほか
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用 材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
57 税込63
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

型式旧型式:OR1BG110N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00217-B JIS呼び旧JIS:G110 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)109.4 内径許容差(mm)±0.91 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
239 税込263
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AG110N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00217-A JIS呼び旧JIS:G110 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)109.4 内径許容差(mm)±0.91 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
189 税込208
8日以内出荷

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別G形固定用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
56 税込62
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 機能耐クーラント性・耐候性・耐水性 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26 税込29
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム) 種別G形固定用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
169 税込186
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)



1個
1,598 税込1,758
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個
41 税込45
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。 種別G形固定用 材質ニトリルゴム(NBR70-1) 硬度A70±5 耐熱温度(℃)100~-30 太さW(mm)3.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング
部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.62MB) 展開図11(0.62MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(0.62MB) 展開図14(0.62MB) 展開図15(1.4MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(1.27MB) 展開図21(1.27MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.34MB) 展開図24(1.34MB) 展開図25(1.6MB) 図解NoSSA-S600 2001ネン エンジン オイルパン部品_No.11、SSA-S600DX 2001ネン エンジン オイルパン部品_No.11、SSA-S602DX エンジン オイルパン部品_No.11、SSA-F505 エンジン オイルパン部品_No.110、SSA-S600 1997ネン エンジン オイルパン部品_No.11、SSA-G650 エンジン オイルパン部品_No.110、SSA-α510DX エンジン(オイルゲージ)部品_No.3、SSA-F616 エンジン(オイルパン)部品_No.11、SSA-S600DX 1997ネン エンジン オイルパン部品_No.11、SSA-α510 M-A エンジン(オイルゲージ)部品_No.3、SSA-S1000 エンジン クランクケース・オイルパン部品_No.34、SSA-S1002 エンジン クランクケース・オイルパン ~2004年6月部品_No.34、GX-1500J ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.59、SSA-F616M エンジン オイルパン部品_No.11、SSA-S600 1996ネン エンジン オイルパン部品_No.11、SSA-α510-110 エンジン(エアクリーナ,フューエルフィルタ,オイルゲージ,オイルスイッチ,銘板)部品_No.3、SSA-α1000ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.59、SSA-S602DXVT エンジン クランクケース・オイルパン部品_No.34、SSA-α1001ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.59、SSA-α510DX M-A エンジン(オイルゲージ)部品_No.3、SSA-α510 エンジン オイルゲージ部品_No.3、SSA-α1002ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン,オイルフィルタカートリッジ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.59、SSA-α520 エンジン(クランクケース,オイルパン,オイルゲージ)部品_No.34、L4-530DW エンジン オイルパン部品_No.110、SSA-S602DXM エンジン オイルパン部品_No.11
1セット(5個)
389 税込428
7日以内出荷

1袋(3個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1袋(6個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格S112 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.84MB) 図解NoGSW105 ポンプ部品 Oリング_No.11、SF22GW ポンプ部品_No.52、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.11、SF22GW-I2 ポンプ部品_No.52、CKW10G 動力噴霧機部品_No.11、GS13EB クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング_No.11、MBW22GP-M ポンプ部品_No.10、GS17EH 動力噴霧機部品 Oリング_No.11、MSD40 チヨウアツベンナシ クランクケース,キュウスイベン部品_No.12、MSW-70-M 動力噴霧機部品_No.10、SF22GW-I ポンプ部品_No.52、MS170ECM-R 動力噴霧機部品_No.12、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.10、MS160EMM 動力噴霧機部品_No.11、GS17EHR 動力噴霧機部品 Oリング_No.11、MSW-71-K 動力噴霧機部品_No.11、MS171EMK 動力噴霧機部品_No.12、GS13EBR クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング_No.11、MBW35GP-K ポンプ部品_No.11、MBW22GP ポンプ部品_No.10、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.11、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.10、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.11、MS171EMM 動力噴霧機部品_No.12、エンジン洗浄機10型 動力噴霧機部品_No.12、MS170ECH-R 動力噴霧機部品_No.12、MSD40 チヨウアツベンツキ クランクケース,キュウスイベン部品_No.12、MKW110-MC ポンプ部品_No.10、MKW22GP ポンプ部品_No.52、MBW35GP-M ポンプ部品_No.11、MKW35E-DF1 ポンプ(MW2SF35H)部品_No.13
1個
459 税込505
7日以内出荷

1袋(6個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

ノーブランドOリング G(固定用)赤シリコン
エコ商品
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等 材質シリコン(4C) 機能耐熱性・耐寒性 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47 税込52
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
1,054 税込1,159
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。
用途EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FG-55~-70、FH-19~-32、-110~-122、-151~-154、FK-35~-41B(旧)EA164FJ-38~-41C用。 リング内径(Φmm)45 差込角(inch)1(適合) 入数(個)5
1袋(5個)
1,080 税込1,188
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P10
規格P-10 部品名称Oリング P10 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.76MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.63MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(0.76MB) 展開図30(0.63MB) 展開図31(0.61MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.74MB) 展開図35(0.8MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.62MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.77MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.61MB) 展開図46(0.56MB) 展開図47(0.61MB) 展開図48(0.69MB) 展開図49(1.22MB) 展開図50(0.92MB) 図解NoBSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第1段ブーム右、噴霧管組立部品_No.18、BSA-420JAWG G-3 動力噴霧機-4(MS610S)部品_No.69、MS410RCL-M 調圧装置部品_No.16、MS410DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.18、BSA-420JDSG G-4 ノズル関係、切換スイッチ部品_No.37、SSA-S602DX 動力噴霧機部品_No.59、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.32、SSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(2)部品_No.38、BSA-650C -1シリーズ 第1段ブーム 右、噴霧管組立部品_No.18、エクセル500 動力噴霧機 吸水 吐出弁部品_No.31、BSA-950-1 -2シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.27、BSA-420JEWG G-3 ノズル関係、切換スイッチ部品_No.37、MS410RCL-K 調圧装置部品_No.16、VSM100-11 ノズル部品_No.54、VSM110-15S ノズル部品_No.115など
1セット(5個)
409 税込450
7日以内出荷

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 仕様運動・固定両用 材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-25~100 規格JIS B 2401規格品 機能耐油性
1袋(10個)ほか
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

耐熱性に優れ、300℃での安定したシールが可能なフッ素ゴムOリングです。 スチーム、熱水、高温のアミンをご使用される場合、腐食の恐れがございますのでご注意ください。 ケミストプラザCP-300型用セパラブル反応容器に使用します。
材質パーフロ
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水 JIS規格JIS B 2401 4種C 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
79 税込87
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)