規格4.8X2.4(HS90)
部品名称Oリング
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.4MB) 展開図3(1.52MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.39MB) 展開図11(1.38MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.44MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.41MB) 展開図17(1.39MB)
図解NoMSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.16、MSB150S 部品_No.45、MSB1510LI 本体部品_No.16、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.45、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.16、GSB150LI 本体部品 Oリング_No.8、MSB1110LI 本体部品_No.16、MSB111-A 本体部品_No.48、GSB100LI 本体部品 Oリング_No.21、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.47、MSB110S MSB110S部品_No.46、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.49、MSB110S(レタス) 本体部品_No.45、MSB1500CA 本体部品_No.13、MJS-15B MJS-15B部品_No.46、GS051B 本体部品 Oリング_No.41、MSB110(レタス)部品_No.46、MSB151-A 本体部品_No.48、MSB1100LI 本体部品_No.13、JSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.49
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
使用温度範囲(℃)-15~200
規格JIS B 2401
機能耐油、耐熱
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
規格P22A1シユB(HS90)
部品名称Oリング
関連資料展開図1(0.61MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.61MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.7MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.72MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.59MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.59MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.61MB)
図解NoMW1052 部品_No.53、MW540 工業用ポンプ部品_No.49、MW651 工業用ポンプ部品_No.79、MW1051 工業用ポンプ部品_No.51、MW3HP60B(2004) 部品_No.46、MW550 工業用ポンプ部品_No.50、MKW728H ポンプ部品_No.42、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.79、MW3HP80B 部品_No.45、MW650 工業用ポンプ部品_No.49、MW1052-2 部品_No.55、MW650-2 部品_No.61、MW1050(PV) 部品_No.57、MW650(PV) 部品_No.57、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.47、MW1052 部品_No.49、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.47、MW1051-2 部品_No.79、MW7HP110B 部品_No.50、MW1050-2 部品_No.61、MW1051F-2 部品_No.79、MW1050 工業用ポンプ部品_No.57、MKW728B ポンプ部品_No.42、MW530 工業用ポンプ部品_No.46、MW1052-2 部品_No.59
1セット(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
部品名称ハキダシホースA
関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.54MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.6MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.56MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.56MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.56MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.73MB)
図解NoMS413R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.85、MSA613R2T-2K RCソウチ部品_No.85、MB260AU-A エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.85、MS511R2-M 調圧装置部品_No.85、MS415R8CGF-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.85、MS511R2-M フレーム部品_No.85、MSA515R4CS-1(10) ドラムクミタテ部品_No.85、GKB2203L 付属品部品_No.85、MB267MKM 付属品部品_No.85、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.85、GKB2403U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.85、MS410R2-M ホースリール部品_No.85、MSA513R2TS-K-1アワジ ソウコウブクミタテ部品_No.85、MS613R4CF(11.5) オプション部品_No.85、DB26D-C 2G 本体部品_No.85など
1個
¥2,848
税込¥3,133
10日以内出荷
部品名称3トウコウノズル(ラクマツクヨウ)
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.54MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.6MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.56MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.56MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.56MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.73MB)
図解NoMS415MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.84、MSA515R4C(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.84、MS655MC-1(50HZ) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.84、MS410RCL-2M ブレーキ部品_No.84、MS515R4CS-1(10)アワジ セイレツマキクミタテ部品_No.84、MB248EU 付属品部品_No.84、MB235SPU ギヤケース部品_No.84、MS615R4CF-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.84、MSB1500LI(Z)-1 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.84、MS615R8CGF-RV(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.84、MSA613R2T-K-1 ドラムクミタテ部品_No.84、MS415R4CF-1(10) カバークミタテ部品_No.84、MS513R2TS-K-1アワジ ハリマーク部品_No.84、MC2700RS(JP) 本体部品_No.84など
1個
¥11,682
税込¥12,850
9日以内出荷
規格1.0-29L
部品名称アツシユクコイルバネ
関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.04MB)
図解NoMSB1500CA(Z) 本体部品_No.32、LS2200BLI-15 本体部品_No.34、MSB1110LI 本体部品_No.32、MSB1500CA 本体部品_No.34、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.32、MSB1510LI 本体部品_No.32、MS2200B-15 本体部品_No.34、MS2200BLI-15 本体部品_No.34、MSB1100LI 本体部品_No.34
1個
¥270
税込¥297
7日以内出荷
規格5X9X120
部品名称ホース
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.45MB) 展開図3(1.46MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.32MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.31MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.04MB)
図解NoLSB-100LIL-JA 本体部品_No.28、LSB100LI-JA 本体部品_No.28、GKS100K 本体部品_No.27、GKS100B 本体部品_No.33、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.10、MSB1510LI 本体部品_No.10、MSB1100LI 本体部品_No.ホース、MSB100LI 本体部品_No.28、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.10、MSB1110LI 本体部品_No.10、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.32、MSB100LI-L 本体部品_No.28、MSB110LI 本体部品_No.28、MSB1500CA 本体部品_No.ホース
1個
¥99
税込¥109
7日以内出荷
規格CV-125(バンコウ)
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.45MB) 展開図24(1.46MB) 展開図25(1.41MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(1.59MB) 展開図33(1.32MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.48MB) 展開図37(1.52MB) 展開図38(1.31MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.32MB) 展開図41(1.38MB) 展開図42(1.29MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.39MB) 展開図46(1.38MB) 展開図47(1.56MB) 展開図48(1.3MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.97MB)
図解NoGKS100K 本体部品_No.26、JS10B 本体部品_No.31、MS550RC-2K RC装置部品_No.42、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.52、MSB111-A 本体部品_No.55、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.11、MS550RCY-3 RC装置部品_No.72、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.31、MSB080部品_No.31、MSB100LI 本体部品_No.27、MKW35E-DF1 フレーム,タンク,インジェクタ部品_No.1、MS550RCY-2Y RC装置部品_No.42、MSB110(レタス)部品_No.50、MS510RC-5K RC装置部品_No.72、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.55、GKS10B GKS10B部品_No.36、GS150B 本体部品 アロンバンド_No.31、MSB150S 部品_No.49、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.11、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.27、MSB100LI-L 本体部品_No.27など
1セット(5個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
マニホールドブロック(BT-※※※)の上に積み上げ、速度制御回路を構成することにより、容易に高低速の2速制御ができます。
付属品Oリング(AS568-012[NBR,Hs90])×8個
質量(kg)2.4
形式2速プレート
呼び径1/4
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
マニホールドブロック(BT-※※※)やサブプレートでそのサイズより小さい電磁弁やスタック弁などの機器を構成できるようにサイズを変換するためのものです。
付属品六角穴付ボルト(M6×100)×2本/(M10×100)×4本、Oリング(AS568-012[NBR,Hs90])×1個/(AS568-017[NBR,Hs90])×1個/(AS568-118[NBR,Hs90])×4個
形式(適用流体 石油系作動油、水・グリコール系作動油)サイズ変換プレート
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
記号オプション:A-A、B-B接続
適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
マニホールドブロック(BT-※※※)やサブプレートでそのサイズより小さい電磁弁やスタック弁などの機器を構成できるようにサイズを変換するためのものです。
仕様オプション記号内容:A-A、B-B接続(02-03)
付属品六角穴付ボルト(M6×40)×4本、Oリング(AS568-014[NBR,Hs90])×5個
質量(kg)3
形式(適用流体 石油系作動油、水・グリコール系作動油)サイズ変換プレート
呼び径(上)1/4、(下)3/8
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
関連キーワード