Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP115N
部品番号NOK:CO00072-B
JIS呼び旧JIS:P115
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)114.6
内径許容差(mm)±0.94
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥299
税込¥329
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP115N
部品番号NOK:CO00072-U3
JIS呼び旧JIS:P115
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)114.6
内径許容差(mm)±1.12
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP115N
部品番号NOK:CO00072-A
JIS呼び旧JIS:P115
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)114.6
内径許容差(mm)±0.94
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥279
税込¥307
8日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード