Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別P形固定用・運動用
使用温度範囲(℃)0~80
規格JIS B 2401
機能耐油、耐水
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)
種別P形運動用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。
種別P形運動用
材質ニトリルゴム(NBR70-1)
色黒
硬度A70±5
耐熱温度(℃)100~-30
RoHS指令(10物質対応)対応
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP85N
部品番号NOK:CO00064-B
JIS呼び旧JIS:P85
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)84.6
内径許容差(mm)±0.73
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥219
税込¥241
8日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。
弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム)
使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)
硬さ(デュロメータA)93±5
材料記号U801
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP40N
部品番号NOK:CO00039-B
JIS呼び旧JIS:P40
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)39.7
内径許容差(mm)±0.37
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥95
税込¥105
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP30N
部品番号NOK:CO00029-B
JIS呼び旧JIS:P30
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)29.7
内径許容差(mm)±0.29
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥67
税込¥74
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP9N
部品番号NOK:CO00006-B
JIS呼び旧JIS:P9
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)8.8
内径許容差(mm)±0.17
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP90N
部品番号NOK:CO00065-B
JIS呼び旧JIS:P90
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)89.6
内径許容差(mm)±0.77
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥219
税込¥241
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP30N
部品番号NOK:CO00029-L
JIS呼び旧JIS:P30
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)29.7
内径許容差(mm)±0.43
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥129
税込¥142
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP7N
部品番号NOK:CO00004-B
JIS呼び旧JIS:P7
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)6.8
内径許容差(mm)±0.16
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP44N
部品番号NOK:CO00042-B
JIS呼び旧JIS:P44
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)43.7
内径許容差(mm)±0.41
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥95
税込¥105
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP12N
部品番号NOK:CO00011-B
JIS呼び旧JIS:P12
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)11.8
内径許容差(mm)±0.19
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥48
税込¥53
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP32N
部品番号NOK:CO00032-B
JIS呼び旧JIS:P32
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)31.7
内径許容差(mm)±0.31
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥76
税込¥84
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP31N
部品番号NOK:CO00030-B
JIS呼び旧JIS:P31
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)30.7
内径許容差(mm)±0.30
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥67
税込¥74
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP7N
部品番号NOK:CO00004-L
JIS呼び旧JIS:P7
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)6.8
内径許容差(mm)±0.24
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP29.5N
部品番号NOK:CO00028-B
JIS呼び旧JIS:P29.5
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)29.2
内径許容差(mm)±0.29
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥67
税込¥74
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP25N
部品番号NOK:CO00023-B
JIS呼び旧JIS:P25
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)24.7
内径許容差(mm)±0.25
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP18N
部品番号NOK:CO00016-B
JIS呼び旧JIS:P18
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)17.8
内径許容差(mm)±0.21
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP65N
部品番号NOK:CO00058-B
JIS呼び旧JIS:P65
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)64.6
内径許容差(mm)±0.57
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥199
税込¥219
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP225N
部品番号NOK:CO00097-B
JIS呼び旧JIS:P225
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)224.5
内径許容差(mm)±1.71
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP21N
部品番号NOK:CO00018-B
JIS呼び旧JIS:P21
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)20.8
内径許容差(mm)±0.23
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP75N
部品番号NOK:CO00062-B
JIS呼び旧JIS:P75
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)74.6
内径許容差(mm)±0.65
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥219
税込¥241
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP190N
部品番号NOK:CO00089-U3
JIS呼び旧JIS:P190
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)189.5
内径許容差(mm)±1.77
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP10N
部品番号NOK:CO00007-B
JIS呼び旧JIS:P10
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)9.8
内径許容差(mm)±0.17
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥38
税込¥42
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP55N
部品番号NOK:CO00052-L
JIS呼び旧JIS:P55
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)54.6
内径許容差(mm)±0.73
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP185N
部品番号NOK:CO00088-B
JIS呼び旧JIS:P185
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)184.5
内径許容差(mm)±1.44
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥709
税込¥780
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP29.5N
部品番号NOK:CO00028-L
JIS呼び旧JIS:P29.5
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)29.2
内径許容差(mm)±0.43
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥129
税込¥142
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP11N
部品番号NOK:CO00009-L
JIS呼び旧JIS:P11
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)10.8
内径許容差(mm)±0.27
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥67
税込¥74
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP42N
部品番号NOK:CO00041-B
JIS呼び旧JIS:P42
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)41.7
内径許容差(mm)±0.39
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥95
税込¥105
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP49N
部品番号NOK:CO00047-L
JIS呼び旧JIS:P49
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)48.7
内径許容差(mm)±0.67
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥209
税込¥230
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ