246件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10 税込11
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。 材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM) 種別P規格 使用温度範囲(℃)-15~220 規格JIS B 2401 機能耐油、耐熱
1袋(5個)ほか
148 税込163
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

クオーターターンを防塵・防水のIP規格に適応させるために使用するOリングです。スタンダードタイプ クオーターターン 200-90型の場合、IP65:200-0901+200-1001の組み合わせで使用、IP66:200-0901+200-1002の組み合わせで使用、IP67:200-0901+200-1002×2枚の組み合わせで使用。
仕様内部Oリング 材質ニトリルゴム ブラック
1個
67 税込74
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

ヘアキャッチャMCIシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性・溶剤性などに優れたEPDM製です。
機能耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性・溶剤性
1個
789 税込868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘアキャッチャMCFシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性、耐摩耗性、耐老化性に優れたNBR製です。
材質NBR 機能耐油性、耐摩耗性、耐老化性
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別P形固定用・運動用 使用温度範囲(℃)0~80 規格JIS B 2401 機能耐油、耐水
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格P42 関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.62MB) 展開図4(1.33MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(1.51MB) 展開図19(1.57MB) 展開図20(1.57MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(1.21MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.24MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.79MB) 図解NoBSM-1670SLT(18) 調圧弁,メインコックモータ ~2016年9月部品_No.10、BP254B 本体 付属品部品 Oリング_No.10、BSM-1065SLT-20BA 調圧弁 2016年10月~部品_No.10、BP252 ホンタイ、フゾクヒン部品 Oリング_No.11、BSM-1550L-22DUBK 調圧弁部品_No.10、KP-250-2 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング_No.9、BSM-1350L-18DUBK 調圧弁部品_No.10、TS2000G 調圧装置部品_No.17、BP2541H 本体部品 Oリング_No.12、BSM-1365SLT-20HA 調圧弁 2016年10月~部品_No.10、BSM-1070SLT 調圧弁 メインコックモータ 2016年10月~部品_No.10、BSD-5001LT 調圧装置部品_No.17、GKP252E 本体,付属品部品 Oリング_No.11、MP2500E2 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング_No.9、TS2200G(2005) チョウアツベン部品_No.15など
1個
315 税込347
7日以内出荷

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個ほか
119 税込131
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。 種別P形運動用 材質ニトリルゴム(NBR70-1) 硬度A70±5 耐熱温度(℃)100~-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

材質ニトリルゴム(1種B) 外径(Φmm)14.6 エスコ品番EA423RC-10A 機能耐圧、耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-10A
1セット(10個)
270 税込297
当日出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
仕様テフロン 規格P32 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.78MB) 図解NoMW2540(8X7) 部品 Oリング_No.82、MW3501K 部品 Oリング_No.104、MW1540 部品_No.64、MW3501B 工業用ポンプ部品 Oリング_No.106、MW1530 部品_No.82、MW1540-2 部品_No.65、MW1531 部品_No.83
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格P6 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.65MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(0.66MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.22MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.74MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.14MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(1.17MB) 展開図50(1.19MB) 図解NoMS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.42、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.11、BSM-1050SLT-16HA3U 分水器バルブ部品_No.6、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.31、BSM-1350 1550L-2シリーズ バイパスバルブ部品_No.6、BSM-1350L-18DUBK 分水器バルブ部品_No.6、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.32、GSW708 アンローダ部品 Oリング_No.15、BSM-1260SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.5、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 Oリング_No.43、SSA-V1000 希望付属品(1)部品_No.53、MS027ASC ポンプ、モータ、タンク部品_No.22、MSC1-62 希望付属品(3)部品_No.7、BSM-1060SLT 分水器バルブ 2018年4月~部品_No.5、BSM-1065SLT-20HA センタバルブ ~2016年9月部品_No.5、BSM-1550L-22AUBK バイパスバルブ部品_No.6など
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格P35 部品名称Oリング 関連資料(0.5MB) 図解NoRE6760 部品_No.3
1個
439 税込483
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格P30 部品名称Oリング 関連資料(0.96MB) 図解NoMI-A207 ポンプ部品_No.37
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格P711シユB 部品名称Oリング 関連資料(1MB) 図解NoMW150-010K 部品_No.61
1個
749 税込824
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格P12 部品名称Oリング 関連資料(1.09MB) 図解Noツリサゲノズル KBMヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.27
1個
165 税込182
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格P6 部品名称Oリング 関連資料(0.89MB) 図解NoBIG-Mカタカケ4ガタDX 本体部品_No.27
1セット(5個)
459 税込505
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
仕様※2009年10月~ 規格P26 図解NoMW3501K 部品 Oリング_No.61、MW3501B 工業用ポンプ部品 Oリング_No.80
1個
339 税込373
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格P18 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.54MB) 図解NoMI-A207 付属品部品_No.9、MI-A207 ポンプ部品_No.36
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格P11 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.89MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 本機取付部 作動油タンクアッシ、バルブ詳細部品_No.23、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 本機組付部 作動油タンク、バルブ詳細部品_No.23
1個
39 税込43
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格P441シユB 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.69MB) 図解NoMW60050 部品_No.65、MW60035(2004) 部品_No.68、MW60050 部品_No.60,65、MW60035(2004) 部品_No.73、MW60035(2004) 部品_No.68,73、MW60050 部品_No.60
1個
599 税込659
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格P24 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.48MB) 展開図2(0.46MB) 展開図3(0.42MB) 展開図4(0.62MB) 展開図5(0.62MB) 図解NoRE952 部品_No.23、RE1822D 部品_No.17、RE1822E 部品_No.17、RE6541 部品_No.9、RE672 部品_No.23
1個
319 税込351
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格P26 関連資料展開図1(0.6MB) 展開図2(0.58MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.79MB) 図解NoMW1530 部品_No.79、MW3501B 工業用ポンプ部品 Oリング_No.102、MW3501K 部品 Oリング_No.100、MW1531 部品_No.80、MW310 工業用ポンプ部品_No.64、MW311 工業用ポンプ部品_No.68
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格P141シユA 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.52MB) 展開図2(0.57MB) 展開図3(0.5MB) 展開図4(0.49MB) 展開図5(0.52MB) 図解NoRE804 部品_No.14、UL7510-A 部品_No.19、RE830A 部品_No.14、UL1560P 部品_No.10、UL1560 部品_No.10
1セット(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格P30 図解NoGKP250 本体,付属品部品 Oリング_No.19、GKP252E 本体,付属品部品 Oリング_No.19、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 Oリング_No.19、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 Oリング_No.19、GKP251 本体,付属品部品 Oリング_No.19、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 Oリング_No.19、GKP252 本体,付属品部品 Oリング_No.19
1セット(5個)
959 税込1,055
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
備考FPM 規格P40 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.69MB) 図解NoMW60021K(SUS316) 部品_No.95、MW60014 部品_No.95、MW60050 部品_No.105、MW60014K 部品_No.98、MW60035(2004) 部品_No.108、MW60021(SUS316) 部品_No.96
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格P711シユA 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.78MB) 図解NoMW150-010 部品_No.61、MW150-020L 部品_No.68、MW150-020 部品_No.69、MW150-011L 部品_No.64、MW150-011 部品_No.64、MW150-015L 部品_No.67
1個
779 税込857
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格P16 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.9MB) 図解NoMJI300 1995ネン 付属品 希望付属品部品_No.24、MJI300 1995ネン 付属品 希望付属品部品_No.21、MJI300 1995ネン 噴射装置 (ローラ ノズル)部品_No.40、MJI300 1996ネン 噴射装置(ローラ ノズル)部品_No.40、MJI300 1996ネン 付属品 希望付属品部品_No.24
1個
639 税込703
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格P36 部品名称Oリング 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.99MB) 図解NoMW3501B 工業用ポンプ部品 Oリング_No.87、MW2531(8X7) 部品_No.50、MW2571 工業用ポンプ部品 Oリング_No.40、MW2530 工業用ポンプ部品_No.42、MW2530(8X7) 部品_No.50、MW2530(2004) 部品_No.43、MW3501K 部品 Oリング_No.85、MW2531 部品_No.50
1セット(5個)
2,198 税込2,418
30日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格670F1510(P10) 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.25MB) 図解NoVSM-1000 1999ネン 19..オイルポンプ部品_No.24、VSM-1010 オイルポンプ部品_No.24
1個
159 税込175
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格P12.51シユB 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.56MB) 展開図2(0.56MB) 展開図3(0.56MB) 展開図4(0.58MB) 展開図5(0.59MB) 図解NoMRE9520A 部品_No.8、MRE9521A 部品_No.30、MRE2010A 部品_No.8、MRE9521A 部品_No.8、MRE9521A 部品_No.22、MRE2011A 部品_No.8、MRE2010A 部品_No.30、MRE9520A 部品_No.22、MRE2010A 部品_No.22、MRE9520A 部品_No.30、MRE2011A 部品_No.22、MRE2011A 部品_No.30
1セット(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
備考EPDM 規格P22A 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.61MB) 展開図2(0.64MB) 展開図3(0.61MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.59MB) 展開図12(0.59MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.61MB) 図解NoMW1052-2 部品_No.80、MW651 工業用ポンプ部品_No.81、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.81、MW1050(PV) 部品_No.76、MW1052 部品_No.77、MW650(PV) 部品_No.75、MW550 工業用ポンプ部品_No.65、MW1051-2 部品_No.81、MW7HP110B 部品_No.61、MW1050-2 部品_No.78、MW650-2 部品_No.79、MW1051F-2 部品_No.81、MW3HP80B 部品_No.62、MW530 工業用ポンプ部品_No.62、MW3HP60B(2004) 部品_No.63
1個
599 税込659
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
仕様EPDM 規格P8 関連資料展開図1(0.69MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.75MB) 図解NoMW3501K 部品 Oリング_No.95、MW3501B 工業用ポンプ部品 Oリング_No.97、MW2540(8X7) 部品 Oリング_No.77、MW60035(2004) 部品_No.107、MW2531(8X7) 部品_No.74、MW2530(8X7) 部品_No.74
1個
289 税込318
7日以内出荷

ヘアキャッチャMCFシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性、耐摩耗性、耐老化性に優れたNBR製です。
材質NBR 機能耐油性、耐摩耗性、耐老化性
1個
559 税込615
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)