最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。
線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。
材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)
種別P規格
使用温度範囲(℃)-15~220
規格JIS B 2401
機能耐油、耐熱
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
クオーターターンを防塵・防水のIP規格に適応させるために使用するOリングです。スタンダードタイプ クオーターターン 200-90型の場合、IP65:200-0901+200-1001の組み合わせで使用、IP66:200-0901+200-1002の組み合わせで使用、IP67:200-0901+200-1002×2枚の組み合わせで使用。
仕様内部Oリング
材質ニトリルゴム
色ブラック
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別P形固定用・運動用
使用温度範囲(℃)0~80
規格JIS B 2401
機能耐油、耐水
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別G形固定用
使用温度範囲(℃)-30~100
規格JIS B 2401
硬度70(±5)°
機能耐油、耐摩耗、耐熱
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
仕様運動・固定両用
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-25~100
規格JIS B 2401規格品
機能耐油性
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
使用温度範囲(℃)-15~200
規格JIS B 2401
機能耐油、耐熱
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
ヘアキャッチャMCFシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性、耐摩耗性、耐老化性に優れたNBR製です。
材質NBR
機能耐油性、耐摩耗性、耐老化性
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水
JIS規格JIS B 2401 4種C
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)
JIS規格JIS B 2401-1
硬さ(デュロメータA)70
材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
用途Oリングの保守メンテに。
セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個
材質NBR
使用温度範囲(℃)-35~120
規格JIS B2401 1種A相当
硬度70
耐圧(MPa)12
機能耐油
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。
種別P形運動用
材質ニトリルゴム(NBR70-1)
色黒
硬度A70±5
耐熱温度(℃)100~-30
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

Oリングキット
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
選定にかかる時間やコストを大幅カット!!
主要Oリングサイズが揃っているセット品。
複数のOリングサイズを試したい時にとても便利です。
蓋側の小径Oリング収納は、誤って飛び出ないよう出っ張りがあります。
セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各18個(P-10A/11/12/14/16/18/20)各14個(G-20/22/25/30/35/40/45)各11個(P-22.4/25/26/30/32/34/36/40/48)各10個
規格旧JIS B2401 1種A
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用ください。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。
仕様固定用、JIS規格外
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-196~260
2018年トラスコ掲載ページ2 0191
材質ニトリルゴム
規格旧JIS W 1516
ゴム硬度70
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質フッ素ゴム(FKM)
種類V形真空フランジ用(耐熱用)
使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401
硬さ(デュロメータA)70
材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
材質ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)
規格JIS B 2401(フランジ溝部JISB2290)
G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。
種別G形固定用
材質ニトリルゴム(NBR70-1)
色黒
硬度A70±5
耐熱温度(℃)100~-30
太さW(mm)3.1
RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ゴムOリングの外周にフッ素樹脂(PTFE)をコーティングし、被膜を付けています。耐薬品性に優れています。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。
材質フッ素ゴム(FPM)
仕様固定用、JIS規格外
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-196~260
機能耐薬品性
2018年トラスコ掲載ページ2 0191
セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各50個(P-10/10A/11/12)各40個(P-14/15/16/18/20)各30個(P-21/22/25/26/28/29)各20個(P-22A/24/30/31/32/34/35)各15個(P-36/38/40)各10個
材質NBR
セット内容(P-41/42/44/45/46/48/48A/49/50/50A)各3個(P-52/53/55/56/58/60/62/65/67/70/75/80/85/90)各2個
規格JIS B2401 1種A
1セット
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
材質NBR
セット内容(JASO-1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1025/1026/1028/1030/1031/1033/1035/2013/1017/2019/2022/2023/2025/2026/2028/2030/2031/2033/2035/2037/2040/2042/2045/2047/2050/2053/2056/2060/2063/2067/2071)各3個
規格JIS B2401 1種A
硬度70(±5)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
セット内容(G-25/30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90)各5個
規格JIS B2401 1種A
硬度70(±5)
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ヘアキャッチャMCFシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性、耐摩耗性、耐老化性に優れたNBR製です。
材質NBR
機能耐油性、耐摩耗性、耐老化性
ヘアキャッチャMCIシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性・溶剤性などに優れたEPDM製です。
機能耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性・溶剤性
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ