オプション O2センサーの穴をふさぐボルト 2ケセット。
O2センサー取付穴をふさぐボルトです。
色シルバー
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
オーストラリア、ニュージーランド、フィジー、サモア、トンガなどで使われるOタイプコンセントプラグを日本国内向け形状のコンセントプラグに変換できるアダプタ。
海外の形状のコンセントプラグを日本国内で使用するための、安全設計を採用した変換プラグです。
中国、オーストラリア、ニュージランドなどから来日された方向けの、O2又はOタイプ変換プラグです。
プラグが使用されている主な国、地域の旗をパッケージに表示し、どのプラグが適応するかお客様が選びやすくしています。
多言語パッケージを採用し、海外からのお客様にもわかりやすくしています。
製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。
万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものですので、日本国外ではご使用いただけません。
※本製品では電圧を変えることはできません。日本の電圧に対応していない電気製品をご使用の場合は旅行者用変圧器等とあわせてご使用下さい。
※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めお手持ちの機器をご確認下さい。
材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂
色ホワイト
質量(g)約32
規格電気用品安全法:PSE適合
定格電圧(V)250
コンセント個数1
定格電流(A)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.0×35.0×32.0(プラグ部分を除く)
アズワン品番64-3949-53
プラグ形状2P
差込口形状O2タイプ
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
ボス穴用ブラインドプラグ。 センサーを外した際にご使用下さい。
材質ステンレス
寸法(mm)M18×10 P1.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
硬度HRC34~43
表面処理四三酸化鉄被膜
RoHS指令(10物質対応)対応
世界中の電源コンセントプラグが使用可能。海外の電気製品を日本で使いたい人に最適。
プラグ2P
質量(g)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×47×36
適合プラグ(タイプ)BF、B3、C、CB、SE、O、O2
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械
使用温度(℃)200
表面処理三価クロメート
高油圧仕様のスクリュープラグ
使用可能温度:100℃
用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
材質304(SUS 304)
形状プラグ
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番102-5778
幅(mm)40
高さ(mm)40
質量(g)50
奥行(mm)35
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓
形状プラグ
使用流体空気
接続ねじ種類M
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ分配型タイプ
GM型プラグとは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)で、
プラグをJISBO203でPTめねじ(管用テーパーネジ)にねじ込んだとき、
その両端面が取付面とほぼ同一面になるよう基準径が大端面近くに設けられているものです。
材質S45C
表面処理黒色酸化皮膜
渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。
メス口が全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することもできます。
色パープル
コンセント形状A/C/CB/SE/O/BF/B3/B
定格入力電圧(V)250
定格入力電流(A)10
海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。B/BF/B3/C/O/O2/SEタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。※南アフリカの一部のプラグ(B3L)、ブラジルの一部のプラグ(CB)は使用できません。アース端子付きで3ピンプラグにも対応。(アース線は付属しておりません。)
定格13A/125V
本体質量(g)40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×50×40
プラグ形状(本製品に差し込める)B/BF/B3/C/O/O2/SEタイプ
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。B/BF/B3/C/O/O2/SEタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。※南アフリカの一部のプラグ(B3L)、ブラジルの一部のプラグ(CB)は使用できません。アース端子付きで3ピンプラグにも対応。(アース線は付属しておりません。)
定格13A/125V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個あたり:40×50×160
質量(g/個)84
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
適合メーカーSUZUKI
主な適合純正品番18213-50M10
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
適合メーカーMAZDA、SUZUKI
主な適合純正品番18213-64D11・AZ28-18-861・18213-64D10・18213-52E00・AZ28-18-861A・AZ09-18-861A
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
適合メーカーMAZDA
主な適合純正品番L850-18-861B
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
適合メーカーDAIHATU
主な適合純正品番89465-B5012
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
適合メーカーSUBARU
主な適合純正品番22690-AA610
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
適合メーカーSUBARU
主な適合純正品番22690-AA440
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
適合メーカーMAZDA、NISSAN
主な適合純正品番1N18-18-861・22690-AN210
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
適合メーカーMAZDA、SUZUKI
主な適合純正品番18213-74F00・AZ46-18-861
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
適合メーカーDAIHATU
主な適合純正品番89465-B1040・89465-B4030
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
適合メーカーTOYOTA
主な適合純正品番89465-26140
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
適合メーカーDAIHATU
主な適合純正品番89465-B5042
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
適合メーカーHONDA
主な適合純正品番36531-P07-003・36531-P07-013
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
適合メーカーDAIHATU
主な適合純正品番89465-B2130
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
適合メーカーTOYOTA
主な適合純正品番89465-60440
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
適合メーカーDAIHATU
主な適合純正品番89465-B1060
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
適合メーカーSUZUKI
主な適合純正品番18213-72M50
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
適合メーカーMAZDA、SUZUKI
主な適合純正品番18213-76G00・1A01-18-861
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番226A0-1KC0A
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ