55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オプション O2センサーの穴をふさぐボルト 2ケセット。 O2センサー取付穴をふさぐボルトです。
シルバー
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械 使用温度(℃)200 表面処理三価クロメート
1個
特価
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓 形状プラグ 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボス穴用ブラインドプラグ。 センサーを外した際にご使用下さい。
材質ステンレス 寸法(mm)M18×10 P1.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 表面処理生地 長さL(mm)14 寸法t(mm)6 寸法E(mm)11.43 寸法D1(Φmm)18.2 寸法W(mm)2.6 寸法K(mm)3 二面幅S(mm)10 ねじの呼びG1/2 寸法dk(Φmm)27.5
1個
439 税込483
当日出荷

適合メーカーMAZDA、SUZUKI 主な適合純正品番18213-64D11・AZ28-18-861・18213-64D10・18213-52E00・AZ28-18-861A・AZ09-18-861A
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷


六角プラグ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状プラグ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

適合メーカーDAIHATU 主な適合純正品番89465-B2130
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

適合メーカーDAIHATU 主な適合純正品番89465-B5012
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

適合メーカーSUZUKI 主な適合純正品番18213-50M10
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

適合メーカーMAZDA、NISSAN 主な適合純正品番1N18-18-861・22690-AN210
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

適合メーカーMAZDA 主な適合純正品番L850-18-861B
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

適合メーカーMAZDA、SUZUKI 主な適合純正品番18213-74F00・AZ46-18-861
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

適合メーカーDAIHATU 主な適合純正品番89465-B1040・89465-B4030
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

適合メーカーSUZUKI 主な適合純正品番18213-74P00
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

適合メーカーMAZDA 主な適合純正品番LF2L-18-8G1C
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

適合メーカーTOYOTA 主な適合純正品番89465-26140
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷

適合メーカーDAIHATU 主な適合純正品番89465-B5042
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷

適合メーカーSUZUKI 主な適合純正品番18213-72M50
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

適合メーカーDAIHATU 主な適合純正品番89465-B2091
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

適合メーカーTOYOTA 主な適合純正品番89465-52620
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷

適合メーカーDAIHATU 主な適合純正品番89465-97209-000
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

NTK(日本特殊陶業)O2センサー ホンダ 1487 NGK
適合メーカーHONDA 主な適合純正品番36531-P07-003・36531-P07-013
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

適合メーカーSUBARU 主な適合純正品番22690-AA610
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

適合メーカーSUBARU 主な適合純正品番22690-AA440
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

適合メーカーDAIHATU 主な適合純正品番89465-B1060
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

適合メーカーTOYOTA 主な適合純正品番89465-60440
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷