リニューアル工事に最適な置敷タイプのOAフロア。
フロアベースを敷き並べるだけの簡単施工で、スピーディーに工事を完了。
仕様1平方m分
最短1日で工事可能な軽量設計の一体構造型OAフロア。予め脚のついたブロック型のOAフロアを下地シートを敷いた床に敷き詰めるタイプのOAフロアです。軽量で施工が簡単なので、短期間で工事が可能です。多様化する情報ネットワークに対応した設計。500mm角のタイルカーペットを1枚はがすだけで配線の確認が可能です。高さは25mm、40mm、50mm、73mmタイプをご用意しています。
用途オフィス用床材
色ブラック
独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。
寸法(mm)25×497×497
1箱(2個)
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。
寸法(mm)30×497×497
1箱(2個)
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
1枚
¥9,998
税込¥10,998
31日以内出荷
事務所や多目的施設などの施設で移設や増設に際して加工が容易で仕上げ材料を選ばずに施工性の優れたフレキシブルに対応できる置敷式の樹脂製OAフロアパネルです。
材質再生ポリプロピレン
厚さ(mm)50
規格JIS A 1450
幅(cm)25
長さ(cm)25
寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×250×50
静荷重(N)3000
施工面積(m2)1(1セット16枚あたり)
1セット(16枚)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
LM2000パネル・LM3000パネルにご使用いただける支柱です。壁際のパネルを支える支柱です。
壁際処理でフロアーパネルと壁の隙間埋めに使用します。
切断し易く、パネル下の配線等も見易いメッシュ形状になっています。
切断した部分を裏返してパネル裏にはめ込めば補強脚となり、残材が少なくてすみます。
材質PP製
適合種別XS50P
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
働き方が変わりつつある現代において、 オフィスの在り方も変わりつつあります。
プラスチック製フロアのパイオニアである私達の使命として、移設や増設、働くスタイルの変化に合わせて私達は開発を重ねてきました。
コストパフォーマンスとフレキシブルな機能を兼ね揃えたフリープランフロアをご覧下さい。
用途オフィス用床材付属品
材質樹脂台座 + 鋼板パネル
耐荷重(N)3000
下地床に敷くだけの置き敷きタイプですから、施工がいたって簡単です。
軽量、コンパクトですから施工がラクに行えます。又、搬入搬出にエレベーターや狭い階段等を使用しなければならない場合にも効率良い作業が行えます。
切断に大型工具や専用工具を必要としません。又、カッターナイフで1/4にカットできます。
電動丸のこ等での切断時にマスクをするほどの有害な粉塵は発生しません。
難燃素材のBFBシリーズは、オフィスの防火対策に最適なフリーアクセスフロア建材です。UL94 V-2以上の難燃性能を有しており、樹脂製フリーアクセスフロアでは数少ない製品です。不燃性の素材で作られているため、火災発生時における延焼を抑制し、オフィス全体の安全性を高めることができます。公共施設にも最適で、長期的なコストパフォーマンスも優れています。
用途オフィス用床材
その他難燃性評価:JIS A 1450:グレードⅡ以上 UL94:V-2以上
材質特殊ポリプロピレン
寸法(mm)W248×D248×H50
質量(kg)7.7
色ホワイト
高さ(mm)床上:50、有効配線:30
定格荷重(N)所定:3000
サイズ(mm)W250×D250×H50
短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。
コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。
洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15
圧縮最大荷重(N)3000
こんなお得な商品も!

T型鋼製束
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。
大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
色シルバー(メッキ)
表面処理ダクロメッキ処理
BFH40 BFH50 BF25 BF50R 兼用ジョイント。OAフロア同士の連結が可能となり、ズレ防止や安定感が格段にアップします。
用途オフィス用床材
材質ポリプロピレン
寸法(mm)20×20
色ホワイト
質量(g/個)0.7
関連資料カタログ(2.11MB) 施工要領書(0.16MB)
1セット(200個)
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
多種多様な配線を溝部分に集約。オフィス空間の機能的な配線レイアウトを実現し、配線の移設や増設に対しても、容易に対応することができます。
仕様1平方m分
寸法(mm)500×500
1枚
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
LM2000パネル・LM3000パネルにご使用いただける支柱です。真物のパネルを支える支柱です。
材質ポリプロピレン樹脂
段差を滑らかにし、台車などの通行をスムーズにします。
用途オフィス用床材
材質PP樹脂(再生PPタルク入)
寸法(mm)50(T)×250(W)×337(L)
質量(g)665
関連資料カタログ(2.11MB) 施工要領書(0.16MB)
1ケース(4個)
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
既存の床とOAフロアパネルの間に敷設して微細な振動や不陸の調整と防止し、パネル本体をなじませる事ができ、歩行感もソフトになります。テナントビル等では既設床面の保護にも効果が御座います。
用途オフィス用床材
材質ポリエチレン
形状発泡シート+フィルム
厚さ(mm)1
色乳白色
幅(cm)105
引火点(℃)335~450
関連資料カタログ(2.11MB) 施工要領書(0.16MB)
端部のパネル納めの際、壁面のキズ防止としてご使用ください。
寸法(mm)5×10×500
1箱(100個)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
サイズ合わせの際に本体のカットによるぐらつきや強度を補完します。
用途オフィス用床材
材質ポリプロピレン
色ブラック
1箱(100個)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
パネルにガタツキがある場合に支柱台板天面に取付けてご使用ください。
寸法(mm)0.5×10×15
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
サイズ合わせの際に本体のカットによるぐらつきや強度を補完します。
用途オフィス用床材
適合BFB50専用補助脚
材質ポリプロピレン
色ホワイト
1ケース(100個)
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
OAフロアに施工可能で意匠性の高い置き敷きビニルタイル。特殊UVコーティングでメンテナンスが容易。
エコマーク認定認定
幅(cm)50
長さ(cm)50
機能防炎、静電、防汚
面取面取なし
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)53
全厚(mm)5
エコマーク認定番号21123002
再生材使用使用
OAフロアに施工可能で意匠性の高い置き敷きビニルタイル。特殊UVコーティングでメンテナンスが容易。
エコマーク認定認定
幅(cm)91.44
長さ(cm)15
機能防炎、静電、防汚
面取四方R面取
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)53
全厚(mm)5
エコマーク認定番号21123002
再生材使用使用
こんなお得な商品も!

再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
仕様種別:D4-1111-11
種別4方差し片面使用型
質量(kg)7.1
タイプ普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
フリープランフロアS-H50の壁際や柱廻りの収まりでフロアパネルの切断時や重量物の設置の際の補強に使用する補助部材です。
材質再生ポリプロピレン
寸法(縦×横×高さ)(mm)14×14×47
1袋(50本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
フリープランフロアS-H50の据付に使用する部材です。
材質再生ポリプロピレン
厚さ(mm)11
寸法(縦×横×厚さ)(mm)62×62×11
1袋(50本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。
レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)
材質鉄
塗装色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
耐震荷重兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg
許容静荷重(kg)800
厚生労働省の室内濃度指針値が示された14物質及び第2種有機溶剤を含まないため、火気、毒性の心配が無く安全です。
反応硬化タイプなので耐久性に優れています。
コンクリート面の他、種々の防塵防水塗料塗装面との接着も可能です。
ウレタン特有の衝撃吸収力があり、耐震性に優れています。
用途二重床支持脚固定
成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品
不揮発分93~98%
密度23℃/1.5~1.8
粘度(mPa・s)25℃/50000~100000
ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆
標準塗布量(g/m2)30g(10cm角の支持脚の場合)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐震性
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃
主なワークパーツ
たいへん丈夫で割れにくく、表面は全面ノンスリップ形状のつなげるスノコです。倉庫・荷造り場などの防湿用床材としてもお使いいただけます。
用途ジョイントスノコ、再生樹脂、工場、倉庫、ロッカールーム、洗面所、下足場、またパレットなどに
材質ポリプロピレン(PP)再生樹脂
厚さ(mm)50
質量(g)770
幅×長さ(mm)297×444
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号06 128 075
OAフロアオプション。床面に敷き、きしみを吸収。やさしい歩行感をもたらします。
材質ポリエステル系不織布
幅(mm)1000
厚さ(mm)2
長さ(m)20
1巻
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
サンコー製の高品質な商品です。
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
片面4方差。
型式4方差し片面使用型
質量(kg)7.1
タイプ普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
OAフロアBF-25対応のアルミかまちです。端部をしっかり固定し美しくカバーします。
。穴間隔:端から約100mmの所に1個目の穴、以降約300mm間隔での穴あけ(最後の端は約100mm)
用途オフィス用床材
材質アルミ押出型材 シルバー仕上げ(アルマイト)
寸法(mm)2000
1セット(2本)
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。
材質本体・粘土
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×240×11
TKG品番9-0962-0601
TKG品番(2017)6-0850-0601
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
特殊けい酸塩を主成分とする浸透硬化型コンクリート表面強化材です。コンクリートやモルタル内部に浸透し、床表面を硬く緻密に改質することで粉塵の発生を抑制します。工場・倉庫、物流施設などの新築・改修下地や、新設のOAフロア下地の防塵用としてもご使用いただけます。
用途コンクリート床の工場、倉庫、物流施設、駐車場など。セメント系硬質床材(カラコン、フェロコン)の改修。OAフロア(二重床下地)の防塵。
塗り面積(m2)72~180(改修)、180~300(新築)
主成分特殊けい酸塩
希釈剤水
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル、カラコン、フェロコンなど
油性 or 水性水性
関連資料(0.4MB)
一般的名称浸透硬化型コンクリート表面強化材
1缶(18kg)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約70mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具
色ダークグレー
取付フロア内有効高さ/38mm以上、開口寸法/□85~93、パネル厚み/19~32mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm
タイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様
材質(プレート)アルミ製
関連キーワード
1
2
次へ