35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質化粧リング:亜鉛ダイキャスト、ハンガーボルト:スチール 厚さ(mm)15~25(フロア) 仕上化粧リング:焼付塗装(シルバー)、ハンガーボルト:有色クロメート
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

UT-A27用のサポートプレートです。
材質スチール 質量(kg)0.14 高さ(mm)2.3 縦(mm)90 横(mm)90
1個
289 税込318
3日以内出荷

用途OAフロア用の金物になります。OAフロア金物用ノンスリップ(12-2065, 11-2045, 11-2060, 11-3035)と組合わせてご使用ください 長さ(m)2 穴の有無穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LM2000パネル・LM3000パネルにご使用いただける支柱です。壁際のパネルを支える支柱です。
1箱(100個)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理ダクロメッキ処理
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

端部パネルの化粧用(目隠し)としてご使用ください。
寸法(mm)合板5
1箱(100個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

パネルにガタツキがある場合に支柱台板天面に取付けてご使用ください。
寸法(mm)0.5×10×15
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

LM2000パネル・LM3000パネルにご使用いただける支柱です。真物のパネルを支える支柱です。
材質ポリプロピレン樹脂
1箱(100個)
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

OAフロア用のアダプターです。戸当りでアンカーCが付属の製品用となります。
材質スチール 質量(kg)0.04 高さ(mm)70 縦(mm)M12 横(mm)M12
1個
389 税込428
3日以内出荷

リニューアル工事に最適な置敷タイプのOAフロア。 フロアベースを敷き並べるだけの簡単施工で、スピーディーに工事を完了。
仕様1平方m分
1ケース(4枚)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15 圧縮最大荷重(N)3000
1個ほか
329 税込362
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エスコ品番EA951EN-31 材質スチール タイプL型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)75~105 ベース寸法(mm)100×70 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])14.7[1500]
1個
1,730 税込1,903
当日出荷

端部のパネル納めの際、壁面のキズ防止としてご使用ください。
寸法(mm)5×10×500
1箱(100個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ディスクグライダーのロックナットの脱着に
用途ピンの長さを7mmにしておりオフセット型・カップ型などの深型ディスクの交換やディスクグラインダーのインナーフランジも楽に回せます(TOP AP-1030Lと同様) 材質S45C 全長(mm)185 表面処理クロムメッキ ピン長さ(mm)7 色(グリップ)
1個
899 税込989
4日以内出荷

材質 タイプTタイプ 表面処理ダクロメッキ 付属品束1本にビス4本、釘2本 仕様ゴム板貼り
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電力系を一般配線方式で配線する場合に使用します。コンセント設備パネルおよびワイヤリングパネルの切欠き部分にピッタリ収まります。
用途ビルトインタイプ・一般配線用 仕様ビス止め固定仕様、テレホンモジュラジャック(6極4心) 適合置敷タイプ:LS3000置敷用、ビルトインタイプ:LS3000/LS5000、TS305/TS505用 タイプビルトインタイプ・一般配線用 取付高(mm)(床仕上)50以上 種類1コ用 機能電話用
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理ダクロメッキ
1個ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フロアコンスクエアのラージタイプ。電源、電話・情報合わせて最大4コ口が取り出せます。
材質アルミ製
1個
6,798 税込7,478
当日出荷


サンワサプライ床固定金具
用途デスクを固定する場合にご利用ください。 間口(mm)32 奥行(mm)85 高さ(mm)64 材質鋼板(メラミン焼付塗装) 質量(g)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×85×64 アズワン品番64-0848-03
1セット(4個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

段差を滑らかにし、台車などの通行をスムーズにします。
1箱(4個)
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらかじめ出入隅形状に加工を施したスロープです。現場でのカット手間を削減。シールの位置表示にそって並べて固定するだけの簡単施工。
材質R-PP樹脂
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらかじめ出入隅形状に加工を施したスロープです。現場でのカット手間を削減。シールの位置表示にそって並べて固定するだけの簡単施工。
材質R-PP樹脂
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用 種類フロアコンセント 仕様ねじ止め固定仕様、電源用(取付金具付) 種別1コ用
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付け可能。
用途電線管工事用 種類フロアコンセント 仕様ねじ止め固定仕様、電話・情報用(取付金具付) 種別ブランク・1コ用
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド 着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
用途電気・通信・LAN配線工事 質量(g)365 ケース外径(Φmm)175 破断荷重(kN)線材/2.9全体/0.9 ロッド長さ(m)7.5 ロッド線断面(mm)0.8×6.3
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

天井用通線工具 ネグロス電工 動画あり
二重天井、OAフロアのケーブル配線が簡単に行えます。 リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。 又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。 先端部のリーダーヘッドは3段階の高さ調整ができます。又、反射ステッカーがついておりますので、暗い場所でも先端部を見つけることができます。 リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。 樹脂ケースを回転させることで、安全かつスムーズにリード線を巻き取ることができます。 リーダーヘッドは、各種替リーダーヘッド(RHT15H、RHL30H)に交換できます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大小キャスターに対応出来るように、ワイヤーの長さに余裕を持たせております。 アンカーボルトを使用せず、接着材で床に固定するため床を傷めません。 耐震度6 強で、確実で安心な固定が出来ます。 取付け・取外し・移設が容易です。 円盤の取り外しはスパナで外すことが出来ます。 床がタイルカーペットや、弱いP タイルの場合は円盤の頭部分に合わせて十字に切り、直接床に接着します。 床がOA フロアーの場合は床のパネルが固定されていないことが多く、その場合にはOAパネルホルダー(MS-303W)を使用して、OAフロアーとコンクリート床を固定します。
用途複合機の地震対策として転倒・移動防止 種別転倒防止ベルト 仕様耐震度/6強 セット内容接着材付きΦ80円盤×1個、ワイヤーセット×1個、六角頭付きボルト(M16)×1個 寸法(mm)284×80×35 過負荷耐量300kg/個 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)480
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷

日東工業ZA-F 基台
RoHS
OAフロア配線用に基台下部(前面)がカットされています。 前面パネル付きですので、通常の基台としてもご利用できます。
材質 塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B) 付属品キャビネット取付用ねじ付 種別フリーアクセスフロア用 寸法B(mm)100 板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用 種類フロアコンセント 仕様ねじ止め固定仕様、テレビ用(取付金具付) 種別1コ用
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷


中空壁、天井裏、OAフロアなどの配線作業に最適。継ぎ足しでスパイラルタイプと組み合わせ可能(ネジ径:M5)。使用用途に合わせた先端金具3種類付属
仕様リードヘッド部引張安全荷重:686N(70kgf) 付属品ワイヤーヘッド/リードヘッド(2個)/フック ねじ径M5×P0.8 線径(mm)Φ4.0
1セット(3本)ほか
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様付属アンカーC(ドリル径Φ12.7)フック付、コインボルト式木質床用取付アダプター(UT-A34)対応)OAフロア用取付アダプター対応)スペーサー対応 材質ブラス+樹脂
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様付属アンカーC(ドリル径Φ12.7)OAフロア用取付アダプター対応スペーサー対応 材質ブラス+樹脂 質量(kg)0.64 高さ(mm)82 仕上ミラー+グレー 縦(mm)65 横(mm)65
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷