カテゴリ
- 制御機器(53)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
「ofl-v」の検索結果

フットスイッチ OFL-V-SM2形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)¥9,998~税込¥10,998~1台10日以内出荷から107日以内出荷用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造防沫形IEC IP 54定格10A-250VAC端子形状はんだ端子耐電圧AC2000V/1分間動作力31N絶縁抵抗(MΩ)100/Min接触抵抗(Ω)1Max
フットスイッチ M45形
オジデン(大阪自動電機)(12件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781台当日出荷AC100V用2Pプラグの差し込みで、中間スイッチ操作がOKです。 ABS樹脂製で、配線工事は不要。 小形で丈夫、経済的です。用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂質量(g)約280形式機器用ミニ形接点構成1a耐電圧AC1500V/1分間動作特性モーメンタリー動作力10N(1kgf)付属コード1.25mm2 2芯2.5m絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)50以下内蔵スイッチV形
フットスイッチ OFL基本形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
オジデン(大阪自動電機)¥7,698税込¥8,4681台当日出荷防浸、防まつ形スイッチ内蔵タイプ。 埃、水滴等がかかる悪環境にも対応可能。用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車、バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般仕様後ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト質量(g)510形式シール構造スイッチ内蔵タイプ保護構造IP67(内蔵スイッチ)定格0.1A-30VDC接点構成1c動作特性モーメンタリー動作力25N(2.6kgf)付属コード0.75mm2 3芯2m内蔵スイッチV形
フットスイッチ SP形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から34日以内出荷操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他形式多機能形耐電圧AC1500V1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)耐衝撃性30G踏圧(N/分)1000
フットスイッチ M4形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(24件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1台当日出荷から20日以内出荷ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力10N(1.0kgf)
フットスイッチ S6&M6形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
オジデン(大阪自動電機)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷オールステンレス製で、悪環境条件下でも高接触、信頼性を発揮します。用途医療機器、食品機器、船舶機器、産業機器、その他材質ステンレスタイプシール構造スイッチ内蔵タイプ形式中型機器用定格0.1A-30VDC接点構成1cスイッチ形状内蔵マイクロスイッチV形(IP67)動作特性モーメンタリー付属コード防水、耐熱、耐油/0.75mm2 3芯2m使用周囲温度(℃)-10~60使用周囲湿度95%RH以下
フットスイッチ S3&M3形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
オジデン(大阪自動電機)¥6,098税込¥6,7081台当日出荷から47日以内出荷S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業機器材質アルミダイカストタイプシール構造スイッチ内蔵タイプ形式小型機器形接点構成1c動作特性モーメンタリー
フットスイッチGSシリーズ
オジデン(大阪自動電機)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から52日以内出荷様々な機器や環境とマッチしやすいシンプルで控え目な外観 踏みやすいカーブを描くペダル形状 踏むポイントが分かりやすい円形突起 単体と連結状態で変わらないペダル高さ 独立した表示エリア+別体ネームプレート色パントーンクールグレー保護構造IP28相当定格0.1A-30VDC定格電圧(V)DC30(抵抗負荷)定格電流(A)0.1(抵抗負荷)動作特性モーメンタリー動作力12N材質(ハウジング)PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート樹脂)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)100以下定格通電電流(A)0.1耐久性100万回以上内蔵スイッチシール構造スイッチV形耐電圧(V/min)AC2000最小負荷電流(mA)5/2/1(抵抗負荷)最小負荷電圧(V)DC6/12/24(抵抗負荷)
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。中間コンセント付フットスッチ。AC100V用2Pプラグの差し込みで、配線工事等は不要。縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質ABS樹脂色グレー質量(g)280保護構造IP30定格3A-125V AC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力10コード付属コード:VCTFK平形 1.25×2芯2.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。1a接点小形ABS樹脂製フットスイッチ。縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質ABS樹脂色ブラック質量(g)150保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力10コード付属コード:VFF平形 0.75×2芯2M内蔵スイッチMICROスイッチ V形![フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02494037-260527-02.jpg)
フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用]
オジデン(大阪自動電機)(18件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷から12日以内出荷S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質アルミダイカスト形式小型機器形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。微少負荷用1c接点小形ABS樹脂製フットスイッチ。V形金クラッド接点MICROスイッチ内蔵。<最小負荷>。2mA-12V DC。1mA-24V DC。縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質ABS樹脂色ブラック質量(g)200保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力10コード付属コード:VCTF0.5×3芯X2M内蔵スイッチMICROスイッチ V形 (金クラッド接点)
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥7,398税込¥8,1381個8日以内出荷M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。中間コンセント付フットスッチ。AC100V用2Pプラグの差し込みで、配線工事等は不要。
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷S5形シリーズは多様化の電子化ニーズに応え安全性、信頼性、経済性を重視したミニ形フットスイッチです。1a接点ミニ形ABS樹脂製フットスイッチ。医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、縫製機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質ABS樹脂色ブラック or レッド or グリーン質量(g)160保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力12コード付属コード:VCTF0.75×2芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
フットスイッチ S5形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
オジデン(大阪自動電機)¥4,798~税込¥5,278~1台6日以内出荷から18日以内出荷ABS樹脂製で、シール構造スイッチ内蔵タイプです。用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質ABS樹脂タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ形式機器用ミニ形定格0.1A-30VDC(最小負荷 5mA-6VDC、2mA-12VDC、1mA-24VDC)スイッチ形状内蔵マイクロスイッチV形(IP67)(金クラッド接点)
フットスイッチ SP形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
オジデン(大阪自動電機)¥5,998~税込¥6,598~1台6日以内出荷から42日以内出荷●操作は360度、どの位置でも動作します。 ●手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 ●丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他材質ポリカーボネート樹脂・エチレンビニール形式多機能形接点構成1c耐電圧AC1500V1分間動作特性モーメンタリー動作力22N(2.2kgf)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)耐衝撃性30G踏圧(N/分)1000
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥8,298税込¥9,1281個8日以内出荷M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。微少負荷用1c接点小形ABS樹脂製フットスイッチ。V形金クラッド接点MICROスイッチ内蔵。
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷S5形シリーズは多様化の電子化ニーズに応え安全性、信頼性、経済性を重視したミニ形フットスイッチです。微少負荷用1a接点ミニ形ABS樹脂製フットスイッチ。V形金クラッド接点MICROスイッチ内蔵。<最小負荷>。2mA-12V DC。1mA-24V DC。医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、縫製機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質ABS樹脂色ブラック or レッド or グリーン質量(g)140保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力12コード付属コード:VCTF0.5×2芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形 (金クラッド接点)
樹脂製フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。中間コンセント付フットスッチ。AC100V用2Pプラグの差し込みで、配線工事等は不要。
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷S5形シリーズは多様化の電子化ニーズに応え安全性、信頼性、経済性を重視したミニ形フットスイッチです。IP67スイッチ内蔵の防水形ABS樹脂製ミニ形フットスイッチ。オプションにてVCTF等のコード取付対応も可能です。ご発注のさい、コード長などご指示ください。医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、縫製機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質ABS樹脂色ブラック or レッド or グリーン質量(g)80保護構造IP67(内蔵スイッチ)定格0.1A-30V DC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力10コード付属コード:VSF0.75×3芯25CM内蔵スイッチシール構造スイッチ V形
フットスイッチ SM2K形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
オジデン(大阪自動電機)¥20,980税込¥23,0781台7日以内出荷誤動作防止をより強化したシールドカバー付。仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト質量(g)2.0形式シールドカバー付保護構造IP67(内蔵スイッチ)定格0.1A-30VDC接点構成1c動作特性モーメンタリー動作力33N(3.4kgf)付属コード0.75mm2 3芯3.5m内蔵スイッチV形
フットスイッチ S5形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1台当日出荷から22日以内出荷多様化時代の電子化ニーズに応え、安全性、信頼性、経済性を重視した、コンパクト多機能スイッチです。用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力12N(1.2kgf)
アルミ製フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。IP67シール構造スイッチ内蔵の防水形産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1c接点/Cカバー付。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2CS4形」もあります。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)1500保護構造IP67 (内蔵スイッチ)定格0.1A-30V DC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力33コード付属コード:VCTF0.75×3芯X3.5M内蔵スイッチシール構造スイッチ V形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥3,998税込¥4,3981個16日以内出荷多機能スイッチSP形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。1a接点多機能形スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、BL(ブルー)の5色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-V-SP B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。本製品を取付使用される場合は裏面鋼板取付ネジ穴をご利用ください。取付ネジは3袋穴、深さ8.5mmのM4タッピングネジをご使用ください。(締付トルク78.4N)。長時間、直射日光や高温の場所に保管、設置しておりますとベローズカバーペダルが変形する場合がございますので、そのような場所でのご使用などは避けて頂き十分にご注意ください。材質底ベース:鋼板(ゴムベース付)、カバー:エチレン酢酸ビニールポリマー、ボディー:ポリカーボネート樹脂色ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ブルー質量(g)260保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1動作特性モーメンタリー動作力10コード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M使用周囲温度(℃)-5 ~ +45内蔵スイッチMICROスイッチ V形
フットスイッチ SM2KS形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
オジデン(大阪自動電機)¥25,980税込¥28,5781台7日以内出荷安全規格に準拠した仕様品です。仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト質量(g)2.4形式シールド安全蓋付保護構造IP67(内蔵スイッチ)定格0.1A-30VDC接点構成1c動作特性モーメンタリー動作力33N(3.4kgf)付属コード0.75mm2 3芯3.5m内蔵スイッチV形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥4,998税込¥5,4981個16日以内出荷から17日以内出荷多機能スイッチSP形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。スチール板なら簡単にセット出来るマグネットベース付ですので取付工事不要。また用途に合わせてスイッチの移動が可能。1c接点多機能形スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、BL(ブルー)の5色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-V-SPM B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。強力マグネットベースにて周囲機器にご注意ください。長時間、直射日光や高温の場所に保管、設置しておりますとベローズカバーペダルが変形する場合がございますので、そのような場所でのご使用などは避けて頂き十分にご注意ください。材質カバー:エチレン酢酸ビニールポリマー、ボディー:ポリカーボネート樹脂色ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ブルー質量(g)320保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー動作力10コード付属コード:VCTF0.75×3芯1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥4,698税込¥5,1681個16日以内出荷M3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。1a接点小形アルミダイカスト製フットスイッチ。S3形シリーズと同サイズですので踏み操作の選択が可能です。医療機器、産業機器、工作機械、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)280保護構造IP30定格6A-250V AC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-C動作力10コード付属コード:VFF平形 0.75×2芯2M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥9,498税込¥10,4481個16日以内出荷M3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。1a接点小形アルミダイカスト製フットスイッチ。S3形シリーズと同サイズですので踏み操作の選択が可能です。
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥9,498税込¥10,4481個16日以内出荷S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。1a接点小形アルミダイカスト製フットスイッチ。前ヒンジ形で長時間の作業に最適。
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥5,398税込¥5,9381個16日以内出荷M3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。微少負荷1c接点小形アルミダイカスト製フットスイッチ。S3形シリーズと同サイズですので踏み操作の選択が可能です。医療機器、産業機器、工作機械、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)330保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-C動作力10コード付属コード:VCTF0.5×3芯X2M内蔵スイッチMICROスイッチ V形 (金クラッド接点)
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥5,398税込¥5,9381個16日以内出荷S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。微少負荷の1c接点小形アルミダイカスト製フットスイッチ。前ヒンジ形で長時間の作業に最適。医療機器、産業機器、工作機械、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)300保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-C動作力10コード付属コード:VCTF0.5×3芯X2M内蔵スイッチMICROスイッチ V形 (金クラッド接点)
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥8,998税込¥9,8981個16日以内出荷S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。微少負荷の1c接点小形アルミダイカスト製フットスイッチ。前ヒンジ形で長時間の作業に最適。
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥4,098税込¥4,5081個16日以内出荷多機能スイッチSP形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。微少負荷用1a接点多機能形スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、BL(ブルー)の5色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-VG-SP B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。本製品を取付使用される場合は裏面鋼板取付ネジ穴をご利用ください。取付ネジは3袋穴、深さ8.5mmのM4タッピングネジをご使用ください。(締付トルク78.4N)。長時間、直射日光や高温の場所に保管、設置しておりますとベローズカバーペダルが変形する場合がございますので、そのような場所でのご使用などは避けて頂き十分にご注意ください。材質底ベース:鋼板(ゴムベース付)、カバー:エチレン酢酸ビニールポリマー、ボディー:ポリカーボネート樹脂色ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ブルー質量(g)260保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成1動作特性モーメンタリー動作力10コード付属コード:VCTF0.75×2芯X1.5M使用周囲温度(℃)-5 ~ +45内蔵スイッチMICROスイッチ V形 (金クラッド接点)
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥6,098税込¥6,7081個16日以内出荷S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。IP67スイッチ内蔵の防水形アルミダイカスト製フットスイッチ。前ヒンジ形で長時間の作業に最適。オプションにてVCTF等のコード取付対応も可能です。ご発注のさい、コード長などご指示ください。医療機器、産業機器、工作機械、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)220保護構造IP67(内蔵スイッチ)定格0.1A-30V DC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-C動作力10コード付属コード:VSF0.75×3芯23CM内蔵スイッチシール構造スイッチ V形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥9,998税込¥10,9981個16日以内出荷S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。IP67スイッチ内蔵の防水形アルミダイカスト製フットスイッチ。前ヒンジ形で長時間の作業に最適。
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥5,198税込¥5,7181個16日以内出荷多機能スイッチSP形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。スチール板なら簡単にセット出来るマグネットベース付ですので取付工事不要。また用途に合わせてスイッチの移動が可能。微少負荷用1c接点多機能形スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、BL(ブルー)の5色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-VG-SPM B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。強力マグネットベースにて周囲機器にご注意ください。長時間、直射日光や高温の場所に保管、設置しておりますとベローズカバーペダルが変形する場合がございますので、そのような場所でのご使用などは避けて頂き十分にご注意ください。材質カバー:エチレン酢酸ビニールポリマー、ボディー:ポリカーボネート樹脂色ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ブルー質量(g)320保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー動作力10コード付属コード:VCTF0.75×3芯X1.5M使用周囲温度(℃)-5 ~ +45内蔵スイッチMICROスイッチ V形 (金クラッド接点)
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥6,298税込¥6,9281個26日以内出荷多機能スイッチSP形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。保護等級IP44密封形スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、BL(ブルー)の5色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-V-SPO B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。500N以上の動作力を20秒間以上、また連続踏みの場合、スイッチの復帰(OFF)が遅延を生ずることがございますので、ご使用になられるさい、必要以上の動作力は避けてください。長時間、直射日光や高温の場所に保管、設置しておりますとベローズカバーペダルが変形する場合がございますので、そのような場所でのご使用などは避けて頂き十分にご注意ください。材質底ベース:鋼板(ゴムベース付)、カバー:エチレン酢酸ビニールポリマー、ボディー:ポリカーボネート樹脂色ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ブルー質量(g)280保護構造IP44定格3A-250V AC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー動作力22コード付属コード:VCTF0.75×3芯1.5M使用周囲温度(℃)-5 ~ +45内蔵スイッチMICROスイッチ V形















![フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02494037-260527-02.jpg)