「or-12 idec」の検索結果

29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ユニットをパネルに取り付けるときに使用する樹脂リングの締付用工具です。
材質金属製(黄銅・ニッケルメッキ)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



ユニットをパネルへ取付ける際に使用するロックナット締付用工具です。
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ 質量(g)約150
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷

1個
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状フック形 商品構成単品
1丁
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷

エムテック ミタニコーポレーション 動画あり
スポーツで使用されている最新の生地を使用しています。抜群のフィット感に加えグリップ力があるので着脱せずにサイン、工具の使用が可能です。 又、洗って繰り返し使用できます。
材質綿 ポリウレタン ブラック 入数(双)1 機能通気性・グリップ力
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



セット内容(ソケット)11個、FUT#00~FUT#10、(ラチェットハンドル)2本、FUTR-3/8FUTR-1/2、(エクステンションバー)2本、FUTE-3/8FUTE-1/2、(スチールケース)1箱 最大トルク(N・m)(ラチェットハンドルFUTR-3/8)176、(ラチェットハンドルFUTR-1/2)490(エクステンションバーFUTR-3/8)137、(エクステンションバーFUTR-1/2)382 ソケット内容FUT#00(M10×P0.75)、FUT#01(M12×P1.0)、FUT#02(M15×P1.0)、FUT#03(M17×P1.0)、FUT#04(M20×P1.0)、FUT#05(M25×P1.5)、FUT#06(M30×P1.5)、FUT#07(M35×P1.5)、FUT#08(M40×P1.5)、FUT#09(M45×P1.5)、FUT#10(M50×P1.5) ケース寸法(mm)400×150×70 差込角(sq.)9.52、12.7
1セット
56,980 税込62,678
当日出荷

1個
169 税込186
当日出荷


(A部)Φ22操作部をパネルへ取付ける際、締付ナットを確実に締付けることができます。 (B部)ボタンおよびグローブの取付け、取りはずしを行うことができます。 (C部)プッシュロック大形の操作部中央を回すことにより、ボタンの取付け,取りはずしを行うことができます。
仕様A部:ナット用・B部:ボタン・グローブ用・C部:プッシュロック大形用 適合機種B部(Φ22照光スイッチ)AR22F0L、F5L、E0L、E5L、F0P、F5P、E0P、E5P、G1L、G2L、G4L、G6L、G7L、G9L形・(Φ22表示)DR22E3L、E3P形 材質(本体)金属製 外形寸法(mm)30×100×6.5
1個
299 税込329
当日出荷

前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
保護構造操作部:IP65(防油形) フレーム丸フレーム 取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 取付穴径(Φmm)22 定格使用電流(A)AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1 操作部形状ツマミ形 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A)10 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
659 税込725
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)



RS PRO White Wall Clock Introducing the RS PRO White Wall Clock with white dial, 12 hours marking, and minute track printed in black. This wall chronometer is fitted with a quartz battery movement. The timeless design makes it a reliable wall clock, which can be used in any room. This range of white metal cased wall clock has been designed with a shatterproof front lens to protect the wall clock in case of the unexpected fallout. The wall clock is not modern, but If you are looking to purchase a classic style design wall clock to hang on your wall, this is an excellent unit. Large, black numbers that indicate the time on this RS PRO clock has been created to make the reading quick and easy. Features and Benefits This RS PRO White Wall Clock is excellent for both indoor and outdoor The Clock offers incredibly good value for money and is suitable for commercial, health, educational, industrial applications and many public spaces The AA batteries are included however, you can buy additional batteries for your convenience on RS PRO non-rechargeable alkaline batteries (744-2199) 744-2199, (789-2828) 789-2828, (917-6588) 917-6588 - these AA batteries come in packs of 12, 20, and even 100 320 mm diameter x 50 mm deep, weight 650 gm Frequently asked questions Who is the father of Clock. It was an English clockmaker Thomas Tompion (1639-1713). How many different types of clocks are there in the world. The main types are digital, analogue and auditory clocks (also called speaking clocks). How long will the battery last for the Wall Clock. A high-quality AA alkaline battery will easily last 12 months or longer. If you decide to buy a Lithium battery (RS PRO (880-1558) 880-1558), the battery should last for several years. Which battery is used in Wall Clocks. Most of all clocks run on one AA battery.
仕様デスク/ウォール = ウォールディスプレイ = アナログ飛散防止 = あり電源 = バッテリ電池タイプ = 単3形バッテリー含む = あり材質 = 金属直径 = 320mm重さ = 650gバッテリー数量 = 1電池サイズ = 単3形mm
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

。Description。The SparkFun Wireless Joystick Kit provides an easy way to control your next XBee project. Before the wireless joystick, radio-controlled projects used hobby RC transmitters, the same ones used for RC cars, boats and planes. The problem with these transmitters is that many aren't customizable, and the ones that are tend to be too expensive for many of us. The Wireless Joystick Kit offers a custom wireless solution for those who want to control their project their own way.。Equipped with the increasingly popular SAMD21 onboard, all you need is to assemble the SparkFun Wireless Joystick into the configuration you want and add your own XBee and lithium ion battery into the provided sockets. The Wireless Joystick Kit can be assembled into a configuration that utilizes dual joysticks for better RC steering robots(like tanks)or a single joystick configuration with four 12mm momentary pushbuttons(a setup similar to what older game consoles used). We have provided a full Hookup Guide that gives assembly instructions, as well as a tank-steering motor controller tutorial to help get you started!。Please be aware that the SparkFun Wireless Joystick Kit is。NOT supported on Windows 7/8。due to a lack of support drivers for those specific OS's.。Note:This kit will need to be assembled before use, so a beginner's knowledge of soldering will be required. Additionally, in an effort to keep shipping rates down and make this kit available to people throughout the world without delay, there is no XBee or lithium ion battery included.。Get Started with the Wireless Joystick Kit Guide
アズワン品番67-0424-08
1個
10,980 税込12,078
33日以内出荷

The Audio Hacker shield for Arduino allows you to perform realtime digital signal processing. Record audio samples into memory and play them back. Mix samples、manipulate audio、build audio effects、or synthesize entirely new sounds. All with Arduino programming!。High quality 12-bit ADC and 12-bit DAC. Realtime ADC sampling and output to DAC at 44.1 kHz.。256K SRAM for recording/playback of audio samples. No SD card is needed! High-speed SRAM allows fast access to audio data for realtime processing and mixing.。Record about 9 seconds of high quality audio at 22 kHz with 12-bit resolution to SRAM. Much longer samples can be recorded at lower frequency and/or resolution. See memory capacity below.。TS922IN op-amp provides high current output and up to 100X gain preamp for weak inputs.。Two onboard buttons for input、bypass switch、volume knob.。Connection for 3V battery backup to retain samples in memory.。Compatible with Arduino Uno、Duemilanove、Mega、and Leonardo. Uses digital pins 5-13.。Easy to assemble kit! Available assembled in limited quantities.。Features:Audio input and output 3.5mm stereo jacks and solder pads. The stereo input is converted to mono、and the output is always mono. Solder pads are provided for input and output in case you want to use different types of connectors。The bypass switch allows you to hear the input signal(after it has been converted to mono)on the output. This switch allows you to compare the original signal with the processed output of the Audio Hacker.。Small volume knob for the output level of the processed signal。Two buttons provided for user input. These are connected to digital pins 5 and 6.。Preamp gain allows you to amplify weak input signals. For inputs from an MP3 music player(e.g. iPod)or computer、this potentiometer should be set to its lowest level(no gain).。Battery connection allows you to keep your audio samples in non-volatile memory when power is disconnected. A simple 3V coin cell battery(e.g. CR2032)is sufficient to retain the memory contents. See this project for more details.
仕様●項目1:(Aruduino)●項目7:Aruduino アズワン品番67-0462-83
1個
7,998 税込8,798
33日以内出荷

。Description。Arduino is an open-source physical computing platform based on a simple i/o board and a development environment that implements the Processing/Wiring language. Arduino can be used to develop stand-alone interactive objects or can be connected to software on your computer(e.g. Flash, Processing, MaxMSP). The open-source IDE can be downloaded for free(currently for Mac OS X, Windows, and Linux).。The Arduino Mega is a microcontroller board based on the ATmega2560. It has 54 digital input/output pins(of which 14 can be used as PWM outputs), 16 analog inputs, 4 UARTs(hardware serial ports), a 16 MHz crystal oscillator, a USB connection, a power jack, an ICSP header, and a reset button. It contains everything needed to support the microcontroller; simply connect it to a computer with a USB cable or power it with a AC-to-DC adapter or battery to get started.。Never fear for accidental electrical discharge, either since since the Mega also includes a plastic base plate to protect it!。The Mega 2560 R3 also adds SDA and SCL pins next to the AREF.。In addition, there are two new pins placed near the RESET pin. One is the IOREF that allow the shields to adapt to the voltage provided from the board.。The other is a not connected and is reserved for future purposes.。The Mega 2560 R3 works with all existing shields but can adapt to new shields which use these additional pins.。Not sure which Arduino or Arduino-compatible board is right for you? Check out our Arduino Buying Guide!。Features。ATmega2560 microcontroller。Input voltage - 7-12V。54 Digital I/O Pins(14 PWM outputs)。16 Analog Inputs。256k Flash Memory。16Mhz Clock Speed
アズワン品番67-0349-13
1個
15,980 税込17,578
33日以内出荷

RS PRORS PRO 時間リレー
エコ商品
アクセサリタイプ = 時間リレー。。RS PRO Timer RelayFor precise circuit control, choose this timer relay from our proven RS PRO range. Designed to allow electrical circuits to activate at specific pre-selected intervals, this product is ideal for delayed operations. With an adjustable output of 0 to 30 seconds, a delay can be easily set with push-button activation terminals that give a highly accurate and fast response. Coming in a compact design, this product measures 60 mm x 40 mm x 20 mm so it can be easily installed in pre-existing systems. Its energy-efficient and runs on a 12 V DC power supply, so is compatible with most consumer appliances. This product is RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliant, so no hazardous substance is present in excess of 0.1%. Its also shielded from damaging electrostatic discharges during handling and package. This product is well-suited for many switching applications, such as controlling electric locks, heaters or lights.Features and Benefits. Timer relay . Power input of 12 V DC . Power output of 12 V DC . Height of 60 mm . Width of 40 mm . Depth of 20 mm . Adjustable delay of 0 to 30 seconds . Push-button activation terminals . Conforms to ANSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007 Electrostatic Control Standards . RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Description。Keypads are very handy input devices, but who wants to tie up seven GPIO pins, wire up handful of pull-up resistors, and write firmware that wastes valuable processing time scanning the keys for inputs? The SparkFun Qwiic Keypad comes fully assembled and makes the development process for adding 12 button keypad easy. No voltage translation or figuring out which I2C pin is SDA or SCL, just plug and go! Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use breadboard.。Each of the keypad's 12 buttons has been labeled 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, and and has been formatted to into the same layout as telephone keypad with each keypress resistance ranging between 10 and 150 Ohms. The Qwiic Keypad reads and stores the last 15 button presses in First-In, First-Out(FIFO)stack, so you don't need to constantly poll the keypad from your microcontroller. This information, then, is accessible through the Qwiic interface. The SparkFun Qwiic Keypad even has software configurable I2C address so you can have multiple I2C devices on the same bus.。NOTE:The I2C address of the Qwiic Keypad is 0x4B and is jumper selectable to 0x4A(software-configurable to any address). multiplexer/Mux is required to communicate to multiple Qwiic Keypad sensors on single bus. If you need to use more than one Qwiic Keypad sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Qwiic Keypad Hookup Guide。Features。Software Selectable Slave Address。Low Power ATtiny85 controller。Button Presses w/ Time Stamp。Default I2C Address:0x4B。2x Qwiic Connector
アズワン品番67-0421-41
1個
2,798 税込3,078
33日以内出荷

Wago Fieldbus ConnectorThe Wago Fieldbus connector is an innovation that links a PROFIBUS device to a PROFIBUS line。It has a Stecker 9-Pin D-sub male connector。BUS connectors: Rewireable bus interface connectors are suitable for Bitbus, CAN-Bus, Interbus-S (Fieldbus), and Profibus systems。Compact and high quality, the 9-pole sub-D housings are available in bus node or bus termination versions and are colour-coded for easy identification。Service nodes are also available for CAN-Bus and Profibus systems, allowing online programming and repair。Each interface comes with detailed assembly instructions and mounting accessories。Available in versions with horizontal or vertical cable outlets Fast and reliable connection via screw terminals on the PCB Bus terminations include SMT termination resistors Colour-coded bodies aid installation and repair Safe ESD protection thanks to fully insulated housings Supplied with reliable crimp strain reliefFeatures and BenefitsTwo horizontal cable entries: one input and one output Fast and maintenance‐free cage clamp connection can be held in the open position with the help of an actuation slide mechanism Externally operable switch to activate and/or deactivate the network terminating resistor Enables the quick, easy connection of incoming and outgoing bus lines Baud rate: 12Mbps Supply voltage: 4.75VDC to 5.25VDC Operating temperature ranges between 0℃ and 60℃CertificationsIP20 rated IEC 60068-2-6 cULus 508 approved TUV certified EN 60079-0 IEC 60079-0
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:Profibus●コード番号:508-3987 アズワン品番65-7299-78
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

Description。This MI:pro Protector Case for the BBC micro:bit has been designed to work with both the original micro:bit V1 and the micro:bit V2. These cases feature a four-layer construction style with ability to mount a 2xAAA battery pack to the back of the case while still providing access to all buttons and ports on the micro:bit. Though these cases do protect the micro:bit astoundingly well, the biggest benefit of using the MI:pro is to not accidentally short out the pads on the back of the micro:bit.。Construction is simple, requiring only a small flathead screwdriver(at most), and involves layering each plate on top of one another around the micro:bit and screwing it into place. Luckily, the MI:pro Protector case enables easy access to the edge pins at the bottom of the micro:bit, allowing it to still be plugged into an edge connector found on many of our carrier boards. The only board that cannot be used in conjunction with the MI:pro case is the SparkFun gamer:bit due to its edge connector being located in the center of the board.。Note:The MI:pro Protector case only includes the parts found in the Includes Tab. This case does。NOT。include a micro:bit, power source or mounting screws. These items will need to be purchased separately.。Features。Dimensions:Length:65mm.。Width:37mm.。Depth(without screws):12mm.。Depth(with screws):18.5mm.。Provides excellent protection to the BBC micro:bit whilst allowing access to the bottom pins.。Full access to the A and B buttons on the BBC micro:bit.。Attach a battery cage to the rear of the case with the supplied sticky fixer.。Full access to pins and connections including the micro USB connector.。Clear case material shows the on-board LEDs in perfect clarity.。The case is compatible with versions 1 and 2 of the micro:bit.。When used in conjunction with a battery holder, micro:bit projects can be fully mobile.
アズワン品番67-0426-13
1個
1,898 税込2,088
33日以内出荷

Description。The SparkFun Artemis Development Kit is the latest board to be released around the SparkFun Artemis Module and it allows access to more software development features than previous Artemis based boards. This Kit includes the SparkFun Artemis DK board as well as the accessories(Himax camera USB-C cable)needed to get started right away. Recommended software used to program the Artemis DK are the Arduino IDE, Arm(R)Mbed(TM)OS(Studio and CLI), and AmbiqSDK. An updated USB interface(MKL26Z128VFM4 Arm(R)Cortex(R)-M0+ MCU, from NXP)allows the Artemis Dev Kit to act as:Mass Storage Device(MSD):Used to provide drag and drop programming to the Artemis Module.。Human Interface Device(HID):Used for the debugging interface to the Artemis Module.。Communication Port(COM):Used to provide a serial communication UART between the Artemis and the USB connection(PC).。The Artemis Module provides a Cortex(R)-M4F with BLE 5.0 running at 48MHz with an available 96MHz turbo mode and power as low as 6uA per MHz(less than 5mW). The SparkFun Artemis Module is fully FCC/IC/CE certified with 1M flash and 384k RAM you'll have plenty of room for your code. The flexibility of the Artemis module starts with our Arduino core. You can program and use the Artemis module just like you would an Uno or any other Arduino. Additional functionality stems from the ability of the Artemis Dev kit to run RTOS such as the Arm Mbed OS, or the AmbiqSDK.。Attached to the。"Qwiic"。I2C bus, we've added a LIS2DH12TR MEMS accelerometer(for things like gesture recogntion), a digital MEMS microphone, and an edge camera connector for the Himax CMOS imaging camera to experiment with always-on voice commands, and image recognition with TensorFlow and machine learning. All of the Artemis Development Kit pins are broken out to 0.1" spaced female headers(i.e. connectors). There are also two rows of breakout pins with 0.1" pitch spacing for headers; and a 0.08" pitch spacing to clip on IC-hooks, used by most logic analyzers. Additionally the Silk on the back of the Artemis DK acts as a chart to show pins by functionality(peripherals, ADC, PWM, UART0, UART1)and act as an aid while developing software. The board is powered programmed via USB-C, and includes a Qwiic connector to make I2C easy and is fully compatible with SparkFun's Arduino core to be programmed under the Arduino IDE.。Get Started With the SparkFun Artemis Development Kit Guide。Features。Artemis Dev Kit。Compatible with Arduino, Mbed(TM)OS, and AmbiqSDK Development Programs。Power:5V Provided Through the USB-C Connector。1.8V, 3.3V, and 5V Available on Power Header。Interface Chip(MKL26Z128VFM4 ARM(R)Cortex(R)-M0+ MCU):Drag and Drop Programming。SWD Interface。JTAG Programming PTH。Artemis Module:Apollo3 ARM(R)Cortex(R)-M4F MCU。BLE 5.0 with FCC Certification。24 Breakout I/O Pins。Eight 14-bit ADC Pins。Eighteen 16-bit PWM Pins。Two Independent UART Ports。Three Peripheral I2C/SPI Buses。JTAG Programming PTH。Sensors:3-axis Accelerometer(LIS2DH12)。PDM Microphone(SPH0641LM4H-1)。Camera Connector(for the Himax HM01B0 Camera)。Qwiic Connector。On Primary I2C Bus。Himax HM01B0 Camera。Image Sensor。Ultra Low Power Image Sensor(ULPIS)designed for Always On vision devices and applications。High sensitivity 3.6μ BrightSenseTM pixel technology。320×320 active pixel resolution with support for QVGA window, vertical flip and horizontal mirror readout。Programmable black level calibration target, frame size, frame rate, exposure, analog gain(up to 8x)and digital gain(up to 4x)。Automatic exposure and gain control loop with support for 50 / 60Hz flicker avoidance。Flexible 1bit, 4bit and 8bit video data interface with video frame and line sync。Motion Detection circuit with programmable ROI and detection threshold with digital output to serve as an interrupt。On-chip self oscillator。I2C 2-wire serial interface for register access。High CRA for low profile module design。Sensor Parameters。Active Pixel Array 320×320。Pixel Size 3.6 μm×3.6 μm。Full Image Area 1152 μm×1152 μm。Diagonal(Optical Format)1.63 mm(1/11″)。Color Filter Array Monochrome and Bayer。Scan Mode:Progressive。Shutter Type:Electronic Rolling Shutter。Frame Rate MAX 51 fps @ 320×320, 60 fps @ 320×240(QVGA)。CRA(maximum)30℃。Sensor Specifications。Supply Voltage:Analog - 2.8 V, Digital - 1.5V(Internal LDO:1.5V - 2.8V), I/O - 1.5 - 2.8V。Input Reference Clock:3 - 50 MHz。Serial Interface(I2C):2-wire, 400 KHz max.。Video Data Interface:1b, 4b, 8b with frame / line SYNC。Output Clock Rate MAX:50 MHz for 1bit, 12.5 MHz for 4bit, 6.25 MHz for 8bit。Est. Power Consumption(include IO with 5pF load):QVGA 60FPS(Typical)<4 mW。QVGA 30FPS(Typical)<2 mW
アズワン品番67-0424-56
1個
12,980 税込14,278
33日以内出荷

仕様●メーカーシリーズ: Zelio Logic●入力数: 12●出力タイプ: リレー●電源電圧: 24 - dc●入力方式: アナログ、ディスクリート●デジタル入力数: 8●出力数: 4●Better World 製品: あり●奥行き: 59.5mm●Schneider Electric - Zelio Logic SR2/SR3 シリーズ - ロジックモジュール. Schneider Electric - Zelio Logic SR2/SR3 シリーズは、ケーブルロジックや特定のカードに基づくソリューションの代用になります。このシリーズはコンパクトで、 Modbus 又はイーサネット通信拡張モジュールとデバイスと互換性があります。リモート又はオンサイトで機器に信号を送信し、諸条件でモジュールを制御できます。. 特長と利点:. 簡単にプログラム可能なインターフェイス、安全なプログラミングにより、コヒーレンステスト、シミュレーション、および監視モードを実行して、デバイスを完全に制御できます。 リアルタイム クロック内蔵 - ~ 10 個の出力と - ~ 10 個の入力 - モデルによって異なる - により、入出力に必要なスタンドアロンデバイスの数に汎用性を持たせることができます。 12 - dc から 24 - dc までの幅広い供給電圧に対応し、低消費電力 です(モデル固有の電圧の仕様を参照)。 必要に応じて、 DIN レール 又はパネル にねじ止め端子で取り付け可能。 コンパクトモデルと比較して、必要なスペースを削減するコスト効率に優れていますその他の基本モジュール ファンクションブロック図( FBD )を使用した Zelio Soft - ソフトウェアによる直観的なプログラミング: 32 のプログラム済み機能、 - つの Grafcet 機能、 - つのロジック機能を備えています。 OR コンタクト言語 - LADDER - : 12 個のプログラム済み機能。 LCD バックライトディスプレイ により、暗い場所でも使いやすくなっています。 10 年間のバックアップ (EEPROM メモリ ). 用途 - どこで使用できますか. ロジックモジュールは、人が介入することなくプロセスを実行する必要がある場合に便利です。そのため、リストには制限がありません。ロジックモジュールは、たとえば他のロジックモジュールに接続することもできます。代表的な用途をいくつか紹介します。 小型機械の制御システム - 制御装置の交換 照明管理 暖房およびエアコンの制御
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷