プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
2.54mmピッチ、20ピン連結。
モールドカット用ニッパーでカットして御利用下さい。
種類その他
材質ピン/黄銅、樹脂/PBT(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+125
取付穴径(Φmm)0.8
適合(ソケットピン)PD-1、PM-1
表面処理ニッケル下地金メッキ
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
2.54mmピッチ、20ピン連結。
モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御利用下さい。
材質ピン:黄銅、樹脂:PBT赤色、黒色(2色ございます。)(UL94V-0)
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)0.8
適合ソケットピンPD-1、PM-1
こんなお得な商品も!

安全反射ベスト 幅広反射
モノタロウ
¥699
税込¥769
視認性の高い7cm幅の反射テープを使用しています。
ウエストの調整もマジックテープで簡単です。
ネーム・血液型記入のタグ付なので、急用の際の身元確認可能です。
材質ナイロンメッシュ、PVC反射テープ
テープ幅(mm)70(反射テープ)
ウエスト(cm)115~140
着丈(cm)60
機能ネーム・血液型記入タグ付
種類ベスト型
ガス式おでん鍋。型式:OY-13ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.12kg 12・13A/その他の都市ガス 2、550Kcal型式:Y-14ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.14kg 12・13A/その他の都市ガス 2、390Kcal型式:OY-15ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.21kg 12・13A/その他の都市ガス 3、550Kcal型式:OY-18ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.25kg 12・13A/その他の都市ガス 4、410Kcal型式:OY-20ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.27kg 12・13A/その他の都市ガス 5、820Kcalガス接続は、各サイズ共、ゴム管3分口(Φ9.5mm)です。
材質コンロ:SUS403、鍋:SUS304
ガスの種類LPガス
接続口径(Φmm)9.5
ガス式おでん鍋
型式:OY-13ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.12kg 12・13A/その他の都市ガス 2、550Kcal型式:Y-14ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.14kg 12・13A/その他の都市ガス 2、390Kcal型式:OY-15ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.21kg 12・13A/その他の都市ガス 3、550Kcal型式:OY-18ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.25kg 12・13A/その他の都市ガス 4、410Kcal型式:OY-20ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.27kg 12・13A/その他の都市ガス 5、820Kcalガス接続は、各サイズ共、ゴム管3分口(Φ9.5mm)です。
材質コンロ:SUS403、鍋:SUS304
接続口径(Φmm)9.5
スポンジ(TPE)ならではのやさしい手ざわりと軽量感。
材質スポンジ(TPE)
質量(g)約250
円周(mm)約590
一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ
一般的な実験室用途向けのPVC製万能チューブです。フレアエンドで接続が容易です。透明で、ほぼ全ての無機化学物質に耐性があります。劣化しにくく、低いガス透過性と、滑らかな内面が利点です。※可塑剤が滲出する可能性があります。
仕様●材質:Tygon●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:0.51mm●厚み:0.91mm●外径:2.33mm●タグ色:オレンジ/黄
アズワン品番65-8748-17
1個(6本)
¥11,980
税込¥13,178
17日以内出荷
一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ
仕様●材質:PVC●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:0.51mm●厚み:0.91mm●外径:2.33mm●タグ色:オレンジ/黄
アズワン品番65-8746-79
1個(12本)
¥8,998
税込¥9,898
17日以内出荷
。炭化水素、石油製品、留出物などに適しています
一般的な実験室用途向けのPVC製万能チューブです。フレアエンドで接続が容易です。透明で、ほぼ全ての無機化学物質に耐性があります。劣化しにくく、低いガス透過性と、滑らかな内面が利点です。※可塑剤が滲出する可能性があります。
仕様●材質:Tygon●タグ数:3●タグ間隔:95mm●内径:0.51mm●厚み:0.86mm●外径:2.23mm●タグ色:オレンジ/黄
アズワン品番65-8748-39
1個(6本)
¥11,980
税込¥13,178
17日以内出荷
炭化水素、石油製品、蒸留物用の特殊チューブです。炭化水素、石油製品、蒸留物を送液するために特別に配合されています。ガソリン、灯油、灯油、切削液、グリコールベースのクーラントに適しています。ガス透過性は低く、強酸、強アルカリ、食品、飲料、薬品にはお勧めできません。※可塑剤の浸出の可能性があります。
咀嚼配慮が必要な方向けに柔らかさを調整した保存食セット。加熱・加水の必要が無く、開封してそのまま食べられます。
農林水産省制定「スマイルケア食の中の噛むことが難しい人向け「黄」マークを取得した非常食
用途非常時の備えとして
セット内容牛肉のムース2個、豚肉のムース1個、あじのムース2個、いかのムース1個、根菜のやわらか煮2個、里芋の鶏そぼろ煮1個、白粥9個、皿20枚、プラスチックスプーン18個
アレルギー小麦、卵、鶏肉、大豆、、いか、牛肉、乳、豚肉、ゼラチン
保存期間(年)4年半
1セット
¥12,980
税込¥14,018
5日以内出荷
関連キーワード