136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
10 税込11
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1パック(10個)
80 税込88
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
26 税込29
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別P形固定用・運動用 使用温度範囲(℃)0~80 規格JIS B 2401 機能耐油、耐水
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。 種別P形運動用 材質ニトリルゴム(NBR70-1) 硬度A70±5 耐熱温度(℃)100~-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP85N 部品番号NOK:CO00064-B JIS呼び旧JIS:P85 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)84.6 内径許容差(mm)±0.73 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
219 税込241
8日以内出荷

適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等 材質シリコン(4C) 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11 税込12
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP85N 部品番号NOK:CO00064-G0 JIS呼び旧JIS:P85 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)84.6 内径許容差(mm)±0.87 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP85N 部品番号NOK:CO00064-A JIS呼び旧JIS:P85 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)84.6 内径許容差(mm)±0.73 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
159 税込175
8日以内出荷

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別P形運動用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
26 税込29
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1袋(18個)ほか
667 税込734
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

1袋(7個)ほか
667 税込734
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1袋(9個)ほか
667 税込734
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

1袋(11個)ほか
667 税込734
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP185N 部品番号NOK:CO00088-B JIS呼び旧JIS:P185 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)184.5 内径許容差(mm)±1.44 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
709 税込780
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP170N 部品番号NOK:CO00085-B JIS呼び旧JIS:P170 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)169.5 内径許容差(mm)±1.33 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
709 税込780
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP285N 部品番号NOK:CO00109-B JIS呼び旧JIS:P285 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)284.5 内径許容差(mm)±2.10 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P14
備考P14 部品名称Oリング P14 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.91MB) 図解NoMRS75-503 トランスミッション(2)部品_No.31、MFH-G350-1 ミッション分解1部品_No.32、MFH-G350 ミッション分解1部品_No.32、MRS40H-151 トランスミッション部品_No.85、MRS75-501 トランスミッション(2)部品_No.31、MFH-G350-1(W) ミッション分解1部品_No.32、MFH-G350(W) ミッション分解1部品_No.32、MRS40H-152 トランスミッション部品_No.85、MRS40H-150 トランスミッション部品_No.85、MRS40H-153 トランスミッション部品_No.86、MHL352 ミッション分解1部品_No.32
1個
131 税込144
7日以内出荷

簡易水圧実験器(注文コード:28564464)の補充部品です。
1パック(10個)
1,200 税込1,320
当日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP385N 部品番号NOK:CO00120-B JIS呼び旧JIS:P385 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)384.5 内径許容差(mm)±2.73 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP185N 部品番号NOK:CO00088-U3 JIS呼び旧JIS:P185 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)184.5 内径許容差(mm)±1.72 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP170N 部品番号NOK:CO00085-U3 JIS呼び旧JIS:P170 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)169.5 内径許容差(mm)±1.59 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP385N 部品番号NOK:CO00120-L JIS呼び旧JIS:P385 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)384.5 内径許容差(mm)±4.09 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
5,198 税込5,718
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP485N 部品番号NOK:CO09165-G0 JIS呼び旧JIS:P485 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)484.5 内径許容差(mm)±4.00 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP385N 部品番号NOK:CO00120-G0 JIS呼び旧JIS:P385 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)384.5 内径許容差(mm)±3.27 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP485N 部品番号NOK:CO09165-A JIS呼び旧JIS:P485 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)484.5 内径許容差(mm)±3.30 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP185N 部品番号NOK:CO00088-A JIS呼び旧JIS:P185 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)184.5 内径許容差(mm)±1.44 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
669 税込736
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP385N 部品番号NOK:CO00120-A JIS呼び旧JIS:P385 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)384.5 内径許容差(mm)±2.73 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP170N 部品番号NOK:CO00085-A JIS呼び旧JIS:P170 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)169.5 内径許容差(mm)±1.33 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
669 税込736
8日以内出荷