398件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10個)
80 税込88
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

エスコ品番EA423RF-10 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-10
1セット(10個)
680 税込748
当日出荷


内径d(Φmm)9.8±0.17 材質ニトリルゴム(1種A) 太さW(mm)2.4±0.09 エスコ品番EA423RB-10A 外径(Φmm)14.6 機能耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-10A
1個
105 税込116
当日出荷

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

材質フッ素ゴム(4種D) エスコ品番EA423RF-10A 内径(Φmm)9.8 外径(Φmm)14.6 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-10A
1個
780 税込858
当日出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

材質ニトリルゴム(1種B) 外径(Φmm)14.6 エスコ品番EA423RC-10A 機能耐圧、耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-10A
1セット(10個)
270 税込297
当日出荷

1個
189 税込208
5日以内出荷

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)


高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃)200 硬さ(デュロメータA)70(±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)



主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
用途Oリングの保守メンテに。 セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個 材質NBR 使用温度範囲(℃)-35~120 規格JIS B2401 1種A相当 硬度70 耐圧(MPa)12 機能耐油
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
89 税込98
6日以内出荷

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別P形運動用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
26 税込29
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
33 税込36
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。 種別P形運動用 材質ニトリルゴム(NBR70-1) 硬度A70±5 耐熱温度(℃)100~-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)


選定にかかる時間やコストを大幅カット!! 主要Oリングサイズが揃っているセット品。 複数のOリングサイズを試したい時にとても便利です。 蓋側の小径Oリング収納は、誤って飛び出ないよう出っ張りがあります。
セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各18個(P-10A/11/12/14/16/18/20)各14個(G-20/22/25/30/35/40/45)各11個(P-22.4/25/26/30/32/34/36/40/48)各10個 規格旧JIS B2401 1種A
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

1セット(10個)
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)OリングP-10
部品名称OリングP-10 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.42MB) 展開図3(1.42MB) 展開図4(1.56MB) 図解NoVSM110-15K ノズル部品_No.39、VSM110-15 ノズル部品_No.29、VSM110-15-1 ノズル部品_No.39、VSM110-15S ノズル部品_No.73
1セット(5個)
359 税込395
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)OリングP-10
部品名称OリングP-10 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.74MB) 展開図21(1MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.71MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.68MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(0.89MB) 図解NoMSV613R2-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.5、MRS40H-153 ノズル部品_No.10、KBM-502D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.34、MRS30-130-1 ノズル部品_No.12、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.5、VSM110-15S ノズル部品_No.123、MRS30-132 オプション(9)キュウリノズル部品_No.10、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.5、MRS60-302 アスパラノズル部品_No.13、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.5、KBM-503D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.33、BSM-1065SLT-20HA 第1段ブーム ノズル部品_No.16、KBM-501D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.34、KBM-502D オプション1 吊下げノズル部品_No.17、MRS40H-151 ノズル部品_No.12、MRS60-300-3 アスパラノズル部品_No.13など
1セット(5個)
328 税込361
7日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP10N 部品番号NOK:CO00007-B JIS呼び旧JIS:P10 太さW(mm)1.9±0.08 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)9.8 内径許容差(mm)±0.17 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
38 税込42
8日以内出荷


1個ほか
67 税込74
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1組(10個)ほか
99 税込109
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング P-10A
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.73MB) 図解NoMK058T-25 希望付属品部品_No.62、エコダブルロングノズルΦ2.7シヨウ ホンタイ部品_No.19、MK058T-20 希望付属品部品_No.62、エコダブルロングノズル ホンタイ部品_No.19、MS058T-25 希望付属品部品_No.62、SD058T-20 希望付属品部品 Oリング P-10A_No.62、SD058T-25 希望付属品部品 Oリング P-10A_No.62、MS058T-20 希望付属品部品_No.62、MK058-25 希望付属品部品_No.62、MK058-20 希望付属品部品_No.62、エコアルテイケイハンノズル20ガタ ホンタイ部品_No.20、MS058-25 希望付属品部品_No.62、SD058-20 希望付属品部品 Oリング P-10A_No.62、エコスーパーロングノズル6トウコウ. ホンタイ部品_No.20、MS058-20 希望付属品部品_No.62、SD058-25 希望付属品部品 Oリング P-10A_No.62
1セット(5個)
359 税込395
7日以内出荷

アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム) 使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100) 硬さ(デュロメータA)93±5 材料記号U801
1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)



1袋(10個)
74 税込81
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)