968件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA423RB-11.2 機能耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-11.2
1袋(10個)
105 税込116
当日出荷

内径d(Φmm)11.2 外径D(Φmm)15.2 材質テフロン(R) エスコ品番EA423RD-11.2 厚さT(mm)1.25±0.1 JIS規格JIS B 2407 呼び番号P-11.2
1個
290 税込319
翌日出荷

内径d(Φmm)11.0±0.18 材質ニトリルゴム(1種B) 太さW(mm)2.4±0.09 エスコ品番EA423RC-11.2 外径(Φmm)15.8 機能耐圧、耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-11.2
1個
270 税込297
当日出荷

材質フッ素ゴム(4種D) エスコ品番EA423RF-11.2 内径(Φmm)11 外径(Φmm)15.8 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-11.2
1個
780 税込858
当日出荷

1個
600 税込660
翌日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP11.2N 部品番号NOK:CO00010-B JIS呼び旧JIS:P11.2 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)11 内径許容差(mm)±0.18 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
38 税込42
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP11.2N 部品番号NOK:CO00010-L JIS呼び旧JIS:P11.2 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)11 内径許容差(mm)±0.27 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
67 税込74
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP11.2N 部品番号NOK:CO00010-A JIS呼び旧JIS:P11.2 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)11 内径許容差(mm)±0.18 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
29 税込32
8日以内出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃)200 硬さ(デュロメータA)70(±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1個
10 税込11
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1セットほか
759 税込835
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
49 税込54
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)



JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1本
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (711種類の商品があります)

油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別P形固定用・運動用 使用温度範囲(℃)0~80 規格JIS B 2401 機能耐油、耐水
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角標準 規格品JIS規格品 ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1枚
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
33 税込36
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
1本ほか
469 税込516
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1枚
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別P形運動用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
26 税込29
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
1個
109 税込120
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

PC本体のカラーに合わせてコーディネートできる、レーザーマウス、光学式マウスに対応したメタリックマウスパッド。 マウスの動作を的確にキャッチする「3Dアプローチ構造」。 ずれを防ぐウレタン系粘着剤を使用。 レーザーマウスにも光学式マウスにも対応しています。
適合レーザーマウス、光学式マウス 材質基材/PET、表面/UV樹脂、裏面/ウレタン系粘着剤 質量(g)13 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150.0×180.0×0.3 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×0.3 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)マウス操作面最大/174×144×0.3
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10個)
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 仕様運動・固定両用 材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-25~100 規格JIS B 2401規格品 機能耐油性
1袋(10個)ほか
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1枚
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

1個
118 税込130
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等 材質シリコン(4C) 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11 税込12
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)